- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防毒マスク
- 吸気缶のおすすめ人気ランキング
吸気缶のおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新98件の「吸気缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防毒マスク フィルター」、「有機溶剤吸収缶」、「防毒マスク 硫化水素」などの商品も取り扱っております。
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ
吸収缶1個使用タイプ
種別
防毒マスク
国家検定合格番号
TN304
材質(接顔体)
シリコーンゴム
材質(面体)
シリコーン面体
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦25
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦60
適合吸収缶
CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
取扱説明書
適合マスク
TW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
適合マスク
R-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
取付方式
外付け式
種別
吸収缶
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別
防毒マスク
タイプ
半面形
適合ガス
有機ガス
トラスコ品番
765-2569
セット内容
防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状
直結式小型
色
グレー
質量(g)
109
吸気抵抗(Pa)
8(実測平均値)
国家検定合格番号
(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)
54(実測平均値)
適合吸収缶
3301J-55
関連資料
製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様
メタルフリー
種別
取替式防じん・直結式小型防毒
材質
シリコーン
質量(g)
115以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦50
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦70
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号
第TN421号
種別
防毒マスク
質量(g)
117(±10)
タイプ
吸収缶1個使用タイプ
機能
フィットチェッカー内蔵
材質(面体)
シリコーン面体
アズワン品番
1-4548-11
適合吸収缶
KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。
適合マスク
GM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22
取付方式
ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」
種別
吸収缶
適合マスク
GM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS
区分
S1
粒子捕集効率(%)
81以上
取付方式
コンビネーションキャップ
質量(g)
約78
種別
吸収缶
通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦280
適合マスク
GM185-1、GM81S、GM81SF、GM71SD、GM31、GM30S
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦25
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦60
取扱説明書
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象
フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)
70以下(面体のみ)
タイプ
半面タイプ
型式検定合格番号
TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦50
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦70
入数(個)
1
コンビネーションキャップ
国家検定合格番号
TN21
適合マスク
GM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34
区分
L1
取付方式
コンビネーションキャップ
質量(g)
78
付属品
フィルタ付
トラスコ品番
388-0842
種別
吸収缶
通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦200
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。
タイプ
吸収缶1個使用タイプ
仕様
伝声器付
質量(g)
165以下(マスク部)
国家検定合格番号
TN16
適合吸収缶
CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV
種別
防毒マスク
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦30
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦60
取扱説明書
適合マスク
3100(S/M)、3200(M/L)
種別
吸収缶
直径(Φmm)
87
適合マスク
TW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
小型・軽量タイプ。
適合マスク
G-7、GW-7、HV-7
取付方式
外付け式
国家検定合格番号
TN502
適合マスク
TW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
区分
(防塵)S1
粒子捕集効率(%)
81.0以上
質量(g)
85以下
規格
国検
試験濃度(%)
0.03
規格値(分以上)
50
粒子区分
(試験粒子)NaCl
通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦280
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
外付けフィルタを押えるキャップやフィルタ押え枠が必要です。
煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護。
トラスコ品番
816-7456
質量(g)
約255
種類
火災避難用保護具(簡易防煙マスク)
使用時間(分)
5
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷