- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 吸盤のおすすめ人気ランキング
吸盤のおすすめ人気ランキング
2026/01/20更新1,718件の「吸盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あき吸盤」、「ゴム吸盤」、「シリコン 吸盤」などの商品も取り扱っております。
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です
ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類
ゴム足
ガラス面にピッタリフィット!吸盤の紛失や破損時の交換に。
用途日除けの吸盤
材質
PVC
寸法(mm)
Φ38×27
質量(g)
18
1セット(2個)
¥299
税込¥329
欠品中
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に
材質
エラストマー樹脂
タイプ
横溝式
寸法(mm)
Φ30
穴径(Φmm)
5
材質
PVC
内容
素材
科目
図工
1セット(10個)
¥337
税込¥371
当日出荷
トラスコ品番
433-4337
材質
ABS、ポリウレタン、NBR
幅(mm)
72
高さ(mm)
50
質量(g)
100
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色
透明
仕様
ウィンドポスタ用吸盤
外径(Φmm)
55
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品
吸盤保護カバー
材質
アルミ合金(ニッケルめっき)
質量(g)
470
材質(ゴム)
NBR
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。
パンチングボード取付用パーツ
タイルやガラスなどにパンチングボードを取付できます
パンチングボード5Φ穴用
耐荷重(kg)
約10/吸盤4ケ使用時
材質
ABS樹脂/塩化ビニール
径(Φmm)
約Φ66
取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。
持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
約60(1個当たり)
吸着面寸法(Φmm)
約52
最大吸着能力(kg)
2(1個当たり)
材質(吸盤)
天然ゴム
1セット(2個)
¥879
税込¥967
当日出荷
ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に
材質
エラストマー樹脂
タイプ
真空式
径(Φmm)
45
安全荷重(kg)
2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。
小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。
ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。
ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。
各種アタッチメント対応。
超強力ゲル吸盤。
適合
4インチ~7インチ
寸法(Φmm)
(吸盤)80
耐荷重(g)
700以下
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
適合
PFシリーズ
適合本体
PFシリーズ
色
半透明白
材質(本体)
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55
1袋(4個)
¥529
税込¥582
当日出荷
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に
材質
エラストマー樹脂
タイプ
横穴式
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番
276-0568
質量(g)
480
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
大事な吊下げ物が不意に外れたりしないバネクリップ付。
フック部が上下に動くスイング設計なので、天井吊り下げでもご使用いただけます。
強力な吸着力と耐久性のゴム底(NBR)を使用。
屋外でも使える全天候型です。
用途自動車や玄関ドアのカギ吊り下げに。、逆さまに吊り下げたい時に。、サンシェードをしっかり張りたい時に。、すだれの吊下げに。
耐荷重(kg)
壁4、天井2