周波数変換器のおすすめ人気ランキング

2025/12/05更新
130件の「周波数変換器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50 60hz 変換」、「50hz 60hz 変換器」、「周波数変換器 100v」などの商品も取り扱っております。
三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz) 50/60 制御方式 Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能) 周波数許容変動 ±5% 出力周波数(Hz) 0.2~400 出力過負荷電流定格 150% 60s、200% 0.5s(反限時特性) 保護構造(JEM1030) 閉鎖形(IP20) 周囲湿度(%RH) 90以下(結露のないこと) 直流制動 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変 トルクブースト 手動トルクブースト 保存温度範囲(℃) -20~65 標高(m) 1000以下 雰囲気 屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃) -10~50(凍結のないこと) 始動トルク 150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合 ストール防止動作レベル 動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能 加速・減速時間設定(s) 0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能 運転機能 上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU 電圧/周波数特性 基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
周波数(Hz) 50/60 温度上昇 主要発熱部85℃以下 定格入力電圧(V) AC100±15% 応答時間 1sec以内(入力電圧±10%にて) 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて100MΩ以上 保護機能 ノーヒューズブレーカー 絶縁耐圧 AC1500V 1分間 負荷変動 0~100% 周囲温度(℃) -5~40 効率 90%以上(最低入力電圧にて) 出力電圧精度 ±2% 波形歪 入力電圧波形に同等
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PWM 制御により、小型・軽量・低コストを実現した周波数変換器です。 周波数可変が出来ます。(標準は 50/60Hz 切換) 電圧可変が出来ます。(0 - 130V) 高精度の基準正弦波と出力電圧を高速で比較制御を行い、電源波形の歪、非線形負荷に影響されずに、低歪の電圧波形を出力します。 瞬時停電(約30mS)も補償されます。 組込に便利なラックマウントに対応。
用途モーター試験用電源/家電等の検査用電源/自動包装機用電源等 周波数(Hz) 50/60±3 応答時間 0.3mS 出力周波数(Hz) 50/60切換 ±50ppm 相数 単相 力率 0.56以上 相線式 2線 負荷変動 0~100% 周囲温度(℃) 0~40 定格出力電圧(V) 100/110 定格電圧変動範囲 -15~10% 効率 83%TYP(ESA-30NAのみ88%) 出力電圧精度 0.9V以下 波形歪 0.007 負荷力率 +20~-20% 周波数安定度 ±50ppm以下
1個
459,800 税込505,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


相数 単相 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃) 0~45 制御方式 トライアック位相制御
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単巻変圧器を応用した安定化電源で波形歪がありません。 負荷を選びません。 効率が良いです。
用途各種試験の安定電圧供給。 計測器。 照明用電源。 検査ライン。 質量(kg) 12 入力電圧(V) 100 出力電流(A) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×260×190
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V) 【入出力】AC120~AC100地域用 プラグ形状 A RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 カナダ、日本、アジア、北米、中南米
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
1台ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様 (出力リップル)出力の5%以内 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間) 出力電圧 0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ) 使用環境 -20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー 直線性 ±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波) 保存環境 -30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと 出力端子 2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m) 0.3 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 許容電流 100%(連続)、150%(1min) 応答性 300ms (typ) 脱着回数 概略100回程度
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

応答速度0.2秒・精度±1%でしかも低価格。
定格電圧(V) 100(入力・出力) 周波数 50/60±2Hz 相線式 単相2線 応答速度 0.2s 負荷変動 0~100% 電圧変動 入力/100V±15%(85~115V) 出力電圧精度 ±1%
1個
199,800 税込219,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)交流安定化電源装置
入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。 電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置。
質量(g) (本体)6000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×85×500(突起物除く) 保存温度(℃) -20~55 出力周波数(Hz) 同期モード:入力周波数に同期、 非同期モード:50/60±0.5 出力波形 正弦波 インターフェース シリアル通信(RS-232C)/接点 湿度範囲 使用環境:10~90%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 相数 入力:単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃) -10~55 使用周囲湿度 10~90%RH(無結露) 入力周波数(Hz) 同期モード:50/60±5、非同期モード:40~70 波形歪 3%以下(抵抗負荷、定格出力時)、6%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC85±2~146±2
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 入力タイプ:周波数 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数-電流、周波数-電圧 、 入力範囲:0.002 Hz → 20 kHz 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:NAMURセンサ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 周波数 - 電流 / 電圧コンバータ. 構成可能な3極周波数トランデューサ(絶縁型) このデバイスはNAMUR近接センサ(IEC 60947-5-6及びEN 50227)だけでなく、周波数信号を生成するNPN及びPNP出力を備えたセンサとの接続にも適しています。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスはDIPスイッチで構成されます。 周波数範囲は、プレス / スライドボタン(「teach-in wheel」)経由の拡張オプションで構成されます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極周波数トランデューサ DIPスイッチで構成可能 診断LEDインジケータ Ex-zone 2承認(nA) ねじ又はスプリングケージ接続を用意: ねじ接続(RS品番 ; 785-7774 785-7774 ) スプリングケージ接続(RS品番 ; 785-7777 785-7777 ) DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

1個ほか
119,800 税込131,780
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。 定格 連続 ケーブル長(m) (入力)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力電圧と電流を連続的に調整可能 電圧と電流表示両方のLEDメーター 過電流保護 分離した安全性
質量(kg) 3.5 入力電圧(V) AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約175×180×270 表示精度 ±(2.5%Rdg+2digits) 保護機能 過電流
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様 ●仕向先・取説:日本・日本語 保護構造 IP20 閉鎖形、UL open type 構造 標準形(IP20) 周波数許容変動 5~-5% 出力過負荷電流定格 定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s 出力定格周波数(Hz) 50/60 直流制動 制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 適合安全規格 UL508C、IEC61800-5-1:2007 分野 コンパクト形 開発系列 2シリーズ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 センサ/変換器一体構造で高信頼性。 外部に付属回路が一切不要。 絶縁計測が可能。 1:100以上の範囲で優れた直線性。
出力電圧 0~5VDC/0~定格電流 直線性 ±0.5% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波) 耐電圧 AC2000V (50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 使用環境 -20℃~+60℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと 電圧調整方式 ±10% (負荷側インピーダンスが低い場合の調整用) 出力端子 2.8 X 0.5 X 5L 端子 ねじ締付トルク(N・m) 0.7 質量(g) 60
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械 電源電圧(V) 三相200~240 出力電圧(V) 三相200~240 保護構造 IP20 定格周波数(Hz) 50/60 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐環境性 標準
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 出力電流(A) 15 相数 単相 ヒューズ容量(A) 15
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)