土壌計のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
190件の「土壌計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PFメーター」、「酸度 測定器」、「土壌 塩分測定」などの商品も取り扱っております。
花や野菜の生育管理に適した土壌酸度の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度の測定。 仕様 電池不要 材質 プラスチック 測定範囲 酸度:pH3~pH10まで
1個
999 税込1,099
当日出荷

土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。
付属品 サンドペーパ-、説明書 測定範囲 水分0~10、pH3.0~10.0 pH 酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。 仕様 電池不要 材質 プラスチック 測定範囲 酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。 土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。 トラスコ品番 405-5870 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 100 本体寸法(mm) 106×47×47 測定範囲(pH) 3~7 1目盛 pH0.2 精度(pH) ±0.5
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。数値が見やすいデジタル式。60秒でスピード測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品 サンドペーパー、アルカリボタン電池3個(テスト電池) 、説明書 測定範囲 pH3.5~9.9(精度±pH0.5) 電源 アルカリボタン電池3個 pH 酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。 寸法(mm) 293×60×37 測定範囲 土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+ 質量(g) 132 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 単四アルカリ乾電池 3本 測定範囲(℃) 土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃) 測定範囲(pH) 土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5) 測定対象 土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度 オートパワーオフ 無操作状態で約5分後 使用環境湿度(%) 5~95(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト オフ:無操作状態で約1分
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様 湿度測定が可能 付属品 携帯用ソフトケース 測定範囲 3.5~7pH 質量(g) 155
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

用途畑などの土壌酸度の測定に アズワン品番 64-4078-16
1個
919 税込1,011
当日出荷

カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品 サンドペーパ-、説明書 測定範囲 pH3.0~10.0(精度±pH0.5) pH 酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
用途土壌の酸度測定機。 質量(g) 97 測定範囲(pH) 4~7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×45×160
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプ ロールタイプ 幅(mm) 8 長さ(m) 5 使用方法 試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限 (目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

花や野菜の生育管理に適した土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌水分の測定。 仕様 電池不要 材質 プラスチック 測定範囲 水分:1~10まで
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

水分も測定できる2WAYタイプ
用途畑などの土壌酸度・水分測定に 仕様 水分測定機能付き アズワン品番 64-4078-17
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

花や野菜の生育管理に最適な測定機器です。土壌酸度・地温・土壌水分・照度の4つの機能があります。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整にするために必要です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整にするために必要です。地温測定は花や野菜の発芽温度(地温)・生育に適した地温管理に必要です。照度測定は花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに必要です。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。 仕様 照度測定表示:LOW-~HGH+まで(Lux500未満~60000超) 材質 プラスチック 測定範囲 酸度:pH3.5~pH9まで 電源 9V形乾電池(別売) 表示 地温測定:1度まで(精度±1度)、土壌水分:DRY+~WET+の5段階(約5~30%超) 機能 オートパワーオフ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定範囲(pH) 2.0~12.0 材質 指示計/ABS樹脂。センサ/ガラス製 質量(g) 約65 (電池含む) 電源 アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×25×150 付属品 取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土の状態や土づくりの際の酸度チェックはもちろん、植物の健康管理の目安に簡単な方法で土壌酸度(pH)が測定できます。
用途一目でわかる酸度pH測定液・約45回分。 成分 アルコール類 容量(mL) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×42×100
1本(5mL)
639 税込703
当日出荷

土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。 DM-1は容器挿入測定が可能です。
付属品 携帯用ソフトケース 質量(g) 155 寸法 Φ50×165mm
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッと測定約30秒
用途土壌酸度の計測に 質量(g) 約50(電池含まず) 電源 ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約275×47×28 測定対象 土壌酸度 アズワン品番 64-4078-18
1台
2,898 税込3,188
翌々日出荷

直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。 簡単な操作で湿度の測定ができます
測定範囲 4~7pH 質量(g) 135
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。
種別 DM-13 寸法(mm) 47×47×160 測定範囲 pH4.0~7.0 質量(g) 約100
1個
5,000 税込5,500
6日以内出荷