- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 基板用電池のおすすめ人気ランキング
基板用電池のおすすめ人気ランキング
2025/11/20更新246件の「基板用電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックアップ用電池」、「リチウムイオン電池 二次電池」、「コイン電池端子」などの商品も取り扱っております。
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池
種別
二酸化マンガンリチウム一次電池
種類
二酸化マンガンリチウム一次電池
電圧(V)
(初期)3.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
CR2016・2025・2032兼用
用途CR2016・2025・2032兼用
質量(g)
5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
電圧(V)
3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合
バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)
適合機種
バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)
バッテリー容量(mAh)
容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種
設定なし
公称電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
(最大)4.2
種類
その他
使用温度範囲(℃)
-20~+60
使用電池
CR2032
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合品番
SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
端子構造
表面実装×2
電圧(V)
(初期)3
バッテリー寿命(年)
(保存時)実力5(常温)
基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)リフローはんだ付けには対応しておりません。まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V)
3
寸法(Φ×mm)
20 × 3.2
端子構造
表面実装×2
標準放電流(mA)
0.4
バッテリー容量(mAh)
225
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
リチウム電池
化学物質安全性参考資料
仕様
●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ
使用温度範囲(℃)
-55~85
端子構造
表面実装×2
基板に対して電池を垂直に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
FP-Xシリーズ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
基板に対して電池を水平に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用温度範囲(℃)
-40~80
端子構造
基板取付ピン×3
端子形状
PHR-2
公称電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
(最大)4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷