- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 増し締めのおすすめ人気ランキング
増し締めのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新380件の「増し締め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「増し締めパイプ」、「ラチェットレンチ延長パイプ」、「六角エクステンションバー」などの商品も取り扱っております。
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。
常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。
硬度はHRC60±1です。
通常の約4倍の力で締め付けができます。
ボールポイントを使用して本締めができます。
形状
トリプル型
六角棒レンチ用のパイプハンドルです。
六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。
ボールポイントを使用して本締めができます。
種類
パイプハンドル
全長(mm)
190
トラスコ品番
768-4215
質量(g)
119
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具
全長(mm)
150
直径(Φmm)
32
厚さ
21
増し締め用パイプ2本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
セット内容
WP-810、WP-56(各1本)
内径(Φmm)
大→11.9、小→9.5(WP-810)。大→7.1、小→6.1(WP-56)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1セット(2本組)
¥899
税込¥989
当日出荷
ボールポイントを使用して本締めができます。
トラスコ品番
853-3077
色
黒
内径(Φmm)
11.5×7.0
硬度
HRC60±1
ハンドル
ストレートパイプハンドル
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
3WAYハンドルを使用することで、早回しから本締めまで連続してできます。
用途機械の組み立て、メンテナンス
全長(mm)
270
質量(g)
182.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。六角棒レンチに差し込むことで、より小さな力で楽にボルトの締め付け・緩め作業が可能です。特に六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。延長ハンドル3本は1本に収納可能です。
用途六角棒レンチ用の省力補助ハンドル。
対応
10mm(3/8)×8mm(5/16)・6mm(1/4)×5mm(3/16)・4mm(5/32)×3mm(1/8)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
形状
トリプル型
仕様
角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル
トラスコ品番
837-1272
全長(mm)
275
質量(g)
210
先端形状
ボールポイント
2018年トラスコ掲載ページ
4 0724
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理
絶対錆びない電着塗装ハンドル付。
本締めOK!トリプルハンドル
どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。
A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
色
黒・赤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×273×20
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
手の届きにくいところでの六角棒レンチまわしに。簡単収納!キャップを外して入れるだけ。
用途六角棒レンチの補助具として、深い場所での作業に便利。
形状
L型
寸法(mm)
(延長可能)5・6・8・10
先端形状
六角
1セット(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに
全長(mm)
145
厚さ(mm)
23
直径(Φmm)
32
質量(g)
230
使用適合ねじ径
W3/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バキュームクリーナーCVC-301X用の延長管
どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。
狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
付属品
トリプルハンドル付
トラスコ品番
219-7952
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)
材質
ハードクローム
質量(g)
630
1セット(9本組)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ネジ山をつぶさず回せる!両回しOK!。全ネジ・吊りボルトを掴む、回す。ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロックします。左右どちら回しでもロック可能。壁際、狭い箇所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル。すべり止めローレット加工されたグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取り付けに
全長(mm)
150
質量(g)
230
ねじ径
W3/8
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
適合本体
EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL
種別
延長パイプ
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なりシッカリと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけてトルクをかけます。
材質
クロムバナジウム鋼
長さ(mm)
400
質量(kg)
0.65
使用工具
【メガネレンチ】12mm以上【スパナ】12mm以上【柄の長さ】100mm以上の工具
口幅(mm)
(工具差込)10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
軽天・ケーブルラック・配線など、全ネジボルトの作業に、抜群の威力を発揮。
W3/8、W1/2が兼用。
着脱がワンタッチ。
全長(mm)
148
質量(g)
235
最大径(Φmm)
30
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。
色
赤、黒
サイズ
大、小
1セット
¥639
税込¥703
当日出荷