壁補強のおすすめ人気ランキング

2026/01/26更新
173件の「壁補強」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏ボード 補強材」、「壁補強材」、「補強鉄板」などの商品も取り扱っております。

どこでも下地 完璧ネジロック 高島ランキング2位
独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。壁自体を強化する仕組みで引抜・せん断荷重は35kgf、90分以内では10kgf程度です。
用途石膏ボード専用のため9・12・15mmの全ての厚みに対応しています。ガラス容器の中の液を綿棒に付け、穴の内部の周囲に塗り込みます。専用液を塗り込んでから10分以内にアンカープラスドライバーで締め込みます。90分程度そのままにしておけば、アンカーを強固に固定できます。適合材石膏ボード成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)取付可能対象(ねじ)3.5~4mm種別化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパネ支持金具 未来工業ランキング3位
石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。(換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強に便利です。)
付属品タッピンねじ付許容静荷重(N[kgf])98(10)ボード厚さ(mm)12~18
1セット
469税込516
当日出荷

ウッドプレート MK(丸喜金属本社)ランキング4位
MK(丸喜金属本社)ウッドプレート
ブラケット金具を取り付ける際に、壁の補強として最適です。
用途ベースプレートとして幅(mm)100厚さ(mm)15全長(mm)2000質量(kg)2.2
1本
8,998税込9,898
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

下地一発 ダンドリビスランキング5位
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
1箱(50個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。 1~2時間程度で下地が形成できます。壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験60kgf、せん断試験35kgf。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。 同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード ※ゴムには使用できません。 カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材 ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして 石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
1セット
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
2,598税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。
セット内容コボット本体×4個。専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)。接続金具(M10左右)×2セット
1セット
31,980税込35,178
当日出荷

粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
3,798税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
1枚
529税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。 頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。 軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板。ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
2,898税込3,188
当日出荷

4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5長さ(mm)25.7十字穴番号No.2材質ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

補強用コンパネを、石膏ボード壁等のボード裏へ取り付ける場合に使用します。 角材も取り付けられます。 その他、換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。
セット内容部品1×2、部品2×2、軽天ビス×10(Φ3.5×22)適合厚さ(mm)(ボード)12~18
1セット
499税込549
翌々日出荷

1枚
229税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(210種類の商品があります)

手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。 ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。 PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー危険物の類別非危険物
1箱
2,498税込2,748
当日出荷

老化した砂壁や繊維壁の表面 を補強し、はがれ落ちるのを防ぎます。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 ガス抜きキャップ付き。
用途繊維壁・砂壁・土壁・しっくい壁。 モルタル・コンクリートなどの下塗りに。透明(クリヤ)塗り面積(m2)(コンクリート面/1回塗り)2~4、(砂壁・繊維/2回塗り)1~2主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898税込2,088
当日出荷

ネグロス電工中空壁専用補強枠
中空壁専用の補強枠です。 ボルトを使用しない組み立てタイプです。 先行でも後付けでも簡単に取り付けできます。 壁厚117~170mmまで対応可能です。 タフロック60(耐火ブロック)と合わせて使用することで国土交通大臣認定品になる補強枠です。
1組
5,598税込6,158
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
1枚
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)