女性用サドルのおすすめ人気ランキング

2026/03/21更新
108件の「女性用サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 サドル 交換」、「サドル」、「サドル 柔らかい」などの商品も取り扱っております。
スポーツサドル VELOランキング1位
中・長距離/スポーツ車入門向け VL3147男性向けサドルと同じコンセプトの女性向けサドル。サイズ、形状を細かく変えることで女性の要望に応えます。 女性向け
ブラック長さ(mm)250幅(mm)175質量(g)350寸法(長さL×幅W)(mm)250×175
1個
3,998税込4,398
当日出荷

スポーツサドル VELOランキング2位
中・長距離/スポーツ車入門向け ゆったりとした幅広ベースに、フロントからバックまで伸びた溝&センターホールで不快な圧迫を積極的に軽減するデザイン。 男性向け
ブラック長さ(mm)275幅(mm)180質量(g)415寸法(長さL×幅W)(mm)275×180
1個
3,998税込4,398
当日出荷

カットアウトスポーツサドル モノタロウランキング3位
クッション性があり、快適な乗り心地のカットアウトサドルです。 局部の圧迫感を除き、通気性がよい穴あき形状です。
用途クッション性の必要なスポーツ車の補修・メンテナンス用として。黒/グレー材質PVC、ポリウレタン長さ(mm)265幅(mm)170寸法(mm)(前後×幅×厚さ)265×170×64質量(g)約420
1個
1,398税込1,538
当日出荷

R.e.med 2(リメッド2) サドル SELLE ROYALランキング4位
オステオパシー理論に基づいた解剖学的なホールと人間工学に基づいたデザインを施したサドルです。 オステオパシー理論とは、身体はひとつのユニットであり、諸器官や組織は互いに関連して機能し合うことで自己治癒力を備えているという考え方です。 R.e.med 2は、ライダーのポディションに合わせて圧力を再分配し、柔軟ながらしっかりとしたフォームを採用し衝撃を吸収。またサドルセンターのホールによって、痛みのない快適なライディングを提供します。 なだらかなラウンド型のフォルムは広い範囲で圧力を分散しスムーズなペダリングと、快適性を両立しています。
寸法(mm)280×145質量(g)330
1個
3,998税込4,398
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

クッション付きスポーツサドル サギサカ(SAGISAKA)ランキング5位
スポーツ型で日常使いとしても使用できる安定感のあるサドルです。クロス・ATB、オリタタミ、ミニベロ等に対応のヤグラ金具付属タイプ。
用途修理・交換用ブラック幅(mm)170長さ(mm)280
1個
2,198税込2,418
当日出荷

中・長距離/スポーツ車入門向け ゆったり座れる幅広ベース/適度な厚みでお尻をしっかり受け止める高品質フォーム材がポイントのPlushスタンダードサドル。 男性向け
ブラック長さ(mm)265幅(mm)160質量(g)410寸法(長さL×幅W)(mm)265×160
1個
3,398税込3,738
当日出荷

セラロイヤルの優れたコストパフォーマンスサドル 『R.e.med』 R.e.medという名前の由来は、 R=Recovery(回復) E=Ergonomics (人間工学) M=Medicine(医学)からきています。 サドル本体には、オステオパシー理論に基づいた3つのゾーンを設けることで、サドルにかかる圧力を常時再分配し、痛みのない快適なライディングを提供します。 オステオパシー理論とは身体の器官はすべて相互的に働いていて、身体は自己治癒能力をもちます。 黒色、白色、ブラウンをベースとして、ラインカラーはフィジークのバーテープのカラーをイメージしています。
質量(g)354寸法(幅W×長さL)(mm)約145×約280材質(レール)スチール
1個
2,798税込3,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

おしゃれなテリー型サドルです。 コイルスプリング付きで衝撃を和らげます。
ブラウン付属品やぐら材質樹脂、スチール長さ(mm)240幅(mm)180寸法(mm)(前後×幅×厚さ)240×180×80質量(g)700
1個
1,298税込1,428
当日出荷

クロモリレール
用途コンフォート用ブラック幅(mm)150長さ(mm)260質量(g)540寸法(長さL×幅W)(mm)260×150
1個
2,198税込2,418
当日出荷

肉厚でクッション性重視のレギュラーモデルです。
ブラック付属品やぐら長さ(mm)262幅(mm)174寸法(mm)前後262×幅174×厚さ35
1個
2,198税込2,418
当日出荷

一般車・街乗り向け 極厚フォームが特長の快適仕様。一般車からスポーツバイクまで対応。ゆったり乗る方にぴったり! 男女兼用
ブラック長さ(mm)260幅(mm)215質量(g)590寸法(長さL×幅W)(mm)260×215
1個
4,098税込4,508
32日以内出荷

ハイスピードライド向け 細めのフォルムに、前よりのホールとバックまで伸びた溝の組み合わせで不快な圧迫を巧みに避けるデザイン。ペダリングのしやすさと快適さを両立。 男女兼用
ブラック長さ(mm)265幅(mm)135質量(g)320寸法(長さL×幅W)(mm)265×135
1個
3,198税込3,518
6日以内出荷

快適な乗り心地 座り心地の良い厚めのパッドを採用。 長時間でも疲れにくい。 サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。 耐久性とデザイン性の両立を実現。 表面にエンボス加工(凹凸)とステッチ加工を施しデザイン性を追求。 サドル表面から水が浸水しないようシームレス仕様を採用。
適合サイズ(Φmm)22.2
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75材質樹脂・スチール長さ(mm)235幅(mm)210質量(g)680適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

テールアップ ヒップ全体を包み込むため、圧力集中が少なく長時間乗っても痛くなりにくいテールアップ形状。 ヒップがホールドされているので腰が安定し、脚力のロスが少ないペダリングができます。 快適な操作を実現。幅広ガードが持ちやすく、力を入れやすいのでスタンド操作がラクラク。
適合サイズ(Φmm)22.2
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トップシートとベースを真空成型(バキュームフォーム)することで、従来の縫い目や留め金具を無くした一体感のある仕上がりを実現し、雨天時には優れた耐水性を発揮します。 サドル内部はクッション性に優れた発泡ウレタンをベースとし、臀部が当たる部分には、さらに肉厚のゲルを重ねることで、コンフォート要素に優れたスポーツサドルです。 サドル中央部に奥行きのあるアナトミックホールを配置し、股下の通気性を確保するとともに、サドルから受ける圧を逃がし、快適なライディングが可能です。
長さ(mm)264幅(mm)139寸法(mm)264×139質量(g)375
1個
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オーソドックスなMTBサドルです。 コストパフォーマンスに優れているため、補修用として、またはシンプルなサドルを求める方におすすめです。 やぐら付きで一般の自転車にも使用可能です。
ブラック付属品やぐら材質樹脂、スチール長さ(mm)270幅(mm)160寸法(mm)(前後×幅×厚さ)270×160×80質量(g)500
1個
999税込1,099
当日出荷

トップシートとベースを真空成型(バキュームフォーム)することで、従来の縫い目や留め金具を無くした一体感のある仕上がりを実現し、雨天時にはサイドからの浸水を防止し、優れた耐水性を発揮します。 厚みのあるサドル内部は、クッション性に優れた発泡ウレタンをベースとし、臀部が当たる部分には、さらに肉厚のゲルを重ねることで、衝撃吸収性が高く、非常に座り心地の良いコンフォートサドルに仕上がっています。 シートレールのつなぎ目にエラストマーを採用し、さらに衝撃を緩和します。 ベースは臀部の部分を肉抜きしエラストマー樹脂にすることで、サドルからの底突きを大幅に緩和。さらにベースのみセンターホール仕様にすることで、乗車時にサドルへかかる圧力を効率的に逃がします。股下への負担が低減し、快適にサイクリングが可能です。
幅(mm)211長さ(mm)275寸法(mm)275×211質量(g)835
1個
4,998税込5,498
4日以内出荷

スポーツサドルにかぶせるだけでソフトな座り心地になります。
ブラック寸法(幅W×長さL)(cm)14.0~16.5×24.9~27.4
1個
1,998税込2,198
当日出荷

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に全長(mm)139.5材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59.5ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)