- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 定規コンパスのおすすめ人気ランキング
定規コンパスのおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新103件の「定規コンパス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定規」、「コンパスセット」、「大型コンパス」などの商品も取り扱っております。
ドラパスドラパス サークル定規
サークル定規は1mm~110mmまでの円が、1mmピッチで(1~9mmまでは0.5mmピッチ)コンパスより早く、正確に描くことができます。
外側のサークルテンプレートは1mm~20mmの直径までご使用いただけます。
内側のサークルは、ベアリング機構によりスムーズに回転します。
中心位置は拡大レンズ付、裏面はインクエッジ付です。
用途外側のサークルテンプレートは1~20mmの直径まで使用出来ます。
回転サークル裏面は浮上式構造により円を描く場合のインクのしみ、汚れを防ぎます。
高精度の回転サークルは20~110mm直径まで使用できます。
回転サークル上の小さい穴径は、0.5mmシャープペンシルや0.1~0.3mmのサインペンの使用が可能です。
回転サークル上の大きな穴径は、0.5mmのサインペンの使用が可能です。
サークル上のクロスラインは円の中心になります。
中心位置は拡大レンズになっています。
表面のアクリル板(黄色)は目の疲れを防ぎラインが見やすくなっています。
外側サークルが360°の分度器になっています。
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
小冊子や新聞の中とじができます。
スケールで直線、波線が描けます。
簡易コンパスで1cm単位で円も描けます
分度器で角度測定もOK。
虫メガネで文字や絵柄が大きく見えます。
適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M綴じ枚数10質量(g)50寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)204×65×6.5最大綴じ奥行(mm)140
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。材質炭素工具鋼先端焼入処理取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
全長309mmのコンパクトボディ。
A3サイズ(A4の冊子60ページ)の中とじが可能です。
100pcs充填
適合(針)No.10-1M・No.10-2M・No.10-5M質量(g)380寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×43×309綴じ枚数約15枚(最大)最大綴じ奥行(mm)235針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン式繰り返し・詰め替え対応
ドラパスサークルカッター D-1102
Φ25mm~150mmまでの円を1mm単位で安全に、美しくカッティングできます。
左右どちらかでも回転できます。工作や手芸等に大変便利です。
用途直径25mm~150mmまでの円(サークル)を1mm単位でカッティングできます。
サークル中央位置の部分はカッティングの際、より精度がよくなるように拡大レンズになっています。
サークル上のクロスラインは円の中心点になります。
カッティングナイフは360°回転可能なので、よりスムーズなカッティング作業がおこなえます。(360°回転可能にするため、ペンボディーとペンホルダーの部分は一体型ではありません。)セット内容サークルカッター本体、カッティングマット、専用カッティングナイフ
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
【雨水マス・汚水マス周りのタイルカットの罫書きが一発で簡単! マス呼び径 200・150・125・100・75・50に対応!】・雨水マス・汚水マス周りのタイルカットの罫書きが簡単に出来ます。・マス周りのタイル目地施工が一発で綺麗に仕上がります。・パイプ・丸棒等の径が一発で測れます。・丸材の端面の中心が一発で取れます。・丸材等の端面の中心線が引けます。・真ん中に定規が付いており、目地幅・タイルの厚み等いろいろ測れます。【使用方法】。(1):タイルが重なるマスの上にタイルを置き、マス外径と重なる部分にペン等で印をつける。(2):次に定規をタイルの上に置き、印をマスと同径の線に合わせ直ぐ上の溝に沿ってペン等で罫書きます。(3):罫書き線に合わせて、タイルをカットします。※目地幅は基本4mmです。目地幅を大きくしたい場合は太いペンで線を引いて線の外周部でカットしてください。
用途雨水マス・汚水マス周りのタイル施工時に、目地幅4mmでタイルカットの罫書をする定規です。呼び径(Φmm)対応マス:200 / 150 / 125 / 100 / 75 / 50
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
最大60枚のコピーをまとめられる。タッカーとの使用で冊子の作成が可能。
用途接着(ホチキス止め)適合機種PTK3.6LI
1個
¥1,498税込¥1,648
4日以内出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
種類円材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に最小読取値(°)1材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品通し(°)360竿数竿なし
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。
目に優しい色を使用しています。
リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート種類円材質IR樹脂
ドラパス円・円周・一般用テンプレート
ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く切削面がなめらかです。
長時間の仕様にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。
通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。
インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。
種類円・円周・一般用
大菱計器製作所スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1000
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)1.5針長(mm)80
1個
¥39,980税込¥43,978
8日以内出荷
1個
¥1,498税込¥1,648
7日以内出荷
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷





![多機能スケール ナカトジール MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76149166-131126-02.jpg)

![中とじ製本用ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono40144447-221007-02.jpg)