- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 小型防犯カメラのおすすめ人気ランキング
小型防犯カメラのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新132件の「小型防犯カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型防犯カメラ」、「ぼうはんかめら」、「小型カメラ 屋外」などの商品も取り扱っております。
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所
屋内・屋外
形状
小型
寸法(mm)
約24×24×24
質量(g)
約42
電源
DC12V/1A
角度(°)
【レンズ広角】120
解像度
480TV/LINE
出力信号
PAL
最低被写体照度(Lux)
0.01
動作温度範囲(℃)
-10~50
ビデオ出力数
1.0Vp-p,75Ω
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。
人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。
最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。
赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。
スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能
なし
使用場所
屋内
形状
BOX型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約37×26×56
質量(g)
約48
センサー
CMOS(1/4インチ)
画素数
100万画素
フォーカス
固定
レンズ
F2.5、f=2.85mm
画角
対角120°
解像度
ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります
センサー感知範囲
人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります
バッテリー容量(mAh)
1200
動作時間
約6時間(赤外線フラッシュ使用時2)
充電時間(時間)
3~4
対応メディア
microSD(SDXC規格)最大128GB
マイク/スピーカー
あり/なし
付属品
充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン
保証期間
ご購入日より6ヶ月
仕様
赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様
屋外使用可能
セット内容
カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源
家庭用コンセント(100V)
解像度
480×272ピクセル
動作温度(℃)
-10~50
照度(Lux)
(最低)0.01
画面サイズ
4.3インチ
画素数
約30万画素
画角
(レンズ)約120度
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質
ABS樹脂
電源
単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体
32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.2×5.4×13.9
電池寿命
センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数
CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所
屋内・屋外
形状
小型
電源
DC12-1A
寸法(mm)
約24×24×24
質量(g)
約42
角度(°)
【レンズ広角】150
解像度
1280×780
出力信号
AHD
最低被写体照度(Lux)
0.01
動作温度範囲(℃)
-10~50
ビデオ出力数
1.0Vp-p,75Ω
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
使用場所
屋外
イメージセンサー
1/4inchCMOS
信号形式
NTSC(カメラ)
画素数
約30万画素
画角
120°
寸法(mm)
23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く)
動作温度範囲(℃)
-10~50
接続台数
4台
出力
【録画機画像】VGA/HDMI/BNC
有線LAN
1か所
HDD
320GB
電源
DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、屋内用ドームカメラ
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
小型ドーム型カメラ 3.6mmのボードレンズ搭載
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
形状
小型
色
白
質量(g)
約100(取付金具含む)
電源
DC12V/約140mA
寸法(Φ×高さH)(mm)
90×67
信号形式
AHD/CVBS
レンズサイズ(mm)
3.6
解像度
548万画素
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
5MP設定時:約80度
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
種類
カメラ本体
レンズマウント
M12×P0.5メス
センサー
CMOS・アプティナ
電源電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。
赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。
取付に便利なベルト・スタンドも付属。
用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。
仕様
感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯
付属品
設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本)
形式
AVI形式
電源
単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨
本体質量(g)
約120
メモリー
microSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨
本体サイズ(mm)
約100×85×50
画素数
1080P(約200万画素)
防水保護等級
IPX4相当
データ形式
12MPixel JPG形式
フレームレート
25fps
感知距離(m)
最大15
人感センサー
赤外線センサー
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。
専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。
人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。
雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電力(W)
8.5
センサー感知方式
赤外線探知方式
センサー探知範囲
約3m時110度・約7m時90度
画素数
【HD】207万画素/【SD】23万画素
解像度
【HD】1920×1080p/【SD】640×360p
撮影範囲
水平方向:約115度/垂直方向:約60度
映像圧縮方式
H.264
フレームレート
1~15fps
作動時間(秒)
約25・約35・約65(録画/点灯)
光源
LED 0.5W×12個
明るさ(Lm)
最大300(10~100%調光可能)
規格
【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
周波数帯域(GHz)
2.4
セキュリティ
WPA/WPA2
対応OS
iOS 16以降、Android 12以降
対応SDカード
microSD Class10 256GBまで
付属品
取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。
質量(g)
13
使用温度範囲(℃)
0~35
電源
内蔵リチウムイオンバッテリー
対応OS
iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×48×20
機能
人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。
通信方式
Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)
インターフェース
Micro USB(充電専用)
通信距離
見通し距離約10m
充電時間(時間)
約1
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に
仕様
暗視モード:〇
形状
ドーム型
質量(g)
約170
消費電力(W)
10
電源
USB給電 DC5V/1A
対応OS
iOS9.0以降、android4.4以降
入力感度
マイク:-42dB
レンズサイズ(mm)
3.6
解像度
【HD】1280×720、【SD】640×352
撮影距離(m)
有効:約2.5
セキュリティ
WPA(2)-PSK
直径×高さ(cm)
本体:Φ7.5×11
画素数
【HD】92万画素、【SD】22万画素
使用場所
屋内
主材質
ABS、ガラス、鉄
LED使用数(個)
赤外線×6
インピーダンス(Ω)
8
映像圧縮方式
H.264/MP4
最低被写体照度(Lux)
赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1
フレームレート
最大:約12FPS
Wi-Fi
2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応
音声圧縮方式
G.711A
イメージセンサー
1/4カラー CMOSセンサー
対応SDカード
microSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。
ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。
動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。
双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。
映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
用途高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ネットワーク接続必須です。
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
スマートカメラ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状
天井接地型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)
約Φ93×65
質量(g)
約170
電源
DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS
解像度
640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)
0
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角
60度
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。
ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品
ACアダプター、ブラケット、取付ネジ
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.4(映像・音声・電源)
本体質量(g)
約130
レンズ
2.9mm(F2.0)
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)
最大約200
視野角
(水平)約91°
S/N比
52dB(AGC OFF)
同期方式
日本語非対応
撮像素子
1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード
1/30~1/50000秒
補正機能
(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
レンズの向きが見えにくいスモークカバー。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。
メニュー表示日本語非対応。
仕様
WDR:D-WDR
付属品
ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー
直径(Φmm)
89
奥行(mm)
65
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.6(映像・電源)
本体質量(g)
約128
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT
消費電流(mA)
(最大)約280
レンズサイズ(mm)
3.6
視野角
水平:約79°
S/N比
50dB以上
撮像素子
1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製
ホワイトバランス
ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システム
FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
シャッタースピード
1/60秒~1/100000秒
補正機能
【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時)
動作温度範囲(℃)
-10~40
映像出力
BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します
3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用
乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。
付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能
IP54
仕様
【赤外線フラッシュ距離】15m、【人感センサー距離】20m、【トリガー速度】0.2秒、【撮影インターバル】3秒~23時間59分59秒、【動画撮影時間】3秒~59秒1分~10分、【最大スタンバイ時間】(最大)12ヶ月※環境により大幅に異なります
セット内容
カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 、ACアダプタ(ケーブル長/3m)
電源
単三乾電池×4本または8本、またはAC電源
レンズ
f=3.3/F=2.0
外部出力
コンポジット出力
解像度
【ビデオ】1920×1080・1280×720・720×480・640×480・320×240、【静止画】4000×3000・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960
撮影距離(m)
【日中】1~∞、【夜(赤外線LED点灯時)】1.5~15
フォーカス
固定
撮影モード
写真/動画/写真+動画
画素数
800万画素
連続撮影可能枚数
3枚
LED使用数(個)
【赤外線LED】44
人感センサ検出範囲
40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
画角
70度、対角105度
動作温度範囲(℃)
-20~60
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
乾電池で動作するので設置が簡単です。
コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
質量(g)
338(電池含まず)
形式
静止画/JPEG、動画/AVI
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×73×136
レンズ
f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度
液晶サイズ
2.4inchTFTモニター
解像度
【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240
センサー効範囲
人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
トリガー
撮影速度:0.5秒
動画
動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分、撮影距離:日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画
連続撮影可能枚数
最大3枚
アズワン品番
64-0909-16
記録メディア
microSD(SDHC規格)最大32GB
人感センサ検出距離(m)
最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
イメージセンサー
500万画素
赤外線ライト
LED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視が可能。
赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1
ケーブル長(m)
10×4(電源・信号一体型)
機能
赤外線
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷