小麦粉ふるいのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
93件の「小麦粉ふるい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調剤用ふるい」、「自動粉ふるい」、「ふるい 150メッシュ」などの商品も取り扱っております。
18-8ステンレス製 粉ふるい リトルウッドランキング1位
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラフィネ ステンレス製自動粉ふるい パール金属ランキング2位
片手でラクラクふるえます。食器洗い乾燥機可能。
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サビにくくお手入れしやすいステンレス製の粉ふるい 貝印ランキング3位
小麦粉やコーンスターチをふるう時にハンドル式粉ふるい手動タイプのハンドル式粉篩い。 生地に混ぜ込む前にキチンと粉をふるっておくことによって、生地の中に粉のダマができにくい。
材質容器・部品/ステンレススチール、樹脂部/ナイロン、網/18-8ステンレススチール質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×110アズワン品番65-1224-65
1個
1,498税込1,648
当日出荷

EEスイーツ ステンレス製2重アミ自動粉ふるい パール金属ランキング4位
1個
1,998税込2,198
当日出荷

洗える粉ふるい(受け皿付) 貝印ランキング5位
材質本体・ハンドル・リング/ABS樹脂(耐熱温度80度)、リベット・回転バネ/ポリアセタール(耐熱温度130度)、網/18-8ステンレススチール、その他金属部/ステンレススチール、受け皿/ポリプロピレン(耐熱温度110度)TKG品番9-0454-1401TKG品番(2017)6-6031-6001
1個
1,998税込2,198
当日出荷

内側のハンドルを握ると均一に粉がふるえます。 片手でジャカジャカ。
材質アミ:18-8ステンレス鋼(18メッシュ) ワク:ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×110
1個
1,198税込1,318
当日出荷

フルーツなどをつぶしたり、うらごしに。粉ふるいとしても。食器洗い乾燥機可能
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼網目30
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)200内高(mm)60材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼寸法(mm)155×100×110サイズM質量(g)130
1個
899税込989
翌々日出荷

1個
979税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ質量(g)260
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


アークランドサカモト花子くらぶ 粉ふるい
お菓子を作る場合、必ずふるってから計ったり、練ったりします。ダマをなくす事の他に、空気を入れるためもあります。中に粉を入れ、取手を引いたり離したりしますと、内部に装着してある羽がスプリングの作用により回りますので、ムラなく粉をふるえます。粉のとびちりがありません。
用途ケーキのデコレーション等に形状コップ型仕様グリップを握ると、底から粉が出る
1個
1,498税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
翌々日出荷

タイガークラウン粉ふるい
軽い力で粉ふるいがすばやく簡単に出来る! 片手で扱えるので、手が疲れず粉まわりに飛び散らずに使えます。 量の多い粉類もムラなくふるえます。サビに強く衛生的、末永くご使用になれます。
寸法(mm)99×153×110質量(g)120
1個
1,398税込1,538
5日以内出荷

受け皿付きで衛生的な編み目の細かい茶こし。卓上使いに便利な茶こしセット。こしてそのまま置いておける受け皿付。ゴミが入りにくい蓋付です。
材質アミ/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂、フタ/AS樹脂、容器/ポリプロピレン寸法(mm)183×75×35アズワン品番65-1224-66
1個
499税込549
当日出荷

仕様二重アミ材質本体:18-0ステンレス、アミ:18-8ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)123×133
1個
1,598税込1,758
4日以内出荷

仕様振動方式:モーター、適応ふるい径(mm):Φ300、消費電力(W):200材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約23回転数(min-1[r.p.m])3600電源AC100V 2Pプラグ付きモーター200W電源コード(m)2振幅(mm)4~10サイズ(mm)355×382×583アズワン品番1-3578-01
1個
772,999税込850,299
17日以内出荷

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,998税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)