嵌合固定台のおすすめ人気ランキング

2025/12/17更新
114件の「嵌合固定台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接続ボルト」、「スタット」、「dsub ねじ」などの商品も取り扱っております。

コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状 長方形 材質/仕上 亜鉛合金/亜鉛メッキ上3価クロメート 使用温度範囲(℃) -65to+125,-55to+105,-55to+125
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状 六角形 材質/仕上 鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)スタッド
材質 黄銅 表面処理 ニッケル 頭部厚(mm) - 首下長(mm) -
1個
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ねじと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
トラスコ品番 417-7509 材質 亜鉛合金(亜鉛メッキ上3価クロメート処理) 形状 長方形 質量(g) 2.7 使用温度範囲(℃) -65to+125,-55to+105,-55to+125 コネクタ形状 嵌合固定台 長方形:M3ミリねじ 取付け方法 フロント用 ねじ径A M3
1個
309 税込340
3日以内出荷

Dサブコネクタのパネル取付に使用します。 おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法 おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。) 種別 固定具3 材質(本体) 表面処理 ニッケルメッキ おねじサイズ M3.0×0.5
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


規格 RoHS指令 材質(ハウジング) ABS樹脂 使用周囲温度(℃) -25~+85 シールド効果(電界法) パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz) 処理(ハウジング) ニッケルめっき
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状 ストレート 種類 角型 定格電流(A) 5(コンタクト1芯当り) 仕上 (コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 5000以下 接触抵抗(mΩ) 2.7以下 結合方式 ねじ 適合電線範囲 AWG(#) #20 耐電圧(V/min) AC1250 結線方法 はんだ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様 ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品 形状 ストレート 材質/仕上 (ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類 角型 使用温度範囲(℃) -25~85 定格電圧(V) AC300 耐電圧 AC1000V(r.m.s.)1分間 ねじの種類 (嵌合ねじ)M2.6×0.45 定格電流(A) 5 コネクタ形状 ソケットコネクタ 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下 結合方式 ねじ 適合電線 (単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下 コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)