- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- 差替ヘッドのおすすめ人気ランキング
差替ヘッドのおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新113件の「差替ヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタビレー トルクレンチ」、「トルクレンチ変換」、「撹拌装置」などの商品も取り扱っております。
ヘッド交換式トルクレンチ用のラチェットヘッドです。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
材質
クロムバナジウム鋼
歯数
72T
差込角凸(mm)
9×12
最大口開き(mm)
30
適合機種
WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
寸法(mm)
9×12(差込部)
質量(g)
268
寸法H(mm)
15.8
全長L(mm)
107
寸法W(mm)
71.8
寸法H1(mm)
7.7
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
差替式トルクレンチ用の交換ラチェットヘッドです。、72枚歯、送り角5°でラチェット頭部の可動は15度づつの角度調整可能です。
用途差替式トルクレンチ用。
差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
QLのヘッド交換式。
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
CL25N~280Nは樹脂グリップ付。
EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。
種類
プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
用途差替式トルクレンチ用。
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。
種類
デジタル形
ヘッド形状
モンキ形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
校正証明書
付き
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。
材質
Cr-V
RoHS指令(10物質対応)
対応
差替式クイックスパナヘッドとの組み合わせで、スペースが狭い所での作業に最適です。
用途ボルト・ナットのトルク管理用。
AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。
ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。
オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
精度(%)
±3
主な用途
締め付け用
取扱説明書
(1.1MB)
差込角凹(mm)
9×12
1/4~5/8インチまでの新冷媒・従来冷媒に対応
安心して幅広く使用できるお買得セットです。
ヘッド形状
ヘッド交換式
トルク調整範囲(N・m)
10~75
主な用途
冷媒機器
セット内容
本体、ヘッドサイズ/17、22、24、27mm(新冷媒・従来冷媒)、ヘッドサイズ/26、29mm(R410A専用)、収納ケース
フレアサイズ(inch)
1/4、3/8、1/2、5/8、R410A 1/2、R410A 5/8
口径(Φmm)
17、22、24、27、26、29
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用のオープンヘッドです。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
差込角(mm)
9×12
材質
クロムバナジウム鋼
差込角凸(mm)
9×12
QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(mm)
9×12(差込部)
適合機種
WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN