- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- CR-Vのおすすめ人気ランキング
CR-Vのおすすめ人気ランキング
2026/10/08更新1,769件の「CR-V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニバーサル レンチ」、「hikoki ハウジング」、「フレキシブルエクステンションバー」などの商品も取り扱っております。
- ポケットサイズのミニプライバーセットです。先端はストレート、27°ベント、55°ベントの3種類です。クリップ付きで作業着やシャツのポケットにかけることができます。小さなアイテムをこじったり、分離したりに便利です。材質CR-V、ポリアセタール樹脂 (ハンドル部)軸径(Φmm)4.8 (共通)全長(mm)125 (共通)1セット¥1,798税込¥1,978当日出荷
- サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。セット内容T10、T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト1セット¥2,498税込¥2,748当日出荷
- 1個¥14,980税込¥16,4783日以内出荷
- 高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。タイプ乗用車適合ホンダ
- エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)凹凸9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
- 形状・材質にこだわり、フィット感を大切に開発したスタイリッシュなヨーロッパ仕様呼び寸法(mm)125トラスコ品番760-8314材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)129質量(g)85寸法A(mm)129寸法D(mm)6.5寸法B(mm)14寸法C(mm)53切断能力(mm)軟鉄線1.6切断能力(mm)軟銅線0.2~2.0寸法E23°切断能力(Φmm) 軟銅線0.2~1.6切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応1個¥2,998税込¥3,298当日出荷
- ハゼット
Tハンドルヘックスローブレンチ
T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) - プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ。全体長さ = 200 mm。チップ形状 = ライトアングル。。RS Pro 200 mm架線工事用コンビネーションプライヤ. RS Proブランドのコンビネーションプライヤは、複数の機能を備えた片手工具です。電気技術者にも、DIY愛好家にも適した、小さなパーツを掴んだり、硬いワイヤ / ケーブルや柔らかいワイヤ / ケーブルを曲げたり、切断したりするための優れた工具です。特長と利点:. グリッピングスナブノーズ(カッター付) ハンドルに内蔵されたグリップ プライヤジョイントの下に圧着デバイス CR-Vスチール製 太いケーブルの切断に適した長い切れ刃 プラスチックコーティングのハンドル1個¥3,398税込¥3,7387日以内出荷
- 球状ギアがユニバーサルな作業を実現!首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能! ロングソケットなので奥深い箇所で作業可能。 各種電路・配管支持材料の締め付け 各種ラックの取り付け作業 落下防止コード取り付け用穴付き材質本体:ステンレス、ギア部:CR-V質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×45×281個¥3,698税込¥4,068当日出荷
- カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。用途ボルト・ナットの締め付け作業。セット内容8/10/12/13/14mm材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト全長(mm)60タイプ六角軸穴角6角六角軸対辺(mm)6.351セット(5本)¥1,998税込¥2,198当日出荷
- 首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
- HANDIWORK
カラーコーティング ヘックスローブ 9本組
滑りにくい特殊コーティング加工。 耐久性に優れたクロームバナジウム鋼(S-2)使用。 中央部に突起があるヘックスローブネジに対応! イジリ止め付。セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質(本体)Cr-v鋼(S-2)仕上特殊コート1セット(9本)¥2,698税込¥2,968当日出荷 - 1個¥5,898税込¥6,4883日以内出荷
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
O2センサー ホンダ
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。適合メーカーホンダ - 深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角





















![O2センサー ホンダ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono47912797-231024-02.jpg)