- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 平やっとこのおすすめ人気ランキング
平やっとこのおすすめ人気ランキング
2025/12/22更新91件の「平やっとこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「やっとこ」、「アクセサリー用ペンチ」、「フラットノーズプライヤー」などの商品も取り扱っております。
針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ
平型
グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。
材質
ステンレス(SUS410)
材質(グリップ)
PP+エラストマー樹脂
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が平らになっています。
危険物の類別
非危険物
用途やっとこ鍋をつかみます。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
135
先端形状
フラットノーズ
エスコ品番
EA682CF-125
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
形状
標準
材質/仕上
SUS410
ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)
150
トラスコ品番
760-8331
材質
MARUTOLOYⅡ
全長(mm)
153
質量(g)
70
寸法A(mm)
153
寸法D(mm)
7.5
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
38
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
ステンレス
全長(mm)
229
質量(g)
約254
TKG品番
9-0044-1501
TKG品番(2017)
6-0049-1501
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)
47
材質
ステンレスSUS410
二重リングの装着・脱着を効率よく行うための専用工具!
本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
二重リングの取付作業が簡単に出来ます
種類
その他プライヤ
材質(本体)
特殊炭素鋼
ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番
493-6515
材質
ステンレスSUS410
サイズ
標準タイプ 120mm
質量(g)
70
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
160
先端形状
フラットノーズ
仕様
フラット、キザ付
質量(g)
110
先端幅(mm)
8.5
刃長(mm)
55
先端厚さ(mm)
2.5
エスコ品番
EA537LA-1
材質
本体/クロームバナジウム鋼。ヘッド/光沢研磨。ハンドル/プラスチックコート
1個
¥5,110
税込¥5,621
当日出荷
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。
最大挟み幅(mm)
19.5
全長(mm)
200
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
450
表面処理
ニッケル処理
平行開き(mm)
17.5
口幅(mm)
80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
薄い板材の曲げ作業やカシメつぶし作業で使用します。ロウ付け作業にも適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番
856-8987
材質
ステンレスSUS410
サイズ
140mm平
質量(g)
50
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
先端薄型でくわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。先端部ギザなし
用途引抜き、つまみ、折曲げ作業などに。
全長(mm)
140
トラスコ品番
395-5397
材質
ステンレス
質量(g)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷