- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- 平行四辺形のおすすめ人気ランキング
平行四辺形のおすすめ人気ランキング
2026/03/22更新503件の「平行四辺形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミルチップ」、「コレットチャックセット」、「ボール盤用バイス」などの商品も取り扱っております。
イスカルチップ ADKR-PD-R
形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカ片面
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ADET-SR
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
住友電工ハードメタルチップ AECT-PEFRA
形状平行四辺形85°逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APNT-SR
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
イスカルチップ ADKR
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.95寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.8寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ADET-ER
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APET-SR
形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ADET-FR
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APNT-ER
形状平行四辺形85°材質WH10コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
¥6,998税込¥7,698
6日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工