- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 延長ボルトのおすすめ人気ランキング
延長ボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新272件の「延長ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長ロッド」、「内ねじボルト」、「延長ボルト M8」などの商品も取り扱っております。
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(鉛フリー鋼)表面処理三価ホワイト
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
材質ステンレス(SUS303Cu)
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)約21
KOTOハブボルト延長アダプターセット
適合4穴・5穴・6穴からFR車までセット内容延長ボルト(3個)、ロングアダプター、スペーサー質量(kg)0.663ケース寸法(mm)180×105×35
1セット
¥16,980税込¥18,678
5日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
ハリケーンウインカー取付延長ボルト
仕様M10×L16取付ウインカーを25mm延長できます。サイズウインカー側ボルト M10×L16/本体ボルト M10×L25ピッチ(mm)1.25
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ねじ径M3ねじピッチ0.5外径(Φmm)6材質SUS303
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc













![スリムステンレスアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39118581-230314-02.jpg)