建機のおすすめ人気ランキング

2026/01/29更新
3,125件の「建機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重機」、「バケット爪ピン」、「建設機械 パーツ」などの商品も取り扱っております。


エナメルスプレーEX サンデーペイントランキング3位
塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。 エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。 建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。 屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。 ホビー、工作品標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5成分合成樹脂タイプスプレー塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)
1本(300mL)
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング4位
1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

すべり止めテープ No.953 寺岡製作所ランキング5位
貼るだけで滑り転倒事故を防止できます。 セパレーターを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。 耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮。
用途駅のホーム・ビル・工場屋内外の階段、乗物・建設機械(フォークリフト等)のステップ主な用途滑り止め用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料すべり止めテープ施工手順(0.31MB)
1巻ほか
2,998税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 耐候性速乾性付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成! 工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。 【高性能】 耐候性に優れています。 工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。 【作業性】 1液型でハンドリング性に優れています。 ラッカー並みの超速乾形塗料です。 塗装方法を広く選択できます。 多様な下塗塗料に適用が可能です。 【環境配慮】 鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 特化則に対応しています。 【調色対応】 淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応 つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応 【シャッター塗装】 超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮! 下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK 上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く)仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー【硬化乾燥(分/23℃)】40【希釈率(外割wt%)】エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7ホワイト適合材鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理膜厚(μm)25~40指触乾燥時間(分)5~10/23℃塗装エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・速乾性関連資料メーカーカタログ(3.13MB)取扱説明書(0.29MB)危険物の性状非水溶性適合下塗り【1液形】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用【2液形】ハイポン20デクロ塗付量(kg/m2)(理論)0.06~0.10/回
1缶(4kg)ほか
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
429税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻ほか
2,898税込3,188
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

大橋産業(BAL)DC/DCコンバーター
大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。USB端子付、保護回路作動時には赤ランプでお知らせ、5種類の安全保護回路を搭載
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:DC5V/DC12V●定格出力:DC12V×2 + USB 合計15A以下●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 2.4A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:900mm(有効長)●本体サイズ:60(W)×41(H)×114(D)mm●質量:215g(電源コード、アクセサリープラグ含む)アズワン品番68-0827-71
1個
3,898税込4,288
8日以内出荷

転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
1巻ほか
8,498税込9,348
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

補水がいらないセミシールドタイプ。独自の二重蓋構造が化学反応により気化した電解液を冷やし、再び液化して戻ることでショートの原因となる液枯れを防止します。振動に強いホットメルト技術振動に強いホットメルト技術。極板同士を固定し振動による落下を防ぎます。極板の化学変化によるショートを防ぎます。ひとめで状態がわかるインジケーター付。バッテリー上部にインジケーターを搭載し、その色を見て良好・不良が判別できます。充電制御車対応
用途自動車・建機・農機用
1個
5,898税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

フタル酸樹脂塗料の標準品です。 肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。
用途土木建設機械、重電機器、建設内外装主な用途建設機械、建設内外装使用場所屋外指触乾燥時間(分)30希釈剤ユニパック500シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上関連資料2017年塗料用標準色色見本帳危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
1缶
15,980税込17,578
4日以内出荷


1セット
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 標準
フタル酸樹脂塗料の標準品です。 肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。
用途土木建設機械、重電機器、建設内外装など。ホワイト主な用途建設機械、建設内外装膜厚(μm)25~30指触乾燥時間(分)30(23℃)希釈剤ユニパック500シンナー硬化時間(時間)5以上(23℃)危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16kg希釈率(%)20~25(エアスプレー)、10~15(エアレススプレー)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)取扱説明書(0.24MB)危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
18,980税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アングルフックタイプ/ゴムクローラ・乗用タイヤ用
用途乗用農機・小型建機用
1セット(2本)
28,980税込31,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1個
3,500税込3,850
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)TuflongAG 農業機械用バッテリー
Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
用途農業機械、建設機械
1個
6,798税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)