当て木のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
61件の「当て木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樫の板」、「枕木」、「当て板 ペーパー」などの商品も取り扱っております。
サンディングブロックプラス 武蔵ホルトランキング1位
あて木ブロックを軽量化して作業効率UP。細かい作業用としてミニブロック付き。
セット内容大1、小1寸法(mm)60×80×20(大)/60×20×20(小)危険物の類別非危険物
1セット
429税込472
当日出荷

プロ用皮ポンチ台(堅木) 高芝ギムネ製作所ランキング2位
高芝ギムネ製作所プロ用皮ポンチ台(堅木)
【皮ポンチの切れ味は台で決まる!】。数ある国産堅木から厳選した、皮ポンチに最適な台です。POINT1:皮ポンチの切れ味が良くなる!。POINT2:刃の寿命が長くなる!!
用途皮ポンチ・菱目打ち等、作業時の台として。使用方法1:皮ポンチ台の上に、穴をあけたい素材を置いて下さい。2:皮ポンチを垂直に当て、金づちで、数回叩いて下さい。材質国産堅木厚さ(mm)約30寸法(mm)約90×90質量(g)約173アズワン品番64-9643-70
1枚
849税込934
翌々日出荷


拍子木 盛光ランキング4位
盛光拍子木
薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プチファイル KOVAX(コバックス)ランキング5位
ペーパーの脱着がマジック式の為、ペーパー交換が簡単で無駄がありません。 適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。 軍手で使用しても滑らない形状に加工されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
1枚
529税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

皮ポンチを使用する際の台です。
用途ポンチでの穴あけ作業台。材質幅(mm)35
1個
199税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等幅(mm)38高さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

塗装の下地調整、木工製品の仕上げに。
適合材木工製品幅(mm)62高さ(mm)75奥行(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
当日出荷

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
1本
1,798税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンドペーパーを巻きつけて使用します。力が均等にかかり、キレイに仕上がります。
サイズ(mm)95×68×30危険物の類別非危険物
1個
529税込582
当日出荷

1/3カットのペーパーやすりに合うサイズの研磨用ホルダーです。 ペーパーを巻きつけて使用するため、均一な仕上げ面が簡単に得られます。
トラスコ品番818-5114材質ポリエチレン質量(g)17寸法(厚さ×幅W×長さL)mm25×70×93
1個
299税込329
当日出荷

耐水ペーパー、サンドペーパーを巻いて使う専用パッドになります。
用途塗装の下地づくり、パテ補修のフラットな面出しに最適です。材質ポリエチレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×93×30
1個
299税込329
当日出荷

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷

ポンチ交換式で、刃先を交換することにより6サイズの穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸にセット内容穴径(2・2.5・2.8・3.2・4・4.8)mm材質機械構造用炭素鋼(SC)質量(g)70硬度HRC50以上
1個
1,798税込1,978
当日出荷

用途この台の上で打ち抜くとポンチをいためずきれいに抜けます。厚さ(mm)10寸法(mm)100×150
1個
2,198税込2,418
当日出荷