- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- 扇風機モーターのおすすめ人気ランキング
扇風機モーターのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新127件の「扇風機モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 モーター」、「モーター ac100v」、「sankyo モーター」などの商品も取り扱っております。
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類
汎用モーター
モータータイプ
ブラシ付モータ
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)
Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])
1
常用トルク(N・m)
0.078(0.80)(kg・cm)
定格入力(W)
1.5
適合周波数
60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
電圧(V)
100
本体寸法(mm)
Φ43×22.5
軸の形状
Dカット
常用トルク(N・m)
0.078(0.80)(kg・cm)
軸端形状
ストレート
定格入力(W)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合周波数
50Hz
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途
シャフト径(Φmm)
5
回転数(min-1[r.p.m])
適正負荷時:16700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
17700
寸法(Φmm)
45
ケース寸法(mm)
53.5
消費電流(A)
適正負荷時:9
使用電圧範囲(V)
5~23
適正電圧(V)
18
適正負荷(mN・m[gf・cm])
58.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等
使用温度範囲(℃)
0~+40
シャフト径(Φmm)
3.176
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15200 (10V Duty100%)
モーター
【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン)
回転方向
出力軸側より見てCCW
使用電圧範囲(V)
8~21
コネクタ
MOLEX製。ハウジング:39-01-4051
印加電圧(V)
実効モータ:10Vmax
取扱説明書
(1.3MB)
適正負荷(mN・m[gf・cm])
20
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。【ACモーター/引き紐モデル:YWT-AF30】。消費電力:43/47W(50/60Hz)。電源コード長:約1.6m。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。【ACモーター/リモコンモデル:YWX-AF30】。消費電力:45/48W(50/60Hz)。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。【DCモーター/リモコンモデル:YWX-ADF30】。消費電力:25W(50/60Hz)。モーター:DCモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト
質量(kg)
2.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:約1.6
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
5
保証期間
メーカー:1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×35×48
電源を接続するだけで1分間に30回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)
Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])
30
常用トルク(N・m)
0.004(0.04)(kg・cm)
定格入力(W)
1.5
適合周波数
60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
低速・同期回転
連続定格コンデンサランモーター
優れた起動・停止・反転特性
位置決めにも応用できます。
巻下げ運転が可能。
負荷を保持することもできます。
種類
インダクションモーター/シンクロナスモーター
極数
4
電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
質量(g)
105
極数
16
取付寸法(mm)
Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])
3
常用トルク(N・m)
0.039(0.40)(kg・cm)
定格入力(W)
1.5
無負荷電流(mA)
15以下
適合周波数
60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
白光 卓上はんだ吸煙器 品番420-1用専用部品
トラスコ品番
848-2982
1個
¥5,998
税込¥6,598
13日以内出荷
ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様
ギヤヘッド
タイプ
減速なし
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)
Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])
60
常用トルク(N・m)
0.002(0.02)(kg・cm)
定格入力(W)
1.5
適合周波数
60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
コンデンサの種類
内蔵
軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能
1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)
寸法(mm)
Φ24.5×30.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に5回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)
Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])
5
常用トルク(N・m)
0.024(0.24)(kg・cm)
定格入力(W)
1.5
適合周波数
60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
風力発電の実験に適したモーターです。
少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。
寸法(mm)
Φ25×42
電圧(V)
3
回転数(min-1[r.p.m])
1050
電流(mA)
20
科目
理科
準拠
理科小学校6年
分野
物理(運動・力学・物性)
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
(ギヤボックス)約20×24×30
1個
¥809
税込¥890
当日出荷