- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- 手動グリースポンプのおすすめ人気ランキング
手動グリースポンプのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新96件の「手動グリースポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カートリッジ式グリスガン」、「グリスガン 手詰め専用」、「グリス注入機」などの商品も取り扱っております。
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])
10[100]
吐出口径Rc
1/8
危険物の類別
非危険物
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。
カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。
各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリース
NLGI No.0~No.2
最大吐出圧力(MPa)
50
接続口径
Rc1/8
容量(mL)
400
充填方法
カートリッジ専用
動作方式
手動レバータイプ
吐出量(mL)
0.93/ストローク
最大圧力(MPa)
50
質量(kg)
1.68
全長(mm)
395
形式
レバー式
油槽径(Φmm)
60.5
ノズル接続径
R1/8
危険物の類別
非危険物
ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。
種類
その他ポンプ
使用温度範囲(℃)
0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)
最高使用圧力(MPa)
17
吐出口径
Rc3/8
吐出量(cm3/ストローク)
0.6
用途台車、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、小型一般産業に
仕様
【給油サイクル】1cc/stroke
幅(mm)
141~275
ちょう度
#0~1
吐出圧力(MPa)
14.7
適合グリース
NLGI#0~1
吐出量(cm3/ストローク)
1
給油箇所
約50箇所
ハンドル操作が軽い 21MPa高圧手動ポンプ
小形で、手軽に使用できることから、給油頻度が比較的少ない箇所で
配管が短く、給油口数の少ない給油に最適のポンプです。
さらに、吐出圧力21MPaの高圧手動ポンプを用いると、給油の信頼性がより高まり、また配管の簡素化がはかれます。
高圧化により、配管径が細くでき、併せてより広い範囲に給油可能となり、配管費の節減ができます。
給油圧力の保証が、高圧化によってさらに増し、給油の信頼性が高まります。
小形で取扱いが容易であり、ハンドル操作も軽く、手軽に使用できます。
簡単な構造に設計され、故障が少ない機構であるため、メンテナンスの手間がかかりません。
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。
種類
その他ポンプ
吐出口径
Rc3/8
グリス種類
集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
16kg、20kg缶に直接セットできます。
仕様
手動式
材質
スチール製
質量(kg)
6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×650
最大吐出量
30ml
ホース長さ(m)
1.5
危険物の類別
非危険物
1個
¥42,200
税込¥46,420
当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番
126-5377
セット内容
専用ガンFTK-70G
質量(kg)
12.8
容量(L)
20(16kg缶)
吐出圧力(MPa)
24.5
吐出量(mL/ストローク)
4
ホース長さ(mm)
1800
適合グリース
ちょう度#0・#1
危険物の類別
非危険物
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。
ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
付属品
ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ
接続口径
PT1/8
全長(mm)
約380(フレキシブルホース取り付け時)
容量(mL)
カートリッジ80、手詰め120
材質(本体)
鉄
質量(g)
670
油槽径(Φmm)
35.7
最大吐出圧力(MPa)
19.6
最大圧力(MPa)
19.6
充填方法
手詰め、カートリッジ交換
適合グリース
シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品
ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)
適合
適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
全長(mm)
368
質量(kg)
1.3
容量(mL)
420
動作方式
手動
接続ねじ
Rc1/8
油槽径(Φmm)
59.6
ノズル長(mm)
185
最大吐出圧力(MPa)
50
1回の吐出量(mL)
1
最大圧力(MPa)
50
充填方法
カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用
適合グリース
ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
アズワン品番
64-9537-93
危険物の類別
非危険物
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径
R1/8
形式
レバー式
付属品
120mmストレートノズル(HSP-1)
ノズル接続径
R1/8
グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
付属品
カートリッジ1本。ノズル(G-250NS)
トラスコ品番
373-3441
容量(mL)
400
質量(g)
1950
寸法L(mm)
360
寸法l(mm)
250
排出容量(mL)
1.45(1回当たり)
排出圧力(MPa)
最大25
チューブ径(Φmm)
56
危険物の類別
非危険物
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別
非危険物
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径
NPT1/8
タイプ
チャッキング付・ハイドロリックニップル用
容量(mL)
500
仕様
NLGI-1/2、EA991C-9・-10(カートリッジグリース)が使用できます。
危険物の類別
非危険物
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様
手動式・開閉バルブ付
適合
市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能
エスコ品番
EA990XB-1
ホース長さ(m)
【吐出ホース】1.5
吐出量(L/min)
6
吐出量(mL/ストローク)
50
危険物の類別
非危険物
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。
仕様
使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶
質量(kg)
2.4
種類
その他ポンプ
使用温度範囲(℃)
-10~50
吐出圧力(MPa)
4.5
操作力(N)
147
危険物の類別
非危険物
吐出量(cm3/ストローク)
9
1個
¥84,980
税込¥93,478
34日以内出荷
グリス直入れタイプです。適合グリス#2
適合グリース
ちょう度No.2
1回の吐出量(mL)
0.7~0.8
ノズル長(mm)
160
油槽径(Φmm)
47.5
容量(mL)
150
全長(mm)
360
最大圧力(MPa)
19.8
質量(kg)
0.9
トラスコ品番
112-5176
材質/仕上
スチール
ノズル接続径
Rc1/8
危険物の類別
非危険物
1丁
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品
ハイドロリックノズル、チャック式ノズル
トラスコ品番
416-3079
全長(mm)
387
質量(kg)
1.8
接続ねじ
Rc1/8
油槽径(Φmm)
56.4
ノズル長(mm)
170
1回の吐出量(mL)
0.5
最大圧力(MPa)
54
適合グリース
ちょう度No.1、No.2
危険物の類別
非危険物
最大容量(mL)
(直入れ)500
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷