- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- 手動式ペールポンプのおすすめ人気ランキング
手動式ペールポンプのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新106件の「手動式ペールポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール缶ハンドポンプ」、「ペールポンプ」、「一斗缶 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。
ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。
溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。
付属品
PTFE(Φ12×35cm)
トラスコ品番
327-7917
適合機種
ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ
材質
本体:SUS304 パッキン:PTFE
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(押上)
口金
40mm用
最大吐出量(L/min)
200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
0.35
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
10000
駆動方式
手動式
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に
適合容器
4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶
全長(mm)
約606(ホース除く)
質量(kg)
約1.2
材質(本体)
スチールクロムメッキ
最大吐出量
230mL/ストローク
材質(ホース)
PVC(吐出側)、PE(吸上側)
ホース内径(Φmm)
約12.7
粘度
SUS5000以下
使用可能液体
オイル・灯油・軽油
ホース長さ(mm)
約350(吐出側)、約550(吸上側)
材質(パッキン)
PE
ホース外径(Φmm)
約15.5
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(6.8MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
適合容器
ペール缶
寸法(mm)
Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
20Lのペール缶に取り付け可能です。
レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。
ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に
適合容器
ペール缶
質量(g)
1000
ホース長さ(m)
1.28
ノズル口径(Φmm)
12
吐出量(mL)
70
危険物の類別
非危険物
缶からの小分けに便利です。
工場美化に役立ちます。
操作はいたって簡単!
ピストン部を上下するだけで吐出します。
いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。
使用後の後片付けが便利!
ピストンを持ち上げた時に吐出します。
使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。
取付けはワンタッチ
ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
付属品
PVC(Φ12×35cm)
トラスコ品番
111-4514
適合機種
ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ
材質
本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA
質量(kg)
1.0
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
6(吐出)
最大吐出量(L/min)
200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
0.35
使用流体
オイル、灯油、軽油
使用可能粘度(cP)
10000
駆動方式
手動式
危険物の類別
非危険物
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用
適合容器
20Lタンク
適合
対応粘度 0~100
質量(kg)
3.9
車輪径(Φmm)
150
吐出量
65mL/1ストローク
ホース長さ(m)
1.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
オイルの給油が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のオイルが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)
9.5
全高(mm)
943
吐出量(mL)
60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)
ストローク長(mm)
110
危険物の類別
非危険物
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に
使用可能液体
エタノール・トルエン・アルコールなど
ホース長さ(mm)
約350(吐出側)、約550(吸上側)
全長(mm)
約606(ホース除く)
質量(kg)
約1.2
材質(本体)
SUS304
最大吐出量
230mL/ストローク
材質(ホース)
PTFE
ホース内径(Φmm)
約12.7
粘度
SUS5000以下
材質(パッキン)
PTFE
ホース外径(Φmm)
約15.5
適合容器
4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)
取扱説明書
(10.1MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能
適合容器
ペール缶
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
80
ホース長さ(m)
2
吐出し量
1ストローク/100cc
ホースねじ
1/2
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥28,900
税込¥31,790
3日以内出荷
付属品
アルミ製ノズル
エスコ品番
EA990XD-6
材質
本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂
全長(mm)
440
質量(g)
820
容量(L)
【ドラム】20
ホース長さ(m)
1.3
吐出量(mL/ストローク)
71
危険物の類別
非危険物
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用可能な万能型オイルポンプ。市販のペール缶にポンプを差し込むだけで取り付けることができ、オイルの入れ替え作業も不要。背の高い樹脂製のペール缶にも対応。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)
4.7
全高(mm)
943
吐出量(mL)
60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)
ストローク長(mm)
110
危険物の類別
非危険物
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
種別
手動ドラムポンプ
材質
羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様
手動式・開閉バルブ付
適合
市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能
エスコ品番
EA990XB-1
ホース長さ(m)
【吐出ホース】1.5
吐出量(L/min)
6
吐出量(mL/ストローク)
50
危険物の類別
非危険物
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
接液部はステンレス(SUS316製)で耐食性に優れています。
付属品
PTFEホース(外径15×内径13mm)×長さ560mm
材質
本体/ステンレス(SUS316)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)
全長(mm)
600
規格
【アダプター】NPT2インチ
外径(Φmm)
【吐出部】13
吐出量
200mL/ストローク
アズワン品番
3-6236-01
粘度(cP)
【使用流体】1000以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品
給油ホース、ホースバンド、ストレーナー
材質
本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE
全長(mm)
1365
パイプ径(Φmm)
31.8
吐出ホース(mm)
1320
ストレーナー
60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ
1080
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
手押し型だから楽々。
昔ながらの井戸汲み方式。
55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。
直径55mmのドラム缶口に対応。
高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。
2mの吐出ホース付き。
全長(mm)
1000~1290
使用温度範囲(℃)
約-5~+45
ホース径(Φmm)
(内径/外径)16/19
吸入パイプ
吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm
吐出ホース長(m)
2
主材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
4L缶用のオイルポンプです。
ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。
適合容器
4L缶
適合
エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油
材質
本体:スチール、ホース:PVC
管径(Φmm)
約25
ホース長さ(m)
1.5
ホース径(Φmm)
16.4
吐出量(mL/ストローク)
140
使用粘度範囲
ISO VG1000まで
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに
HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適
電源(V)
AC100
サイズ
ポリ缶サイズ
周波数(Hz)
50/60
モーター
電動モーター
定格出力電流(A)
1.5(30分)
揚程
標準型
定格出力(W)
40(30分)
最大揚程(m)
5
電源コード(m)
2.5
ホース長さ(m)
1
相数
単相
消費電力(VA)
90±20%
電源コード
PVC線
使用限界温度(℃)
50
使用可能粘度(cP)
最大200
揚水量(L/min)
揚程0m時:25
流量調整方式
バルブ方式