手動式吸引ポンプのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
106件の「手動式吸引ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動式吸引」、「吸引」、「食品 空気抜き」などの商品も取り扱っております。
手動式真空ポンプ Thermo Fisher Scientificランキング1位
Thermo Fisher Scientific手動式真空ポンプ
手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


これカモ 真空式パイプクリーナー エアコンドレンホース用 (簡単 つまり解消) GAONA(ガオナ)ランキング3位
エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂アズワン品番64-5152-01
1個
1,598税込1,758
当日出荷

簡易真空ポンプ ケニスランキング4位
プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示ポンプ容量(mL)50
1個
3,898税込4,288
当日出荷

ハンドポンプ アズワンランキング5位
アズワンハンドポンプ
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ハンディ・バキュームポンプ
バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
用途低公害エンジンの点検整備に材質(本体)硬化ビニール質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】165×56×260ゲージ目盛(kPa)0~-100最大負圧(kPa)-85
1丁ほか
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フジワークハンドポンプ
HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なハンドポンプ。
全長(mm)約117寸法(縦×横)(mm)(握り部)約65×45ホース長さ(mm)約500
1台
1,398税込1,538
3日以内出荷

片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個)材質PVC到達圧力(kPa)約-85吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
27,980税込30,778
当日出荷

NALGENE(ナルゲン)手動式真空ポンプ
手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
仕様ゲージ付き材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
35,980税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098税込2,308
当日出荷

手動によりバキューム圧を発生させる機器です。 任意の圧力に減圧できるためバキューム圧により作動する装置のメンテナンスには欠かせない機器です。
付属品ホース(500mm)質量(g)約800径(Φmm)(メーター)50最大目盛-100kPa(約75cmHg)最小目盛(kPa)2能力(kPa)(減圧)約-80(約60cmHg)
1セット
31,980税込35,178
当日出荷

ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様微量調整弁付き
1本
4,097税込4,507
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。 チューブを反対の継ぎ手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更する事も可能です。 ム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。 安価で高品質な日本製です。
1個
899税込989
当日出荷

1個
2,475税込2,723
当日出荷

お手持ちの電気ドリルを使うことでポンプとして使用することができます!
用途各種液体の排出や移送に。使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~3000
1台
4,980税込5,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,277税込1,405
当日出荷

SIBATA(柴田科学)手動式真空ポンプ
MP-Σシリーズ日常点検時の流路漏れチェックに使用する手動式真空ポンプです。
付属品配管チューブ×1本質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×2001回の吐出量(mL)15
1個
43,980税込48,378
3日以内出荷


手押し型だから楽々。 昔ながらの井戸汲み方式。 55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。 直径55mmのドラム缶口に対応。 高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。 2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290使用温度範囲(℃)約-5~+45ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm吐出ホース長(m)2主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,998税込5,498
当日出荷