手袋パウダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
344件の「手袋パウダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パウダー」、「天花粉」、「土砂付着防止剤」などの商品も取り扱っております。
タルク 小堺製薬ランキング1位
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。材質タルク危険物の類別非危険物
1個(500g)
539税込582
当日出荷


シッカロール・ハイ 和光堂ランキング3位
あせも、おむつかぶれ等を防ぎ、汗をかきやすい赤ちゃんの肌をサラッと清潔に保ちます。さわやかな香りで赤ちゃんをはじめ、ご家族そろってお使いいただけます。
成分有効成分;クロルヒドロキシAl、その他の成分;タルク、コーンスターチ、香料
1個(170g)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スリップパウダー マーベルランキング4位
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
1本(300g)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スベリーダー(スベリ粉) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング5位
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。仕様入線用無害平滑剤
1本(500g)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

名称カオリン等級EP化学式Al2O3・2SlO2・2H2O濃度(%)98以上化学組成なしアズワン品番89-0064-98危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198税込1,318
当日出荷

チューブの修理後パッチ面へ塗布しタイヤとチューブの磨耗を軽減。
危険物の類別非危険物
1本(500g)
879税込967
当日出荷

気になる汗やニオイをしっかりおさえる薬用デオドラントパウダーです。 さらさらが長続きし、素肌を快適に保ってくれます。 肌触りの良いコットンパフ付き。
有効成分酸化亜鉛医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(140g)
669税込736
当日出荷

粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能です。 食品衛生法適合品です。
用途食品加工、手先の細かい作業。左右区別左右兼用
1箱(100枚)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自転車タイヤ/チューブ用パウダーとして専用設計されたタイヤパウダー。 チューブをタイヤに装着しやすくなるとともに、タイヤへの張り付きを防ぎます。 環境に配慮した成分で作られています。 ロードタイヤ約20本分、MTBタイヤ約10本分。
付属品スポンジアズワン品番64-9558-11
1個(50g)
849税込934
当日出荷

1セット
16,500税込18,150
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

車の荷台などのスベリ剤。家庭内の敷居、フスマのスベリ剤。
寸法(mm)H60×W65×D65質量(g)155
1個(140g)
599税込659
当日出荷

EpoChemical白タルク
タルク原石の粉末。ポリエステルなどの樹脂に混ぜると粘度が上がり硬化後サンドペーパーの研磨がしやすくなる。
用途樹脂の増粘 強度UP 樹脂パテの作成使用方法樹脂に入れて撹拌する。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。粉末類は少しずつ入れて粘度を調整してください。白色危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

粉末タイプで便利 作業効率のよい粉末タイプ
用途トラック荷台や敷居・シャッターなどのすべりをよくするために成分カルナウバ蝋、タルク、パラフィンワックス質量(g)500化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(500g)
3,698税込4,068
当日出荷

カット後の毛の付着を防いだり、ゴム手袋の着脱をスムーズにします。
用途皮膚を保護し、肌荒れ、あせもを防ぎます。成分タルク、ミネラルオイル、香料
1個(500g)ほか
889税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58外径(mm)30
1個(20g)ほか
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
用途入線時適用
1本(420mL)
1,798税込1,978
当日出荷

トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g)520寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×98×48主成分パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
2,098税込2,308
当日出荷

トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50質量(g)約640化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

一般のゴムと比較して、耐熱性耐寒性に優れ、-50℃~250℃の広い温度範囲でゴム弾性を示します。 衝撃吸収性、耐候性に優れています。<ワンポイント>直鎖状のジメチルポリシロキサンを架橋した構造を持つシリコーンゴムの微粉末で、衝撃吸収性や耐候性に優れる。
用途プラスチック:耐衝撃性向上 ゴム:滑り性耐磨耗性離型性耐熱性耐寒性向上仕様含水率(%):0.1形状球状比重(真比重)0.97外観粉末屈折率1.41危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10gゴム硬度(デュロメータ―A)30
1箱(1kg)ほか
18,980税込20,878
69日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)