押金具のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
163件の「押金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押さえ金具」、「押しバネ」、「枠止め金具」などの商品も取り扱っております。
ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質 SUS304 適合ボルト径 M8 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 8.0[82]
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
材質/仕上 アルミニウム/アルマイト処理
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。 材質 SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)補助金具ステイ
材質 寸法H(mm) 10 寸法A(mm) 120 寸法F(mm) 14 寸法D(mm) 28 寸法E(mm) 3 寸法B(mm) 25 寸法C(mm) 29 寸法G(mm) 11
1個
459 税込505
翌々日出荷

ソーラーパネルを取り付ける押え金具です。 ソーラーパネルの中間部、端部に使用できます。
材質 SUS304 質量(g) 36 適合ボルト径 M8 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 8.0[82]
1個
659 税込725
当日出荷

ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル間隔を10mmと狭く設定できるのでソーラーパネルを多く並べられます。
材質 SUS304 質量(g) 31 適合ボルト径 M8 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 8.0[82]
1個
679 税込747
当日出荷

ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質 SUS304 質量(g) 93 適合ボルト径 M8 適合厚さ(mm) (ソーラーパネル)30以上 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 8.0[82]
1個
899 税込989
当日出荷

EA940DK-31、-34用 オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。※「パネル取りつけローラー押しボタン形」は取り付けできません。 取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
仕様 ●サイズ:85×25mm●ねじサイズ:M5●取付穴径:丸穴:Φ13.8mm長円穴:2.6×20mm●厚み:1.6mm●材質:鋼板 アズワン品番 65-2253-98
1個
855 税込941
翌日出荷

ラッチ等の受けに使用する金具。配線等をまとめたりするのにも便利です。
材質 ステンレス 寸法(縦×横×高さ)(mm) 13×32×11 取付穴間(mm) 19
1パック(4個)
549 税込604
当日出荷

太陽光パネル取り付けに使用する中間押さえ板です。
材質/仕上 アルミニウム/アルマイト処理
1個
269 税込296
当日出荷

篠原電機ABCパーツ
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。 材質 鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 厚さ(mm) 1.6 寸法A(mm) 60 寸法B(mm) 47 寸法C(mm) 72 穴数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転する丸金具に差込んで固定できる掛金です。丸金具に南京錠を掛けると戸締りの防犯対策ができます。 オシャレなつや消し黒です。
用途物置、倉庫、道具箱、勝手口の扉など施錠金具に使用します。 付属品 ビス 材質 つや消し黒
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 19 穴径(Φmm) 6.5 材質 鉄(クローム)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。 2018年トラスコ掲載ページ 4 1767
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東工業ABCパーツ(PBK)
押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
材質 鋼板 表面処理 三価クロメートめっき 板厚(mm) 1.6
1セット(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 19 穴径(Φmm) 6.5 材質 ステンレス(SUS304)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平形押ボタンの前面を覆い、器物などの接触や不注意による誤操作を防止する金具です。取付はリングによって容易に装着できます。
材質 金属製(鋼:亜鉛メッキ)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 材質 BSP 質量(g) 21.5 表面処理 Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
当日出荷