拭き取りクロスのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
445件の「拭き取りクロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柔らかい布」、「ワックス 拭き取り クロス」、「拭き取りタオル」などの商品も取り扱っております。
マイクロファイバークロス オーバーロック加工 モノタロウランキング1位
超極細繊維のマイクロファイバーが、落ちにくい汚れやホコリを簡単に取り除くことができます。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能です。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)300×300区分新品質量(g/枚)26関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)生地の種類マイクロファイバー(超極細繊維)
1パック(20枚)
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

磨き拭き取りネルクロス TRUSCOランキング2位
繊維が小さなホコリをかき取り、汚れを強力に拭き取ります。ソフトでしなやかな肌ざわりです。
用途手磨き用研磨剤に。油脂研磨剤の拭き取りに。トラスコ品番828-6872材質ネル生地長さ(mm)155幅(mm)105質量(g)112018年トラスコ掲載ページ5 1301
1セット(3枚)
339税込373
当日出荷

PVA超吸水クロス ワコーランキング3位
ビッグサイズでたっぷり吸水500ml。クロス表面の大きな気泡がボディへのくっつきを防ぐので、ラクに作業ができます。たっぷりの保水力でボディをやさしく拭き取ります。
用途洗車後の拭き取りに最適!ボンネットなど広い面を拭き取るのにおすすめの大判サイズ。材質PVA寸法(mm)約330×620×5危険物の類別非危険物
1個
759税込835
当日出荷

仕上げワイプ 3M(スリーエム)ランキング4位
超極細繊維を使用していますので柔らかく、傷をつけず艶よく吹き上げます。ボディのホコリ、指紋等の拭き取りにも最適です。 帯電防止加工 塗膜を傷つけない柔らかさ スムーズなふき取り 洗って繰り返し使え、性能が長持ち 空ぶき、水ぶきの両方で使えます。
用途主に車のコンパウンドみがき、ワックスがけ用のふき取りクロスです。 車内、家具等の汚れやホコリのふき取りにも最適です。材質ポリエステル75%、ナイロン25%(超極細繊維、帯電防止加工)トラスコ品番471-4377寸法(mm)360×360質量(g)35
1枚
2,198税込2,418
当日出荷

拭き取りクロス5枚組 ジョイフルランキング5位
大きめのサイズでらくらく拭き取り!
幅(mm)40厚さ(mm)3高さ(mm)40危険物の類別非危険物
1個
899税込989
当日出荷

3色セットのPVAスポンジ。 水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。 用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等ピンク・イエロー・ブルー使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。材質PVAスポンジタイプ3色セット危険物の類別非危険物
1袋(3枚)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。片面の起毛が厚手でふんわりしたパイル地になっています。 厚手のパイルが特に洗車後の水分の拭き上げに適しています。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質マイクロファイバー寸法(mm)650×420関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
1枚
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。マイクロファイバーなので水滴を吸収し、汚れをキャッチします。 コーティング施工車への使用に向いており、デリケートなコーティング面を保護しながらしっかり吸い取ります。
用途車輌の洗車や清掃作業に。自動車ボディ、ガラス面の水滴ふき上げや汚れ取り用。材質ポリエステル寸法(mm)650×240危険物の類別非危険物
1セット(2枚)
299税込329
当日出荷

自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。 通常のマイクロファイバーより起毛部が太く密度が高くなっていているので細いものより水滴や油をよく吸収します。 製造時毛羽立てしないタイプのため、毛くずが出にくくなっています。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに材質マイクロファイバーブルー寸法(mm)650×420危険物の類別非危険物
1枚
399税込439
当日出荷

60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン。車のボディにやさしい。三層構造で耐久性は抜群。また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。
用途洗車後の水分のふきとり材質PVAスポンジ芯材ポリエステル危険物の類別非危険物
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高級綿100%使用でボディに優しく、ワックスを仕上げた後のツヤ出しに最適です。ビッグサイズで使いやすく、3枚セットで経済的です。
材質ネル寸法(mm)450×400危険物の類別非危険物
1セット(3枚)
639税込703
当日出荷

1個
10,980税込12,078
当日出荷

コンパウンド磨き、WAX仕上げなどに最適なネルクロスの3枚セットです。 ボディに優しく、キレイに仕上がる。 水や油を良く吸い取る。 繊維クズが残りづらい。
材質ネル寸法(mm)195×125危険物の類別非危険物
1セット(3枚)
759税込835
当日出荷

良質な綿100%タオル。耐久性に優れ吸水性が高く車の拭上げに最適です。
用途洗車材質綿100%幅(mm)210高さ(mm)210奥行(mm)70危険物の類別非危険物
1セット(4枚)
1,198税込1,318
3日以内出荷

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140幅(mm)140質量(g)20
1パック(2枚)
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


吸水力に優れたPVAスポンジ。 用途に応じて使い分けが可能です。 お好みのサイズにカットも可能。 吸水性が良いので車用以外のキッチン等様々なふき取り作業でご使用頂けます。
用途車のボディーやガラス、車内等使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。材質PVAスポンジタイプ単品危険物の類別非危険物
1枚
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

訳ありだからお買い得! 未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。ミックス使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]質量(kg)約1サイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ区分新品関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)生地の種類マイクロファイバー
1パック(1kg)
799税込879
当日出荷

クロスを構成する超極細繊維は断面形状が三角形となっており、クロス内に無数の隙間を作り出して驚異的な吸水力を発揮し、洗車後の拭き上げ時間を大幅に短縮します。 また超極細繊維はかきとり効果もあるので、軽い汚れなら落とすことができます。
危険物の類別非危険物
1枚
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

磨き作業に!磨き上げに!拭き取り作業に!光沢出しに! 柔かいので作業性がよく手が疲れません。 この磨きクロスにはコンパウンド(研磨材)は塗布されていません。
寸法(mm)約145×145
1パック(3枚)
389税込428
当日出荷