持ち上げのおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
3,358件の「持ち上げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフター 手動式」、「ライトリフター」、「ジャッキ台車」などの商品も取り扱っております。
最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3タイプの作業負担別コンプレッションウェアです。 物を持ち上げる動作や支える動作、手を拳上する動作など、使用状況に応じてサポートベルトを調節できます。 腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。 下半身は前開き構造でお手洗いもスムーズです。 インナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。 吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。 抗菌消臭素材です。 蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。
用途建設業に携わる方の負担軽減に 材質 ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン グレー×ブラック タイプ T(背中サポート)、X(肩サポート)、XB(持ち上げサポート) 上腕周り(cm) 25~33
1着
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川工業タフボーイ
重量物も楽々運搬できる軽量台車。フォーク材をコンテナの下枠に差し込めるので、重いコンテナを持ち上げなくても楽にすくって移動できます。(20kgコンテナ用) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途重量物の運搬に 材質 アルミ 質量(kg) 6.2 耐荷重(kg) 150 荷台寸法(mm) (幅×長さ)350×260 本数 (タイヤ数/本)2 タイヤタイプ 2.50-4Aエアタイヤ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V) 100(50/60Hz) 本体寸法(mm) 1010×1030×1085(脚部開脚時) 高さ(m) 【最大】3.04、【最小】1.09 昇降時間(秒) 上昇:24、下降:23 仕様 無段階調整脚 収納時寸法(mm) 310×250×1075 天板寸法(mm) 745×435 質量(kg) 26(天板含む) 最大積載荷重(kg) 150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時) トラスコ品番 818-6857 アズワン品番 65-2353-65
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

丸太の太さに合わせて挟み込む幅を調整可能。安心して持ち運び作業ができます。
挟み幅 26cm
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

材質 ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン サイズ L 質量(g) 388 ウエスト(cm) 85~105 アズワン品番 64-7949-35 大腿廻り(cm) 45~65
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様 油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪 前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。 持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 約60(1個当たり) 吸着面寸法(Φmm) 約52 最大吸着能力(kg) 2(1個当たり) 材質(吸盤) 天然ゴム
1セット(2個)
879 税込967
当日出荷

従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様 <<お手入れ方法>>。他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。 材質 本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール) タイプ 男女兼用
1着
48,000 税込52,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm) 120×120
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
用途ワークの持ち上げ・異動作業 トラスコ品番 303-0997 適合本体 スチール 全長(mm) 1200 許容荷重(t) 1 先端寸法(mm) 120×2 材質(ローラー部) MCナイロン
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷

カネテックハンドリフマ
着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式を採用しています。 ハンドル操作で、磁力のON-OFFができます。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に 吸着力(N[kgf]) 横引500[50]・吊上2000[200] 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 100×140×32 ハンドル長さ(mm) 200 その他 -使用方法-。 -吸着の場合-。 本体を運搬物の上に置き、ハンドルを垂直に立てます。完全に吸着したことを確かめてから引き出します。 -離脱の場合-。 ハンドルをOFFの方向に倒すと、運搬物が本体から離れます。 質量(kg) 2.5
1台
61,980 税込68,178
8日以内出荷

持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。 トラスコ品番 467-9059 材質 本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム 質量(g) 985 タイプ ダブルA 吸着力 70kgまで
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧足踏
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。 材質 ファイバークロス強化TPU 耐荷重(kg) 100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様 油圧式 脚高(mm) 80
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。 テーブル高さ(mm) 290~1110 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 450×700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質 S-50Cスチール 仕上 ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ヨコ助
トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても台車で移動しながら展張や巻取りができます。 反転防止装置(ラチェット)が付いているので1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
質量(kg) 13.2 奥行(mm) 920 全幅(mm) 1730~2980 全高(mm) 106,011,101,160 使用範囲(mm) (ビニール幅)1800~2100 タイヤタイプ 16インチノーパンクタイヤ(16N) 有効幅(mm) 1300以下 タイヤ幅(mm) 450~1400 地上高さ(mm) (フィルム中心部)750、800、850
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷