振動部品のおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
678件の「振動部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振動子」、「モーター」、「エアー振動」などの商品も取り扱っております。
DCギアドモータ TP-2629NC-24タイプ スリーピースランキング1位
減速比-径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26寸法L(mm)-電圧(V)24回転数(min-1[r.p.m])7400電源直流回転方向【回転方向+端子+印加】CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)-許容ラジアル荷重(N)-定格トルク(mN・m)-ドライバタイプTPDR-68A
1個
2,098税込2,308
6日以内出荷


電子ブザー アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング3位
アーテック[学校教材・教育玩具]電子ブザー
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20電圧(V)3内容電気の利用音量(dB)90科目理科準拠理科小学校6年
1個
273税込300
当日出荷

バイブレータ V形 シンフォニアテクノロジーランキング4位
1個
42,980税込47,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

超小型振動モータ エクセンランキング5位
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6482質量(kg)2.0出力(kW)0.011種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.7外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
54,980税込60,478
当日出荷

小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。 取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。 ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。 性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。 雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
1個
28,980税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110質量(kg)2電源(V)AC100/50Hz or 60Hz消費電力(W)150機能機能:振動6段階切替え連続使用時間(分)5
1個
15,900税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可質量(g)15周波数(Hz)2300±500定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.02以下取付穴Φ6.5音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6発音体セラミック(断続)
1個ほか
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

手軽に使えるリード線付の電子ブザーです。
寸法(mm)23.5×16.5×15.5電源(V)直流2~4
1個
449税込494
翌日出荷

仕様丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149税込164
当日出荷


ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
1台
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54。(ピストン取付時)25~36起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41。(ピストン取付時)13~40使用圧力(MPa)0.2~0.6空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76。(ピストン取付時)4~48質量(kg)0.1高さ(mm)96~124振動部(mm)(シリンダ取付時)20。(ピストン取付時)8取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6シリンダー径(Φmm)23ピストン径(Φmm)8トラスコ品番421-6504
1台
56,980税込62,678
当日出荷

MURATA(村田製作所)圧電サウンダ
低消費電力。無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。
用途複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器、電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器、各種オーディオ機器の確認音用形状ピンタイプ
1箱(10個)
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

定格電圧:1.5V 動作電圧範囲:DC1.0~10V 音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)1.5質量(g)18本体寸法(mm)17.2×23.0×H15.5(※コード含まず)パッケージサイズ(mm)高さ110×幅60×奥行20使用電圧範囲(V)DC1.0~10V音量(dB)70/0.2m
1個
911税込1,002
当日出荷

高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式フレーム脚取付周波数(Hz)50/60モータータイプバイブレータ
1台
34,980税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)


1個
580税込638
当日出荷

完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。使用圧力(MPa)0.2~0.6材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス
1台
49,980税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)