- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 挿入潤滑剤のおすすめ人気ランキング
挿入潤滑剤のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新122件の「挿入潤滑剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「潤滑ゼリー」、「水溶性潤滑剤」、「潤滑ゼリー 医療」などの商品も取り扱っております。
滅菌済、水溶性の潤滑剤です。
カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。
滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード
24-2584-00
1個(5g×100包)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ
男性用
セット内容
ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質
レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質
(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途生理用品、ショーツ
タイプ
通気コットン
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法
一般医療機器
仕様
No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質
真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。
EOG滅菌済。
容量(mL)
100
タイプ
ディスク型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X00007000005
松吉医科器械コード
20-2731-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源
USB充電式
防水性
IPX5
振動
パターン:20モード、強弱:5レベル
充電池タイプ
リチウムイオン
振動数
約6700rpm
アズワン品番
65-1332-48
1個
¥3,704
税込¥4,074
当日出荷
やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。
チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。
ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸
材質
(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム
全長(mm)
760
質量(g)
92
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00103000007
吸水量(mL)
65(ゴム球)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷