採取器のおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
515件の「採取器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「採泥器」、「試料採取器」、「ガス採取器」などの商品も取り扱っております。

ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様 おもり付金属 材質 フレーム、鎖:SUS304 くさり長さ(mm) 約1
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
41,980 税込46,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックス底取採集器
ロープの先端に本商品を取り付け(外れないように注意)、海などに沈めた後、ゆっくりと引き上げると、ボトルの中にサンプルを回収することができる。 底部はプレート状になっており、引き上げの際には水圧により底部に蓋をするような状態になる。
用途液体のサンプリング 材質 オールステンレス(SUS304)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動 材質 ステンレス18-8(SUS304) タイプ 丸棒 柄径(Φmm) 8 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様 おもり付金属 材質 フレーム、鎖:SUS304 くさり長さ(mm) 約1
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類 ビーカー 容量(mL) 100 トラスコ品番 391-6561 材質 フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg) 0.8 外径×高さH(Φmm×mm) 78×70 全高(mm) 690 目盛 なし 適合流体 酸・アルカリなど アズワン品番 61-3223-84
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動 柄幅(mm) 10 柄厚さ(mm) 2.5 材質 ステンレス18-8(SUS304) 容量(mL) 65 タイプ 平柄 柄径(Φmm) - 寸法C(mm) 51 寸法A(Φmm) 52 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
39,900 税込43,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


任意の深さの水を採集できます。採水場所や採水量に応じて使い分け下さい。
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
仕様 ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浅海や湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。
材質 ステンレス
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。 口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
柄長さ(mm) 190 材質 SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄の長さが1.2mのひしゃくです。 河川や湖沼など水辺に近づくことができない場所での採水に便利です。
材質 ステンレスSUS304、柄/木製 採水量 約1L 柄長(m) 1.2
1組(2本)
13,980 税込15,378
当日出荷