支柱アンカーのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
177件の「支柱アンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支柱ベース」、「支柱 埋め込み」、「支柱 コンクリート」などの商品も取り扱っております。
支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付
用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。 材質 アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
1セットほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋外用 材質 ステン 適合径(Φmm) 35 仕様 固定タイプ、高耐久性受タイプ 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm) 800 支柱径(Φmm) 38
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品 ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本 材質 スチール 幅(mm) 67 質量(kg) 約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g) 0.7 構造 完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

用途屋外用 材質 アルミ 適合径(Φmm) 35 支柱の高さ(mm) 800 支柱径(Φmm) 45 仕様 簡単角度調整、グリップタイプ 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質 ステン 適合径(Φmm) 35 仕様 らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 支柱の高さ(mm) 800 支柱径(Φmm) 45
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質 (本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)パイプスタンドG
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。 付属品 ノブボルトM6×15 材質 SPCC 質量(g) 782
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
付属品 ボルトセット1組、木ネジ8本、アンカーボルトセット4組 材質 スチール 幅(mm) 67 質量(kg) 0.7 マットグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番 296-5429 質量(kg) 0.7 規格 (社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm) 120×120 適合パイプ径(Φmm) 48.6 アンカー穴(mm) Φ12
1個
669 税込736
当日出荷


安全柵専用アンカーブラケットです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質 スチール セット内容 六角穴付ボルト、ナット(アンカーボルトは別売)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番 108-0947 材質 スチール(三価クロメート処理) 質量(g) 295 内径×外径(Φmm) 28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷


住まいスタイル平地用支柱固定金具
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途フェンスを、「コンクリートや木の上」に設置したい時に。 材質 スチール 質量(kg) 約0.6(1個あたり) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約140×約140×約100(1個あたり) 仕上 粉体塗装
1セット(4個)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 SUS304 仕様 ミラー研磨仕上げ エスコ品番 EA951EW-12 形状 エンドブラケット プレート寸法(mm) 45×78 取付穴径(Φmm) 4.2 適合パイプ外径(Φmm) 32
1個
870 税込957
当日出荷

材質 亜鉛ダイカスト 形状 ソケット タイプ 貫通穴 付属品 取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質 アルミ 適合径(Φmm) 35 仕様 簡単角度調整、受タイプ 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm) 800 支柱径(Φmm) 45
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等 材質(ベース) 一般構造用圧延鋼材(SS400) 材質(パイプ) 一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) 表面仕上げ 溶融亜鉛めっき(HDZ45) タキゲンコード 24578
1個
3,598 税込3,958
当日出荷