- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 屋根/瓦/トタン用
- 断熱塗料のおすすめ人気ランキング
断熱塗料のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新102件の「断熱塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断熱 ペンキ」、「断熱 塗料 スプレー」、「断熱 材 塗料」などの商品も取り扱っております。
断熱コートの3点の性能に加え保護層(トップコート)不要の1回施工タイプ
シロキサン結合とHALS・UVAの複合効果により、トップコート不要の耐候性を実現。
シリコン変性アクリルエマルション樹脂に、熱エネルギーとなる赤外線を反射させる特殊な遮熱顔料と、熱伝導率を低減させる有機無機ハイブリッドバルーンを使用。
優れた断熱・遮熱性能が長期間に亘って維持できます。
建物内部に塗ることにより、内部結露を抑制します。
一液水性タイプでホルムアルデヒド放散量もF★★★★適合、環境にやさしい塗料です。
質感のある艶消の仕上がりです。
艶有仕上げの場合は、トップコートとしてスーパートップ遮熱または遮熱シリコントップを施工することにより可能です。
建物の北側や湿気の多い場所に発生しやすいカビや藻を防ぎ長期にわたり建物を守ります。
伸び率212%の弾性塗膜が外部の雨水を遮断し、防水効果を持続します。
用途屋根面、一般建築物、内外壁面の遮熱・断熱仕上げ材規格F☆☆☆☆分類水性機能遮熱,断熱使用場所屋根、一般建築物、内外壁面 その他危険物の類別非危険物光沢艶消RoHS指令(10物質対応)対応樹脂アクリルシリコン樹脂
常温乾燥タイプで約10ミクロンの薄膜タイプ。
耐熱温度300℃の熱線(遠赤外線)反射塗料。
シルバー色。塗布面積1本あたり約2m2
10~20分程度で指触乾燥し、約2時間で使用可能になります。
省エネに貢献する商品です。
用途熱線付近に設置される機器を温度上昇から守ります。
熱源カバー内面に塗布することで熱源を保温します。
太陽光が直接当たる面に塗布すると中の温度の上昇を防ぎます。色シルバー
寒さ対策→断熱・保温
室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げます。ガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。
暑さ対策→断熱。遮熱
ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。
騒音対策→遮音・防音
ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われているため、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。
臭い対策→空気質改善
ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。
さらなる効果→防露・耐久・安全・不燃
ガイナは様々な効果を発揮します。結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。
用途鉄、コンクリート、モルタル、木、非鉄金属、ガラス、等。特性遮熱、断熱、耐久仕様塗装方法:刷毛、ローラー、コテ、エアーコンプレッサー、エアレス塗装機、温風低圧塗装機、塗装用各種ガン(エアーガン、エアレスガン)主成分セラミック耐熱温度(℃)-100~150主な用途鉄、非鉄金属、コンクリート、ガラス使用量0.46~0.4(kg/m2)使用場所屋内希釈水危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。
用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。主成分二酸化ケイ素危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。
従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。
シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
東日本塗料断熱コート
3つの効果
1:断熱
2:防音
3:結露防止
適応下地建築物内外壁面の保護および美装:コンクリート、モルタル、PCa板、ALC板、スレート板、ケイカル板。波形スレート、トタン、鋼板屋根規格F☆☆☆☆光沢艶消危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
日進産業GAINA ガイナ (外装用)
ガイナは、室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げますガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。
ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。
また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。
ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われている為、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。
ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。
ガイナは様々な効果を発揮します。
結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。
耐候性を重視した外部(屋根・外壁等)用の商品です。
内装にもご使用頂けます。
施工は、ハケ、ローラー、吹きつけ、コテ施工など、塗装の様々な工程に対応しており、特別な工具を必要としません。
環境に配慮した「安全」な水性塗料です。
主な用途外部(屋根・外壁等)用使用場所屋内/屋外特性防露・耐久・安全・不燃・耐候性塗布方法ローラー、吹付使用量0.46~0.40kg/m2(1m2当たり)希釈水塗布面積(m2/缶)30~35危険物の類別非危険物
竹林化学工業タケトップ 遮熱
水性特殊アクリルエマルジョンを使用した安全性と作業性に優れた水性塗料です。
赤外線反射に優れた顔料とセラミックバルーンの相乗効果で優れた遮熱性能を発揮します。
遮熱断熱効果に優れているため、下地防水材を赤外線から長期的に保護します。また、弾性塗膜であるため、下地の伸縮に追従し、耐久性・耐摩耗性にも優れています。
用途タケシール#101、タケシール1液カラー防水、加硫ゴムシート、アスファルトシート、砂付ルーフィング等の保護、美装、遮熱断熱。特性遮熱、断熱、耐摩耗、耐久主な用途アスファルト危険物の類別非危険物塗付量(kg/m2)0.4~0.8
ヒートアイランド対策に最適日射反射率アップ!
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。
従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。
シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。
コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。
一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
DNT(大日本塗料)エコクールアクアSi
遮熱塗料(高日射反射率塗料) JPMS27 2種 適合品。
臭いの少ない安心な水系遮熱塗料。場所や条件に応じた使い分けが可能。
塗膜に汚れ防止(セラミック配合)と防かび防藻機能を持たせています。
エコクールシリーズに配合されている遮熱顔料は一般顔料よりも太陽熱を反射し、熱を放出します。塗膜で吸収する太陽熱の量を減らし、被塗物の温度上昇を抑制する高い効果があります。エコクールシリーズを使用して頂くと、日本政府によるCO2排出量の削減目標に貢献できます(カーボンオフセット証明書を発行いたします)。
用途主に外壁色を用意しております(一般住宅、ビル、マンション、工場、倉庫、学校関連施設、プラント、大型構造物などの壁面塗装に)危険物の類別非危険物
超耐候性の塗膜性能、耐久性に優れ遮熱機能を持つスーパートップ遮熱が新たに登場しました。
官公庁、一般建築関係等の改修工事等ウレタン防水材・外装材・屋根材の性能、美観の向上としてのトップコート。
用途ランニングコストの削減・長期美観保護を要求されるウレタン防水・外装・屋根用トップコート主成分ハルスハイブリッド型樹脂主な用途屋根危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)4~48時間特性遮熱、防水、耐候、耐久、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(23℃)2危険物の性状非水溶性
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。
※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。
各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。
用途各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ色白種別つやありタイプ弱溶剤主な用途鉄、モルタル、コンクリート、外壁塗布方法はけ。ウールローラー。エアレススプレー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)3~8油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2回
ターナー色彩窓ガラス用遮熱ペイント
スポンジやローラーで縫ってはがせるガラス用遮熱ペイント。
ガラスに塗るだけで日射熱をカットし温度上昇を抑えます。UVも98%カット。
1本で約90cm×200cmの窓2枚分塗れる。塗った後は簡単にはがせます。
仕上がりは凹凸ガラス調の仕上がりで目隠し効果もあります。
成分合成樹脂(ウレタン)、水、顔料、有機溶剤使用方法1)窓ガラスの汚れをふき取ります。2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。3)中身をよくかき混ぜます。4)ガラス面に塗っていきます。5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。主な用途ガラス乾燥時間(時間)1~2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ寸法38mm×2.3m耐熱温度(℃)550
水性屋根用遮熱塗料のための浸透性に優れた専用シーラーで、下地補強効果が発揮されます。
白色のシーラーで屋根用遮熱塗料の遮熱効果を向上させます。
比較的臭気の少ない、弱溶剤系です。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根の遮熱塗料の下塗りに。コンクリート・モルタルや各種サイディングの下塗りにも使用できます。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設に。仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。色ホワイト主成分シリコンアクリル樹脂塗料主な用途コンクリート、トタン、かわら屋根危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性上塗塗装可能時間夏期/2時間以上、冬期/6時間以上RoHS指令(10物質対応)対応特性遮熱危険物の性状非水溶性
マグナアロイアンドリサーチ熱放散性断熱ペーストマグナ 904 450GM jAR
熱放散性断熱ペーストMAGNA 904 450gm jar
容器仕様ポリ容器形態ペースト状危険物の類別非危険物材質規格ベンナイト
1缶(0.45kg)
¥7,898税込¥8,688
当日出荷
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※銀黒は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大18℃~4℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大18℃~4℃抑えます。 (メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。 [優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途用途以外には使用しないで下さい。 [屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。色黒仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPGタイプ油性塗布面積(m2)1~1.5(1本)指触乾燥時間(分)20(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量232mL危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,198税込¥1,318
取扱停止中