松剪定ハサミのおすすめ人気ランキング

2025/11/20更新
102件の「松剪定ハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芽切り剪定鋏」、「剪定芽切鋏」、「芽切鋏 片刃」などの商品も取り扱っております。
庭園の松の木の手入れ用の鋏です。 最高級刃物鋼を材料とし、刃持ちと切れ味を発揮します。 バネ付です。
用途植木鋏 全長(mm) 190 刃長(mm) 45 材質 (刃)高級刃物鋼、(柄)炭素鋼 質量(g) 120
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm) 190 質量(g) 110 刃長(mm) 45 切断対象 かき、みかん、野菜
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。 角ボルト、Oddieナット使用。 太い枝切りに最適です。
全長(mm) 210 刃長(mm) 55 質量(g) 250
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い易く、切れ味抜群! 鋭利な刃先で狭い場所に最適! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木・果樹の芽切り・切り花摘み取り用 全長(mm) 200 刃長(mm) 70 質量(g) 140 使用目的 切り花、摘み取り、芽切り 切断対象 果樹、植木
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
全長(mm) 200 刃長(mm) 52 質量(g) 215
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芽切り、枝切りも。
用途庭木・果樹剪定用。 全長(mm) 180 刃長(mm) 60 材質(柄部) 炭素刃物鋼 使用目的 剪定用 切断対象 庭木、果樹 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます
用途込み入った場所での芽切りに 全長(mm) 210 刃渡り(mm) 70 切断能力(mm) (生木)約10 材質 スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g) 210 切断対象
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

職人が丹精込めて打った収獲鋏、ネジ止め式で調整可能なプロモデル先細で細かい作業に便利
用途果樹・菜園用 全長(mm) 180 刃長(mm) 54 材質 鍛造炭素鋼 替えバネ A-302
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

庭木の剪定や植木・盆栽のお手入れに適します。
全長(mm) 210 刃長(mm) 55 質量(kg) 0.24
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

鋭利な長刃で植木の葉刈に最適! 安全ガード付!(取り外し可) 鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木の葉刈・仕上げ用 使用目的 仕上げ、葉刈 切断対象 植木
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。
用途植木のお手入れ 全長(mm) 228 刃長(mm) 75 切断能力(mm) 9 トラスコ品番 396-5937 材質 刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ 質量(g) 220 使用目的 お手入れ 切断対象 植木 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
5,798 税込6,378
3日以内出荷

芽切り、枝切りも。
用途庭木・果樹剪定用。 全長(mm) 200 刃長(mm) 70 材質(柄部) 炭素刃物鋼 使用目的 剪定用 切断対象 庭木、果樹 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
6,898 税込7,588
3日以内出荷

手軽につかえる芽切り用のハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm) 約190 刃長(mm) 約55 切断能力(mm) (生木)6 材質 (刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー 質量(g) 約110 使用目的 園芸鋏、農作業 硬度HRC 50±2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
409 税込450
当日出荷

刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途園芸作業、農作業に 全長(mm) 180 刃長(mm) 60 刃渡り(mm) 60 切断能力(mm) (生木)約8 材質 スチール 質量(g) 200 使用目的 園芸作業、農作業
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

刃部にハードクロームメッキを施しており、サビさびにくい。グリップには落下防止のためのガード付き。ガードが大きいため軍手を着用しても楽々使用可能。
全長(mm) 220 刃長(mm) 63 質量(g) 145
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

以前は東北型芽切と言われた形状、グリップ無しのプロ仕様
用途果樹・菜園用 全長(mm) 180 刃長(mm) 54 材質 鍛造炭素鋼 替えバネ A-302
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm) 約202 刃長(mm) 約60 切断能力(mm) (生木)19 材質 (刃部)合金鋼、(柄部)PVC 質量(g) 約220 使用目的 園芸、農作業 硬度HRC 56±2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
509 税込560
当日出荷

万能鋏!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで幅広く使用できます。 しかし、あくまでも剪定専用ではありません。(10mm以下まで)太枝切には向いてません。 受け刃が壊れる恐れがありますので注意して下さい。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様 全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm) 180 刃長(mm) 50 使用目的 剪定 切断対象 松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで 切断能力(Φmm) 10以下
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

剪定・整枝作業用です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群。軽量・丈夫なアルミボディ。
用途木鋏 全長(mm) 260 刃長(mm) 110 材質 刃部:刃物鋼 質量(g) 260 切断対象
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷