架装パーツ-工具箱のおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
109件の「架装パーツ-工具箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ボックス 鍵付き」、「クロスカブ リアボックス」、「バイク スチールボックス」などの商品も取り扱っております。
ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。 容量(L) 24 質量(kg) 2.0 外寸(mm) 310×390×260 内寸(mm) 280×370×220 適合車種 スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管工具箱のベストセラーFシリーズ。車輌にセットしやすい寸法。持ち運びに大変便利。
仕様 30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)。中皿なし 材質/仕上 スチール 中皿仕様(個) -
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。 バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。 リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。 容量(L) 30 付属品 キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm 質量(kg) 2.7 タイプ 固定式 外形寸法(mm) 410×400×300 最大積載量(kg) 3 取扱説明書 (1.6MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

軽量かつ頑丈、搬送用、多目的に収納できます。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
仕様 ひねりロック 材質 本体:アルミ合金、ハンドル:スチール 取付穴径(Φmm) (シリンダ錠)6.5 鍵別売
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強くて丈夫な万能アルミボックスです。アルミ製なので錆びにくいです。作業用軽トラックの荷台にピッタリです(一部規格除く)。
用途作業用軽トラックの荷台に道具入れとして。軒先やお庭に置いて、収納ボックスとして。作業現場での道具や資材の置場として 材質 アルミ製(一部開閉支柱はスチール製)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイクから自転車まで汎用性が高いロック付きのリアボックスです。(自転車に取り付ける場合は専用の「荷箱用サブキャリア(別売)」と併せることで取り付け可能です。) 従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。 スチールの表面を粉体(エポキシ)塗装加工することで美しい仕上がりになっています。 高さの異なる3種類のサイズ展開で、用途に応じた選択が可能です。
用途バイク・自転車兼用リアボックス ブラック 付属品 取付金具 材質 スチール 加工 粉体塗装
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。
用途屋外・屋内の収納に 付属品 鍵2本 材質 バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA 質量(kg) 2.12 材質(本体) ポリプロピレン 耐荷重(kg) 80 外寸法・幅(mm) 455 外寸法・高さ(mm) 351 関連資料 アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB) 外寸法・奥行(mm) 361 有効内寸法・奥行(mm) 285 有効内寸法・高さ(mm) 290 有効内寸法・幅(mm) 360
1個
3,188 税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質 (本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール 板厚(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツーリングからシティユースまで対応のテールボックス フルフェイスヘルメットが収納可能です。(ヘルメットの形状により入らない場合があります。) 夜間走行の安全性も考慮したリフレクター(反射板)を装備 ボックス本体はスーツケース調のタフな造り
最大積載量(kg) 3 付属品 キー2個
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘルメットや雨具の収納におすすめな樹脂製の自転車用リアボックスです。 ボックス内へ雨の侵入を防ぐフタ付き設計です。 簡易シリンダーロックの搭載でフタを施錠することが可能なため、積荷の盗難防止に役立ちます。 トランク後面のロゴはリフレクターシールになっており、夜間走行時には後続車両へのアピール効果を発揮します。
用途自転車に取り付けるBOX 付属品 取り付けボルト(M5x25mm)×2本、取り付けステー×2枚、固定用補強板×2枚、シリンダーキー×2個 材質 樹脂 寸法(mm) (上口)220~150×385、(下底)185~120×345 高さ(mm) 200~190 質量(g) 500 容量(L) 約10 適合車種 一般的なリアキャリア装着車
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JMS(ジェイエムエス)NEWラゲージBOX
防錆・軽量・耐久性のFRP製BOXです。材質がFRP製の為、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群です。NEWラゲージBOXシリーズは、ステンレス製インナーヒンジ(蝶番)を採用。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
用途ビジネスバイク・自転車等に。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

適合車種は50ccスクーター及び自転車です。また自転車にも取りつけが可能な仕様です。カギ付きでひったくり対策にも効果があります。
容量(L) 24 付属品 取付用パーツ 質量(g) 約1490 外形寸法(mm) 420×310×280 内形寸法(mm) 385×285×270 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A3サイズの書類やファイル、ヘルメット、雨具が充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。 容量(L) 56 質量(kg) 3.6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×370×330 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×390×360
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縦置き・横置きが可能。
容量(L) 約58 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 315 寸法(幅W×長さL)(mm) 385×485 許容積載荷重(kg) 10 適合車種 CROSSCUB (JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA05/JA09-1100001~)、SUPERCUB50/SUPERCUB110 (AA04/JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA03/JA09-1000001~1099999)、スーパーカブ110 (JA07)
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。B4サイズの書類やファイル、バック、ヘルメット、補修器具などが充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。 容量(L) 39 質量(kg) 3.2 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×340×290 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×360×320
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。 大容量なので自由に物を収納できます。しかも防犯用のカギも付属しています。
用途軽トラなどの収納用ボックスとして 材質 アルミニウム 材質(キー) 材質(取手) 取扱説明書 (0.6MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)