極限貫通ナットのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
109件の「極限貫通ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平ナット」、「7角形 ホイールナット」、「傾斜ナット」などの商品も取り扱っております。
極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5 KYO-EIランキング1位
極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
サイズM12×P1.5付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25タイプ袋ナットRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)ほか
9,998税込10,998
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

座付球面フランジナット スーパーツールランキング2位
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC30~40熱処理焼入
1組
709税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.25 KYO-EIランキング3位
極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチサイズM12×P1.25タイプ袋ナット質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)ほか
10,980税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

パイロットツキ6カクナット 大阪魂ランキング4位
1袋(49個)ほか
667税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

レーシングナット 貫通ナットタイプ 藤田秀ナット製作所ランキング5位
材質スチール表面処理黒クロームメッキねじ径(mm)12対辺(mm)17全長(mm)48セット内容4個黒クロームメッキタイプ貫通
1セット(4個)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
6,998税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スーパーツール平ナット
スタッドボルト用、焼入りナットです。
用途治具本体の固定作業に。
1個
179税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

六角形のクリンチングナット。 処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。 下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
1袋(23個)ほか
667税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
329税込362
当日出荷


タイプ細目呼びM12寸法D1(mm)15寸法D2(mm)19寸法H1(mm)10寸法H2(mm)19寸法S1(mm)21寸法S2(mm)19.5
1袋(3個)
667税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
329税込362
当日出荷

寸法H(mm)11.5寸法S(mm)21寸法k(mm)1.5寸法m(mm)10寸法dk(mm)15.7ねじの呼びdW1/2
1袋(9個)
667税込734
翌々日出荷

袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に全長(mm)31材質スチール形状60°テーパータイプシルバー表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(16個)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


六角形のクリンチングナット。 処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。 下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
材質ステンレス
1袋(7個)ほか
667税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)14寸法h(mm)8.5寸法m(mm)7.3ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10
1袋(2個)
667税込734
翌々日出荷

1個
919税込1,011
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)