- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 作業台
- 樹脂天板のおすすめ人気ランキング
樹脂天板のおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新5,044件の「樹脂天板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハニカムボード プラスチック」、「テーブル 天板」、「コタツの天板のみ」などの商品も取り扱っております。
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
材質
アクリル系樹脂
高さ(mm)
30
色(天板)
ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
仕様
オプションパーツHB5用
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
(幅)240×(奥行)297×(高さ)9mm
アズワン品番
0-2484-01
1枚
¥990
税込¥1,089
7日以内出荷
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
寸法(mm)
300×200
色
黒
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。
材質
ポリプロピレン樹脂
厚さ(mm)
20.2
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
0~45
水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。
天板は中空仕様のため軽量です。
間口(mm)
1800
奥行(mm)
450
仕様
天板は1枚仕様(2つ折り不可)、【キャスターの有無】なし
材質
天板/PE、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
使用工具
手袋
色(天板)
ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
1800×450
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。
材質
合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
高さ(mm)
30
奥行(mm)
600
天板耐荷重(kg)
80(脚部取り付け時)
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)
5
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
色
透明
比重
1.27
表面抵抗
1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
69(1.80MPa)
全光線透過率(%)
86.2
曲げ弾性率(MPa)
2000
ロックウェル硬度
44Mスケール
吸水率(%)
0.1
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
2000
体積抵抗率(Ω・m)
1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)
7.5
サービス分類
オーダー・加工
軽量・コンパクトで耐水性に優れた折りたたみテーブルです。厚さ55mmです。(天板内部に脚を収納)積み重ねた時のズレ防止機構付です。(25台積み可能)全天候型です。(耐水性、UV対策機能付)
仕様
完成品。天板:55mm厚ポリエチレン樹脂一体成型(オール樹脂)。脚部:スチール26mm角(粉体塗装)。下棚なし
トラスコ品番
274-0427
高さ(mm)
700
奥行(mm)
500
間口(mm)
1800
キャスター
なし
色(天板)
ニューグレー
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
1800×500×55
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。
材質
PVC(化粧面アクリルコーティング)
プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。
平滑な表面は手入れが簡単です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
用途パレットの上に敷いて利用。
材質
ポリプロピレン(PP)。エラストマー樹脂
トラスコ品番
366-4929
厚さ(mm)
5
質量(kg)
0.9
間口W×奥行D(mm)
1075×1075
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
大きな食材を調理できるプラスチック製の業務用まな板。
厚タイプなので丈夫で長持ち。調理スペースを広く使えます。
色
ナチュラル