- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 歯車のおすすめ人気ランキング
歯車のおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新49,815件の「歯車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平ギヤ」、「プラスチック平歯車」、「ヘリカルギヤ」などの商品も取り扱っております。
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯の基準面
穴
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
モジュール
2
種別
平歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴(H7)
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール
1
歯幅E(mm)
6
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
平歯車
形状
S5
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール
3
種別
スパーギヤ
材質
S45C
歯幅(mm)
30
表面処理
黒染
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール
1
種別
平歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール
2
種別
スパーギヤ
歯幅(mm)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1
歯幅(mm)
10
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
平歯車
寸法E(mm)
10
圧力角(°)
20°
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
194HB以下
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。
材質
S45C
材質
FC200
ねじれ
右
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
相手条数
1
モジュール
0.5
種別
平歯車
材質
黄銅
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
材質
MC901
種別
平歯車
形状
S5
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
R1
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
モジュール
1
種別
平歯車
材質
MC901
圧力角(°)
20
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
歯数
8/10/12
軸穴径(mm)
2
モジュール
0.5
外径(Φmm)
(8歯)約5、(10歯)約6
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1.5
種別
平歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴(H7)
SSCP平歯車はSS平歯車に外観や大きさが非常に似ていますので、ご使用の際は、それぞれの刻印を確認してください。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N 8級(JIS B 1702-1 1998)。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
種別
かさ歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 3級
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴