- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- 歯車マイクロのおすすめ人気ランキング
歯車マイクロのおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新266件の「歯車マイクロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロギヤ」、「歯厚マイクロメータ」、「ネオジウム磁石」などの商品も取り扱っております。
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.01
仕様
定圧装置付き
種別
歯厚用
タイプ
アナログ式
シリーズ
123
特性
平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。
ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定
定圧装置付
基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く)
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.001
測定可能モジュール
0.5~6
平面度(μm)
1
仕様
定圧装置付き、測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
種別
歯厚用、デジマチック(LCD)
タイプ
デジマチック(LCD)
シリーズ
323
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
寸法t(mm)
0.7
寸法e(mm)
20
測定子直径(Φmm)
20
保護等級
IP65
機能
原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
寸法f(mm)
8
電池寿命(年)
通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ
●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール
1
種別
平歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
公差A
H7
歯切基準面
穴
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
本体の両側測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定
保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータ
ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用
定圧装置付
ボール測定子はオプション既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.001
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.01
平面度(μm)
1
種別
歯厚用
タイプ
アナログ・超硬合金チップ付
シリーズ
123
寸法t(mm)
0.7
寸法e(mm)
20
測定子直径(Φmm)
20
測定可能モジュール
0.5~6
寸法f(mm)
9.8
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯の基準面
穴
歯数
20
種別
成形マイタ
材質
ジュラコン(R)(M90-44)
減速比
1
形状
B1
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 8級
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯先円すい角L
49度48分
歯の基準面
穴
歯数
14/16
モジュール
0.5
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
ギア操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
材質(本体)
SCS13A
接続方式
ウエハー
材質(シート)
PTFE
材質(ジスク)
SCS13A+Crめっき
材質(ステム)
SUS304N2
材質(ボディ)
SCS13A
クラス
10K
バルブ種類
バタフライバルブ
本体の量測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定します。保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメーターです。測定データーの主力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
モジュール
0.5
種別
スパーギヤ
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.01
平面度(μm)
1.6
仕様
定圧装置付き
種別
歯厚用
タイプ
アナログ式
シリーズ
123
寸法t(mm)
1
寸法e(mm)
30
測定子直径(Φmm)
30
測定可能モジュール
0.7~11
寸法c(mm)
6
寸法f(mm)
12
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
スピンドルは直進式。
歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール
定圧装置付。
仕様
定圧装置付き
種別
直進式歯厚
タイプ
アナログ
シリーズ
169
最小表示量(mm)
0.01
測定子直径(Φmm)
20
平面度(μm)
1
世界最高レベルの高性能を実現。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。
測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.001
平面度(μm)
0.3
仕様
測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622。(ブザータイプ)264-623。●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626。(ブザータイプ)264-627。●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
シリーズ
293
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
保護等級
IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)
寸法c(mm)
2.5
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)
通常の使用状態で約2.4
フレームは塗装。
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付。
標準的なマイクロメーターです。
・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
種別
標準外側
標準マイクロメータです。
フレーム・塗装・定圧装置付
測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。
最小表示量(mm)
0.01
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
3
平面度(μm)
0.6
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減
出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格
スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.001
仕様
スイッチは原点セットのみ
質量(g)
270
シリーズ
293
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
測定力(N)
5~10
平面度(μm)
0.3
機能
ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報
平行度(μm)
2
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
最大許容誤差(μm)
JMPE:±2
ミツトヨ品番
293-821-30
電池寿命(年)
通常の使用状態で約2.4