比例制御電磁弁のおすすめ人気ランキング

2025/12/08更新
108件の「比例制御電磁弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「比例弁」、「電力増幅器」、「シャットオフバルブ」などの商品も取り扱っております。
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 100℃以下の水・油・空気
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 21 接続方式 ガスケット取付形 バルブ種類 流量制御弁/電磁制御弁
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「高精度」「高効率」「簡単」を基本コンセプトに開発、空気・ガス・液体などの各種流体を高精度にコントロールします。気体および液体の無段階制御に最適。高精度(繰返し精度、応答性精度、低ヒステリシス)を実現。この比例制御弁は専用コントローラが必要です。
仕様 比例制御弁
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷


1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・電気信号で流量や圧力を無段階制御。 ・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの 多段速度制御やエアモータの回転制御。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 25 接続方式 ガスケット取付形 バルブ種類 方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質(本体) SCS14A 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール) FKM 耐圧(MPa) 0.6 弁構造 直動型ポペット 使用流体温度(℃) 空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(3.91MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.38MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)


電空比例弁を駆動するための専用増幅器。 小電力の指令信号。 高いディザー効果。 電空比例弁の性能安定化。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 21 管接続口径 1/8 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) 25 バルブ種類 流量制御弁/電磁制御弁
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)