- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルコンパウンド
- 水栓シリコングリスのおすすめ人気ランキング
水栓シリコングリスのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新91件の「水栓シリコングリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 グリス」、「シリコングリス 水道」、「シリコングリス 食品」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
用途高温潤滑用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲-30℃~+200℃ちょう度2号危険物の類別非危険物毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
水栓内部金具部品の潤滑にご使用ください。(容量50g)
適合水栓金具内部部品全般
1個(50g)
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。
食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。
さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。
成分流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤色白色使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1ちょう度2号毒劇区分普通物
偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど適合規格FDAのCFR21-178.3570規則主成分シリコーンオイル、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリコーン系グリス。
高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
用途ゴムシール、バッテリーターミナル等成分シリコーンオイル・リチウム石けん温度範囲(℃)-50~180液色透明危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥399税込¥439
当日出荷
高温潤滑用グリースです。
高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。種別高温潤滑用使用目的潤滑危険物の類別指定可燃物
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。
260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。
また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255色半透明成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン使用温度範囲(℃)-40~260比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)絶縁耐力500Volts/Mil化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)商品タイプシリコングリース
1本(85g)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所規格NSF H1 グレード成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム使用温度範囲(℃)-20~200外観白色バター状増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油精製流動パラフィン油危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-55~180危険物の類別非危険物
耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途金属、木、プラスチック、ゴム等の素材組合わせの潤滑、防錆剤として最大の効果を発揮します。成分シリコングリース。色白使用温度範囲(℃)-50~+180容器仕様PE容器(ネジフタ付)ちょう度2使用目的潤滑、防錆剤増ちょう剤シリカゲル基油シリコーン油アズワン品番65-2365-94危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐水性、防錆性など商品タイプシリコングリース
1本(20g)
¥629税込¥692
当日出荷
信越化学工業シリコーングリース(高温潤滑用)
広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。
一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が広いです。
用途密閉型ベアリングの潤滑色ベージュ使用温度範囲(℃)-30~200容量(g)100ちょう度280~320使用目的潤滑主成分シリコーン系危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。
酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。
ゴム、プラスチックを侵しません。
用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。
ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。ちょう度265~295色白使用目的潤滑主成分シリコーングオイル危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。
ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量35.7g化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
¥599税込¥659
当日出荷
呼び径(mm)13(1/2)用
日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品
無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。
防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。
用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール
各種目地部シール、接着などトラスコ品番374-8782種類無溶剤脱アルコール型液色白色ペースト状比重1.45(硬化物)伸び(%)700引張強度(MPa)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.14kgRoHS指令(10物質対応)対応
1本(140g)
¥3,698税込¥4,068
4日以内出荷
フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース
-50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。
ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。
釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。
中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。グリス種類シリコーングリース使用温度範囲(℃)-50℃~250℃主成分シリコーングリス危険物の類別非危険物
耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。
一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。
また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。
G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤種別低温潤滑用使用温度範囲(℃)-60~+180低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース適合用途低温潤滑用
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター色茶褐色成分リチウム石けん基使用温度範囲(℃)-25~+120ちょう度2号使用目的潤滑、除湿危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性商品タイプリチウムグリース