水漏れ検知器のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
927件の「水漏れ検知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水漏れ検知」、「水漏れセンサー」、「漏水センサー」などの商品も取り扱っております。
水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。 給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。 耐水性ですが防水性ではありません。 背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g) 111(電池含む) 電源 9V電池(電池使用時間2年間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×109×36 使用環境温度(℃) 0~+49 アラーム時間&音量 (継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。 水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。 電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。 漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。 ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。
用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。 材質 本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×45×18.5
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 795-7718 材質 ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304) 質量(g) 70 長さ(m) 1.5 使用湿度範囲 95%以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
1巻(1m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ブザー付き漏水センサー
ブザー付きなので、コントローラや表示盤の同一チャンネルに複数個接続しても、。 現場近くへ行けば、ブザー音でどのセンサーが検知しているのかわかります。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、検知表示灯の点灯、接点出力、ブザーの鳴動でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g) 約60 出力 【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷) 配線接続 リード線式 電源電圧(V) DC10~30(極性あり) 消費電流(mA) 40以下 使用周囲温度(℃) -10~+50(氷結なきこと) 外観 樹脂(グレー) 検知方式 電極式スポット検知 設置場所 屋内・屋外(床面据置) 表示灯 赤、検知中:点滅 防水仕様 日常生活防水(IP67相当) 音量(dB) 75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可) 報知音 検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

仕様 適用媒体:水 材質 本体/ABS樹脂 質量(g) 本体/70(電池含まず)、 センサー/18 電源 006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) センサー寸法(mm) 52×33×6 本体サイズ(mm) 112×66×42 コード長さ(cm) 120 検知方式 電極式 アズワン品番 2-917-01
1個
2,119 税込2,331
当日出荷

漏水音が的確に聞こえるデジタルアンプ搭載のハンディ機 大きな音を自動的に遮断する耳に優しい防護機能や8種類のノイズフィルターなどを装備した、ハンディタイプの小型漏水探索機です。 漏水音を自動的に増幅するデジタルアンプを搭載し、ヘッドフォンも漏水音に集中可能な最高級タイプを採用しました。
仕様 【稼働時間】最長8時間 セット内容 本体、ヘッドフォン、グランドマイク、収納ケース 寸法(mm) 50(W)×228(H)×30(D) 質量(g) 本体:290、探査用延長棒:70、専用ソフトケース収納時:1100 電源 単3アルカリ乾電池2本、またはニッケルマンガン充電式電池2本
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 150~630 主な用途 機械機器や車輌の点検 全質量(g) 約85 トラスコ品番 404-8504 質量(g) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

オルガノ漏水検知器
カートリッジ純水器用漏水検知器です。 センサーで漏水感知すると警報が出ます。 別売のバルブセットを吸水元に設置することで漏水の際、自動的に吸水を停止します。
用途漏水感知 仕様 ブザー音、警報ランプ点灯、出力端子(AC100VC接点)、警報出力端子(無電圧C接点) トラスコ品番 455-5317 セット内容 漏水検知器本体、センサー、防沫カバー、Gシリーズ用取付金具 幅(mm) 140 質量(kg) 1 高さ(mm) 120 奥行(mm) 45 電源(V) 単相100 消費電力(W) 200
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。
セット内容 アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD) 寸法(mm) (レベルメーター)65×53(指針部60×32) 質量(g) 800 電源 単3形乾電池×6 感度 0.7V/g(400Hz時) フィルター 低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~。高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~ 周波数特性 100~1200Hz インピーダンス 8Ω(ステレオ使用可) 電圧増幅度(dB) 59 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×70×105
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など) 仕様 検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ) トラスコ品番 796-0506 適合機種 センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R 材質 ABS樹脂(ケース本体) 質量(g) 260 タイプ 汎用 使用温度範囲(℃) -15~45 電源(V) AC100またはAC200 消費電力(W) 3以下(検知時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×54×148 外部出力 無電圧C接点(漏水・センサー断線共通) 検知方式 検知箇所:1ヶ所 使用湿度(%RH) 90以下(結露せず)
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

omron(オムロン)漏水検知器
構造 コンパクトプラグインタイプ 電源電圧(V) AC100~240 出力タイプ リレー出力
1個
15,880 税込17,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)水漏れ報知器
コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある2つの電極にて漏水を検知し、ブザー音と表示灯の点滅にてお知らせします。配線不要の電池式のため、床に置いておくだけで使用できます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g) 約45(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池 機能 電池切れ報知機能 使用周囲温度(℃) -10~+50(氷結なきこと)(0以下、あるいは40以上では、電池の性能が低下する場合があります) 電池寿命 約2年(※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません) 外観 樹脂(グレー) 検知方式 電極式スポット検知(本体内蔵) 設置場所 屋内・屋外(床面据置) 表示灯 赤、検知時:点滅 約0.5秒周期、電池切れ報知時:点滅 約20秒周期 防水仕様 日常生活防水(IP67相当) 報知音 音量75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。
質量(g/m) 約48
1巻(1m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式 リードスイッチ式 使用電圧(V) 最大AC100/DC100 取扱液 水(標準液体) 最大開閉電流 0.5A 制御点数 1 使用電線 UL1007 AWG24 最大使用電圧(V) AC100/DC100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品 集音機 全長(mm) 87(シャフト除く) シャフト径(Φmm) 3 シャフト長さ(mm) 275 ホース長さ(mm) 662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ制御器
電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は検知できませんのでご注意ください。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。
質量(g) 約400 消費電力(W) AC100V時:1.8 出力 【センサー断線】無電圧c接点:DC30V・0.5A、【漏水検知】無電圧c接点:DC30V・0.5A 電源電圧(V) AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし) 機能 センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能 消費電流(mA) DC時:85以下 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露なきこと) ブザー音 検知:ブザー断続音 外観 樹脂(ホワイト) 設置場所 屋内(壁面取付) 表示灯 【検知】赤、漏水時:点灯/断線時:点滅、【電源】緑
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm) Φ38×65 付属品 ソフトケース、延長棒×1 長さ(mm) 260~500 材質(本体) ABS樹脂製 質量(g) 100 タイプ 両耳式 フィーラー 2段ジョイント式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)水漏れ報知器
コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある電極(本体センサー部、ポイントセンサー部各2つ)で漏水を検知し、知音と、表示灯の点滅でお知らせします。配線不要の電池式のため、床など対象の場所に置いておくだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2ヶ所で漏水検知できますので、本体と別に離れた場所の両方で漏水の監視が可能です。(本体・ポイントセンサー間ケーブル長3.5m)。ポイントセンサーを隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検出できませんのでご注意ください。
質量(g) 約235(電池含む) 機能 電池切れ報知機能 電源(個) コイン形リチウム電池 CR2032×2 使用周囲温度(℃) -10~+50(氷結なきこと) 電池寿命 約2年 外観 樹脂(グレー) 検知方式 電極式スポット検知(本体内蔵+スポットセンサー付き) 設置場所 屋内・屋外 (床面据置) 報知音 音量:75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音) 防水 日常生活防水(IP67相当)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷