油さしのおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
336件の「油さし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給油ボトル」、「油 差し 容器」、「油差し 機械」などの商品も取り扱っております。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。 容量(mL) 400 材質 ポリエチレン 高さ(mm) 282 質量(g) 50 タイプ ベビー型 ノズル長(mm) 120 底径(Φmm) 76 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
材質 ポリエチレン 高さ(mm) 220 タイプ ベビー型 ノズル長(mm) 120 底径(Φmm) 60 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL) 180 材質 ポリエチレン、真鍮 高さ(mm) 156 質量(g) 36 タイプ スーパー型 ノズル長(mm) 90 底径(Φmm) 58 ノズル形状 ストレート 危険物の類別 非危険物
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 材質(本体) LDPE 材質(キャップ) PP ノズル長(mm) 107 危険物の類別 非危険物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質 ポリエチレン、真鍮 タイプ ニュースーパー型 ノズル長(mm) 85 ノズル形状 先曲り 危険物の類別 非危険物
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品 もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ トラスコ品番 370-8608 全長(mm) 133 質量(g) 12 容器(mL) 9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質 ポリエチレン、真鍮 イエロー 危険物の類別 非危険物
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL) 500 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー 高さ(mm) 218 質量(g) 117 タイプ ピストルオイラー ノズル長(mm) 85 底径(Φmm) 95 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 黄色 容量(mL) 200 高さ(mm) 153 質量(g) 50 ノズル長(mm) 86 ノズル形状 先曲り 危険物の類別 非危険物
1個
199 税込219
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL) 300 材質 ポリエチレン 高さ(mm) 220 質量(g) 37.5 タイプ ベビー型 ノズル長(mm) 120 底径(Φmm) 60 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL) 500 エスコ品番 EA990A-35 材質 本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC 寸法(mm) 【ボトル】直径80×125 質量(g) 160 全高(mm) 150(ノズル含まず) ノズル長(mm) 210 ノズル フレキシブル 危険物の類別 非危険物
1個
2,190 税込2,409
欠品中

頭部取り外し可能です。接続ねじ径は1/4です。固定式ノズルのオイラーです。
ねじ径 1/4 危険物の類別 非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ付 半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質 本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン 容器:白色透明、ノズル部分:緑色 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体) LDPE 材質(キャップ) HDPE 口内径(Φmm) 39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所、細かい部分への注油に便利です。アルミボディーで軽量です。ペン型でポケット等に入るので携帯に便利です。 キャップ付きで油漏れの心配もありません。ミシン油等を入れてください。
用途工具・釣り具・ミシン等への注油作業。 仕様 キャップ付き 材質 アルミニウム、鉄 シルバー 容量(mL) 5 ノズル長(mm) 50 メモリー なし 危険物の類別 非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷