洗浄用品のおすすめ人気ランキング

2026/03/13更新
1,460件の「洗浄用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗浄用具」、「IKフォーム」、「酸洗」などの商品も取り扱っております。
3M(スリーエム)3M グリドルホルダー
材質 プラスチック 質量(kg) 0.63 寸法(幅W×奥行D)(mm) 140×72 柄長さ(mm) 335 TKG品番 9-1013-0501 TKG品番(2017) 6-0893-0501
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz) 40 タイマー 60分 コード長さ(m) 3m(3Pプラグ) 排水 手動排水バルブ式(口径Rc3/4) 仕様 【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 付属品 洗浄バスケット 材質(本体) ステンレス(SUS430) 電源(V) AC100 50/60Hz 保証期間 3年 回路 (発振)他励発振方式PLL自動追尾 材質(水槽) ステンレス(SUS304) 安全機能 過電流防止、過負荷防止
1台
303,000 税込333,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉砕用ボールとして使用できます。金属イオンや無機質の混入を防ぎたい粉砕に適しています。比較的に静電気を帯びにくいので、粉離れが良好で洗浄が容易です。ナイロン12の使用により耐摩耗性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・衛生面に優れています。
材質 白色ナイロン12(ダイセルデグサ社製) 仕様 被膜の厚み:150~500μm、無接点全面コーティング方式採用
1袋(10個)
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。
用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
1個ほか
55,980 税込61,578
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチ・ドライフィルタ
超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
用途<機械、エレクトロニクス>。設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策。加工機械のセンサー類の保護。精密計測機などのエア軸受。組立・塗装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<食品、薬品>。攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<医療機器など>。歯科など医療機器用の洗浄エア。 使用圧力(MPa) 0.3~0.7 固形粒子除去(μm) 0.01 油分除去(PPMw/w) 0.01 使用温度範囲(℃) 5~60
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体) LDPE 材質(キャップ) HDPE 口内径(Φmm) 39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で片手で容易に加圧できます。
容量(L) 1 種別 IK-1.5 材質 タンク/HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(Φ×mm) 140×270 アズワン品番 6-6039-11 危険物の類別 非危険物
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

セット内容大/Φ25×95×全長225 豚毛中/Φ18×90×全長215 豚毛小/Φ15×65×全長155 豚毛ミニ/Φ8×30×全長100 ナイロン
材質 大・中・小:白豚毛、ミニ:ナイロン 質量(g) 19 使用場所 キッチン TKG品番 9-1311-1301 セット内容 大、中、小、ミニ 寸法(mm) 大:Φ25×95、中:Φ18×90、小:Φ15×65、ミニ:Φ8×30 全長(mm) 大:225、中:215、小:155、ミニ:100 TKG品番(2017) 6-1175-2001 繰り返し・詰め替え 対応
1個
699 税込769
当日出荷

1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして 材質 SUS304 形状 角型 金網線径(mm) 約0.8 線径(mm) 約0.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして 材質 SUS304 形状 丸型 ピッチ(mm) 5 金網ピッチ(mm) 5 金網線径(mm) 0.8 線径(mm) 0.8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

大風量・高静圧性能 従来のガストブロアシリーズにはなかった大風量を選択できます! 一体型 ケーシング・サイレンサ・電動機を一体型したコンパクト設計で各種機器・装置への組込みが容易な一体型です!
用途吸引(負圧)用 OA機器/包装機/ 医療機器 / 吸着搬送 / クリーニング機械/自動織機/印刷機械 / 脱気処理 / 工業用ミシン / 粉体輸送 / その他 吐出(正圧)用 浄化槽 / 医療機器 / 養殖 / 乾燥 / 裁断機/印刷機械 / 焼却炉 / OA機器/洗浄/ 粉体輸送 / 自動織機 / その他 電圧(V) 50Hz(3相・200・2P)、60Hz(3相・200/220・2P)
1台
139,800 税込153,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容 シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A 繰り返し・詰め替え 対応
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチドライフィルタ
超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。 オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。 捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。 補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。 フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
用途<機械、エレクトロニクス> 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <食品、薬品> 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <医療機器など> 歯科など医療機器用の洗浄エア。 使用温度範囲(℃) 5~60 使用圧力(MPa) 0.3~0.7 油分除去(PPMw/w) 0.01 固形粒子除去(μm) 0.01 関連資料 (1.73MB)
1個
91,980 税込101,178
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。 接続部の一体化成型。 金属部の露出がありません。 誤操作の防止。 漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様 ●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8NPT●色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー アズワン品番 68-4132-40
1袋(25個)
23,980 税込26,378
73日以内出荷

質量(kg) 2.1 常用吐出圧力(MPa) 【水道・自吸】(High)2.5/(Low)1.5【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8 ホース長さ(m) 6 吸入揚程(m) (自吸)2 蓄電池電圧(V) 直流18 使用水温(℃) 40以下 関連資料 (1.88MB) 最大吐出水量(L/min) 5.3(ノズルなし) 稼働時間(分) 【High】36【Low】100
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。 吐出圧力(MPa) (50/60Hz)3.9/3.9 吐出水量(L/min) (50/60Hz)3.0/3.7 仕様 冷水 付属品 高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース トラスコ品番 252-8029 質量(kg) 9 電源 単相100V コード長さ(m) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×230×210 給水方式 自吸式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1M
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容 シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、ACジェットver.2 繰り返し・詰め替え 対応
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷