洗車のおすすめ人気ランキング

2026/01/29更新
2,569件の「洗車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリシラザン」、「水道 子メーター」、「洗車 シャンプー」などの商品も取り扱っております。
WAKI(和気産業)アイデアスポンジ
簡単にカットでき、いろんな用途に使えます。
用途浴室壁、床の水とりに。 水たまりや洗車時の水とりに。 割れ物の保護材に。 手芸・工芸に。 厚さ(mm) 70 材質 ポリウレタンフォーム
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り外し可能なおしりふきのフタ。市販のウェットシートに装着すれば乾きにくく&取り出しやすくなります。着脱回数100回以上で経済的。累計1000万個以上販売しているロングセラー商品です。使用例としてお尻ふき、除菌シート、お手拭きシート、制汗シート、メイク落とし、洗車シート、お掃除シートなど
1個
298 税込328
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キズ付防止ラバー加工。車の清掃柄付きブラシ。
用途車の洗車 材質 PET/馬毛/PP/TPE 幅(mm) 30 高さ(mm) 224 奥行(mm) 14 入数 3本セット
1個
549 税込604
4日以内出荷

発泡層により、熱を伝えにくい。厚めタイプなのに軽量で疲れにくい。外面・内面とも塩ビ材質の為、水分を吸収しづらく乾き易い。外面・内面とも抗菌加工により、カビの発生が低減され臭くなりにくい。クッション性があり衝撃をやわらげる。独特の構造により、袖部分がズリ落ちにくい。人間工学に基づいた手型の採用により、フィットした装着性。
用途食器洗い、洗濯、掃除、園芸、洗車など。 全長(cm) 33 材質 塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤) 厚さ(mm) 0.6 ブルー 入数(双) 1 機能 速乾・抗菌・軽量 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最高水準の広角超高輝度反射性能による夜間安全性 平面でも曲面にでも簡単に貼れる手軽さ 従来の反射材よりも”うすく”て”つよい”特徴を持ち、高圧洗浄機の使用も可能で、耐侯性は約7年の高耐久性
用途車両用 厚さ(mm) 約0.2(剥離紙除く) タイプ ロールタイプ テープ幅(mm) 50 基材 PET 構造 単層 耐衝撃性 素板に追従して凹む 耐水性 高圧洗車機 OK 反射素子 超微細マイクロプリズム 反射有効面積(%) 99(金型ラインを除く) 施工性 2次曲面OK 加工性 コンピューターカットOK
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途浴槽・タイル面・大理石等の洗浄、自動車・バイク・自転車等の洗浄用 サイズ(mm) 125
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清掃業務や洗車用など、さまざまなシーンでご活用いただけます。鮮やかな色合いです
仕様 ●サイズ:約240×500mm●素材:コットン アズワン品番 67-2506-49
1ケース(360枚)
64,980 税込71,478
6日以内出荷

イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。 成分 精製水 規格 電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率 2.0μS/cm以下 付属品 専用コック 容量(L) 20 適合規格 A1相当 pH値 6.0 化学物質安全性参考資料
1箱(20L)
2,098 税込2,308
翌日出荷

適合車種:クロステック/インプレッサ。後席左右2枚セット。硬質ゴム製。洗車やルーフキャリア使用時に活躍します
適合車種 CROSTREK/IMPREZA
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

【特徴】。・新開発のハイブリッドガラスコーティング液剤を採用し、従来の簡易コーティング剤にはない高い耐候性と防汚性を実現。・疎水表面機能により、施工後は水滴が即座に流れ落ち、バイクの洗車後の拭き上げが非常にスムーズです。・外装とホイールに特化した性能により、圧倒的な艶感と光沢を発揮し、バイクの美観を格段に向上させます。【利点】。本製品は、バイクの美しさを長期間保持するために設計されています。疎水効果により、雨天時や洗車後にバイク表面に水滴が残らず、汚れや水垢の発生を防止。これにより、日常の洗車作業が格段に楽になり、オーナーのメンテナンス負担を軽減します。また、高耐候性により、紫外線や悪天候の影響を受けにくく、艶感と光沢を保つことができます。【CR-1新開発ガラスコーティング液剤採用】。独自に開発されたハイブリッドガラスコーティング液剤を使用し、従来の簡易コーティングを凌駕する高い耐候性と防汚効果を実現。バイクの洗車後の拭き上げが非常に簡単になり、長期間にわたってバイク本来の美しい艶感と光沢を保ちます。【高度な疎水表面機能】。疎水効果により、施工後は水滴がバイク表面に留まらず、瞬時に流れ落ちるように。これにより、バイクの洗車後の水垢や汚れの固着を効果的に防止し、クリアな艶と光沢を維持します。【抜群の艶感&光沢】。従来のCR-1 PERSONALに比べても圧倒的な艶感と光沢を実現。外装とホイールに特化した施工により、今までにない艶感と光沢がバイクにより一層の高級感と存在感を与えます。【簡単な洗車とメンテナンス】。疎水効果と防汚性能の向上により、バイクの洗車時に水が残りにくく、汚れが付きにくい表面になります。バイクの日常のメンテナンスが容易で、手間を大幅に軽減するガラスコーティングです。【約2年の持続効果】。第三者機関による耐候性試験により、その効果が約2年間持続することが証明されています。簡易コーティングのように何度も施工する必要がなく、長期間安心してしようすることができ、バイクに乗る時間を増やします。(バイクの使用状況・保管状況により異なります)。【セット内容】。1コーティング剤 ×30ml。2ニトリルゴム手袋 ×2。3コーティングクロス ×1。4拭き取り用クロス ×1。5施工マニュアル ×1
用途まず、バイクの外装とホイールを十分に洗浄し、汚れを落とします。次に、本製品を付属のクロスを1枚使用して均一に塗布してください。塗布が完了しましたら、乾いた付属のクロスで拭き上げてください。これで、施工は完了です。ご自身で本格的なガラスコーティングを体感できます。※艶消し塗装・未塗装樹脂・耐熱温度が必要な箇所への施工は不可です。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 30mL 危険物の性状 非水溶性
1セット(30mL)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。水道の蛇口にも、ホース先端にも、水平または垂直に直接接続できます。モード1、2:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)。モード3:自動モード。2秒以上中断まで水量を測定。次の散水のときには表示0から開始。モード4:流量モード。測定単位をリットル(l)またはガロン(gal)から選択。ニップル式コネクター対応タイプ。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。
用途散水時の水道水の使用量の測定に。庭/ガーデン/ガーデニング/散水/節約/節水/測定/洗車/コネクター/アダプター/ホース/連結/取付システム/散水システム/灌漑システム/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/ガルディナ/AquaCount 質量(g) 80 保証期間 最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 5.5×5.5×4.9
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

洗車に特化した高圧洗浄機。静音設計で快適洗車(音とパワーを調整可能)。取り回しや収納も簡単なしなやか高圧ホース8m付き。こだわり水形&角度調節機能付き。ヘッド先端の角度を自在に変えられるからルーフや下回りも洗いやすい。洗車工程に適した水形を実現。オールインワン収納(本体背面に全ての付属品を収納できます)。
用途洗車、おそうじ用 質量(kg) 約6.1 定格電圧 AC100V 定格消費電力(W) 850~1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 403×218×278 周波数 50/60Hz 最高給水温度(℃) 50 危険物の類別 非危険物 防水性 IPX5 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 459×282×278 給水圧力(MPa) 最大0.7 水流切替 ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・フラットワイド
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

高級綿100%使用でボディに優しく、ワックスを仕上げた後のツヤ出しに最適です。ビッグサイズで使いやすく、3枚セットで経済的です。
材質 ネル 寸法(mm) 450×400 危険物の類別 非危険物
1セット(3枚)
639 税込703
当日出荷

SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
仕様 ●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●外径:80mm●静定格荷重:19000N●動定格荷重:30700N●コード番号:209-4242 アズワン品番 65-7945-82
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー
用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。 仕様 中性100倍希釈4L減容ボトル 付属品 計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ 材質 界面活性剤、撥水剤、溶剤 質量(kg) 4.06 容量(L) 4 性質 撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物 推奨車体色 全色対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

本体の高さを1150~1455mmまで自由に調節可能。先端の回転部が1分間に180回転するため、デッキブラシやハンドパッドを使用しての手作業に比べ、2~3倍もの威力で清掃が行えます。用途に応じてアタッチメント交換し、様々な場所で活用できます。また 1回の充電で最大120分の連続運転が可能。
用途【清掃使用箇所例】。階段の側面、トイレなどの狭い場所、什器際などの隅こすり、ベランダなどの屋外洗浄。タイル、化学床、凹凸のあるエンボス床、カーペット床、コンクリート床、車の洗車やワックスがけ。 付属品 標準ブラシ、ソフトブラシ、ハードブラシ(研磨剤入)、スポンジパッド、パッド台、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター 幅(mm) 90 質量(kg) 約2(バッテリー込) 高さ(mm) 1150~1450(伸縮式) 回転数(min-1[r.p.m]) 180回転/分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×200×1150~1450(伸縮式) 連続使用時間(分) 約90~120 充電時間(分) 約180 関連資料 (0.85MB) (0.85MB) 取扱説明書 (13.99MB) (13.99MB) パッドサイズ(inch) 7 防水 ヘッド部:IPX7、グリップ部・バッテリー:IPX4
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

有機溶剤含有薬剤(低濃度)。 主な使用用途:食品工場、防除、洗車、トイレ等のサニタリー関係、ガラス清掃、消毒など。
仕様 ●最大使用容量(L):0.5●幅×奥行×高さ(mm):115×95×270●噴射ノズル:可変円錐ノズル●シール材質:バイトン●耐油性:○●耐酸/耐アルカリ性:△●耐溶剤性:○●使用液体ph値:ph4~11 アズワン品番 67-4506-90
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

シャンプー洗車では最高レベルの「ツヤ・光沢」を実現。 最強クリーナー成分を配合。 ガンコな汚れ・くすみを洗浄し、まぶしい白さに仕上がります。 「極みWAXシリーズ」のメンテナンスシャンプーとしてもお使いいただけます。
容量(mL) 750 対応ボディー色 ホワイト&ホワイトパール等の白系 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×220×100 危険物の類別 非危険物
1本(750mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス
用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス 長さ(mm) 2500 備考 ※お買い求めの際には、実際に装着している灯具の取り付けピッチ等を確認下さい。※ハザード省電力仕様は、必ず左右セットでご使用の上、ハザード省電力化接続ハーネスを必ずご使用下さい。使用しない場合、ハザード省電力機能が正常に作動しません。●当該LEDリアコンビネーションランプ及び補修品(ブラケット)は、2010年以降に販売された車両を対象とします。●当該LEDリアコンビネーションランプを取り付け後に、必ず、保安基準で定められている断線検知機能(車両備え付け)が正しく作動するかご確認下さい。断線検知機能が正しく作動しない場合は、法規違反となり装着できません。。●トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。●本製品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず製品についている「取扱い説明書」「ご使用上の注意事項」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は24Vの自動車専用品です。24Vの自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●Aタイプ、Bタイプとでは穴径及び接続コネクターが異なりますので取り付け前にご確認下さい。●バックブザーは、下面より音が出ますので、開口部をふさがないで下さい。音が聞こえなくなる可能性があります。●本製品のリフレックスリフレクタ反射部の取り付け位置が、車両最外端より400mm(小糸推奨取付寸法:385mm)以上となる場合は、追加のリフレックスリフレクタを用意し、車両最外端から400mm以内/リフレックスリフレクタの上端を地上高より900mm以内に取り付けて下さい。●本製品の仕様・生産は予告なく、変更・中止となる場合がありますので、予めご了承下さい。●雨天走行や洗車等により、レンズ内面が一時的にくもることがあります。これは雨天時等に窓ガラスがくもるのと同様の現象で、機能上の問題はありません。※写真はイメージです。
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

車を傷つけにくいソフトタイプのスポンジです。ワックス(固形・半練り、液体)がムラなくのばせます。
材質 ポリウレタンフォーム 寸法(mm) 約93×38 危険物の類別 非危険物
1パック(3個)
200 税込220
翌日出荷