浴槽研磨のおすすめ人気ランキング

2026/03/09更新
105件の「浴槽研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴槽 コンパウンド」、「FRP研磨剤」、「FRP 磨き」などの商品も取り扱っております。
半練コンパウント(プラスチック用) H&Hランキング1位
半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 プラスチック製品や塗装面の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途車のボディ・浴槽・家具の塗装面・ヘルメット・スノーボード・電話機の樹脂部分など粒度#15000成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
1個
969税込1,066
当日出荷

復活洗浄剤 浴室・浴槽石けん・水あかクリーナー カンペハピオランキング2位
■[石鹸あか汚れを強力に除去] 浴室や浴槽の床などの頑固な水垢、石けん垢などの汚れを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途0液性酸性成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き使用の目安1.3~2m2アズワン品番64-1164-65
1缶(100mL)
999税込1,099
当日出荷

浴室クリーナー SOFT99ランキング3位
超ミクロンの研磨粒子が素材のキズつきを防ぎ、表面にこびりついた湯アカ・水アカ・石鹸カス・皮脂汚れ等を磨き落とします。 天然植物抽出のマイルドな洗浄成分で手肌の弱い方もお使いいただけます。抗菌剤配合していますのでカビ・雑菌のはびこりやすい浴室廻りを清潔・快適に保ちます。
用途浴槽(ステンレス・ホーロー・ポリ・FRP)、ガラス、鏡、蛇口、タイル等の浴槽廻り、洗面器、腰かけ等の浴室用プラスチック小物使用場所浴室付属品スポンジ1個材質主成分:研磨剤(20%)、陰イオン系界面活性剤、(2%)、キレート剤。【キャップ】ポリプロピレン。【ボトル】ポリエチレン内容量(mL)120アズワン品番64-1236-16
1セット
499税込549
当日出荷

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウランキング4位
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298税込2,528
当日出荷

ジフバスクリーナー ユニリーバ・ジャパンランキング5位
浴室内の黒ずみ・湯あかに。 すすぎ簡単、スムーズ洗浄!なめらかクリームでバスタブもキュキュッとピカピカ!明るいお風呂で快適なバスタイムを!
使用場所浴室商品タイプ本体アズワン品番64-1224-64
1本(270mL)
199税込219
当日出荷

イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。 落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。 日頃のお手入れに最適なクリーナーです。 やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。 磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5長さ(mm)(ウール)5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途浴槽・タイル面・大理石等の洗浄、自動車・バイク・自転車等の洗浄用サイズ(mm)125
1本ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用特性傷消し危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
1個(50g)
699税込769
当日出荷

繊維の持つ異形断面形状の側面エッジングにより、水だけで湯アカを落とすことができる環境にやさしい商品です。洗剤を使用する場合でも、ごく少量で十分汚れが落とせるため、経済的です。 折り目がついているので、角が洗いやすいです。2つ折りにしても使えます。 バスタブを始め、洗面器、風呂イスなどの湯アカとりに幅広く使用できます。
グリーン繰り返し・詰め替え対応
1個
339税込373
当日出荷

おそうじプロのキレイシリーズ 簡単にプロ仕様の効果を発揮!更に3年キレイを持続します!(家庭用洗面コーティングで初の長期効果持続!!) 素材に合わせて独自開発した専用クリーナーとハイブリッド系コーティングにより、汚れを落し、汚れが付きにくくすることで普段の掃除を楽にします!
1セット
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器ボトル種類高品位塗料用タイプ液状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1本(750mL)ほか
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

がんこな汚れもすっきりピカピカ! ジフに使われている研磨剤は天然成分「カルサイト」を100%使用。油汚れ、水あか、手あかやほこりなどの頑固な汚れを落としながらガラスやステンレスよりやわらかいという特性があるのでキズをつけません。
液性弱アルカリ性成分研磨剤(20%)、界面活性剤(9%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、泡調整剤、分散剤タイプクリーム内容量(mL)270
1本(270mL)ほか
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
1本(100mL)
679税込747
当日出荷

カルナバワックス配合で保護効果持続
形状ねり状危険物の類別非危険物
1個(50g)
1,398税込1,538
当日出荷

プラスチックなどの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
使用場所室内成分シリコーン、界面活性剤、けんま材、有機溶剤液性乳化性トラスコ品番479-3919
1個(43g)
399税込439
当日出荷

ガンコな水アカや石けんカスを徹底的に分解するバス用超強力洗剤です。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とした多くのカビ取り剤との併用が可能なアルカリ性に調整している上、その洗浄力は他社品を遥かに凌駕しています。
1個(700mL)
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

0.2ミクロンの超微粒子、塗装面の光沢復元。再塗装後の最終鏡面仕上げと艶出し。プラスチック製品の艶出し等に最適。
形状液体目の粗さ超微粒子(艶出し)質量(g)280危険物の類別非危険物
1本(280g)
2,498税込2,748
当日出荷

2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5
1本(900mL)
2,898税込3,188
当日出荷