消耗品のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
55,229件の「消耗品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日用消耗品」、「日用消耗品・衛生美容」、「トイレットペーパー」などの商品も取り扱っております。

ポリラップ 宇部フィルムランキング2位
宇部フィルムポリラップ
無添加ラップ:添加物を一切使用していない無添加のポリラップなら環境ホルモンの溶出もなく安心です。 プラスチック刃:カット性に優れ、使いやすさUP。
幅(cm)45寸法(cm×m)45×50耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-70材質(刃)プラスチック電子レンジ対応材質(フィルム)ポリエチレン
1個(50m)
459税込505
当日出荷

ポリラップ 宇部フィルムランキング3位
無添加ラップ:添加物を一切使用していない無添加のポリラップなら環境ホルモンの溶出もなく安心です。 つまみフラップ:つまみフラップにより、ふたを開ければラップはいつでも取り出しやすい位置にあります。 プラスチック刃:カット性に優れ、使いやすさUP。
耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-70材質(刃)プラスチック電子レンジ対応材質(フィルム)ポリエチレン
1個(20m)ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


テープナー用紙テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]ランキング5位
MAX(マックス)[事務用品・工具]テープナー用紙テープ
環境に配慮した紙素材のテープナー用テープ。土に埋めると約3カ月で分解します。雨や紫外線に当たっても保持力を維持するので、露地栽培にもご使用いただけます。
用途テープナー用消耗品幅(mm)11厚さ(mm)0.13長さ(m)34箱入数10巻材質(テープ)紙(パルプ原料)関連資料(2.45MB)
1ケース(30箱×10巻)
45,980税込50,578
3日以内出荷

ランダムサンダー用の消耗部品です。消耗部品です。
用途ランダムサンダー用ラバーパッド。仕様マジック式
1個
989税込1,088
当日出荷

天然色素を使用し、且つ耐油性を確保する薬品などは使用しておりませんので、直接食品を載せていただけます。お菓子を直接巻いたり、生キャラメルの包装などにもご利用いただけます。片面にシリコン加工を施しております。剥離性、耐油性、耐熱性、耐水性に優れており、蒸気も適度に通す為、蒸し・焼きなどの調理用敷紙にも最適です。
耐熱温度(℃)約220(使用状況により異なります)
1セット(100枚)ほか
289税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


明治機械製作所洗浄ガン SEN3R
抜群の節水効果。約50%削減。超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス。錆びにくいオールステンレス構造、全部品食材衛生法適合材を使用。従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。切替ノズル付の場合、ノズルのスライドにより流量が多くまとまった流れとなります。引金の引き代、握りの強弱により流量調節が可能です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期的交換することで、長く安心して使用できる構造です。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。異物混入防止対策に。衛生管理に。定格流量(L/min)20ノズルシャワー給水圧力(MPa)0.3
1丁
28,980税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(2000本)
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(10本)
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1袋(10個)
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


対応するカップの種類が多く、材質にもこだわった環境対応商品です。 Gフルート(段)の段ボール製で資源ごみとしてリサイクルできるエコ商品です。 段ボールのため一般的な製品と比べても丈夫です。 真ん中のミシン目をカットして2ヶ用にもなります。 容量150ml以上の紙コップ、プラカップであれば他社のカップにも適用します。 裏面の丸い穴を使うとコーンタイプのアイスクリームが運べます。ミシンでカットしない場合、両手で最大8個までコーンアイスを運べる機能性の高い商品です。
用途下記の袋にぴったりセットできます。4個用:注文コード 35651795 35651682。2個用:35651761 35651655 35651777 10321884材質表面/C120(ジュートライナー120g)。Z101シリーズと同じ原紙です。フルート/S100(中芯100g/m2)。中芯で一番薄い紙です。従来は表と同じライナー紙を使いますが、軽量化のため、段を作っているフルートと同じ中芯S100を使用しています。仕様4個用(2個用×2)寸法(mm)190×170×35質量(g)10/枚素材Gフルート段ボール直径(mm)約Φ53~70(穴の周囲のミシン目を折ることで調整可能)メーカー商品コード004247900
1セット(50個)
1,398税込1,538
当日出荷

プーリーが固定できタイミングベルトの交換、脱着、ウォーターポンプ脱着の作業が早く楽にできます。 アルミ製プーリーにもご使用できます。 Vベルトは消耗品です。
セット内容レバー、延長ハンドル、VベルトASSY質量(kg)1.54ケース寸法(mm)365×95×40適合車種軽自動車~普通乗用車適合プーリ(mm)Φ20~180無段階
1個
22,980税込25,278
8日以内出荷

アルミスリッパ、クッションスリッパ用替えバンドです。
用途アルミスリッパー、クッションスリッパー消耗品トラスコ品番851-0743材質NBR、金具スチール寸法(mm)155×33質量(g)22
1個
599税込659
当日出荷

1セットほか
639税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(105種類の商品があります)

1箱(450個)ほか
3,898税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)適合車DC12V2000cc以下ガソリン車バッテリー内蔵:DC12V鉛使用電池DC12V鉛蓄バッテリー保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示充電時間(時間)48バッテリー容量(mAh)7000
1個
12,980税込14,278
当日出荷

1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)