- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接掃除用品
- 清掃針のおすすめ人気ランキング
清掃針のおすすめ人気ランキング
2026/03/08更新127件の「清掃針」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細い穴 掃除」、「掃除針」、「クリーニングピン」などの商品も取り扱っております。
ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。
火口のメンテナンスに使用します。火口内部を掃除する針です。
用途火口掃除針。
材質
ステンレス製
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
携帯に便利な火口掃除針。
掃除針を本体ケースに収納できます。
バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に
仕様
掃除針:13本組(0.4~1.6mm)。平ヤスリ1枚
電源コードなし!電源コードが不要なので断線無し。吐出力最大クラス!エアー吐出力(打力)が高いので一気に除電・除塵。幅広い用途に対応!使用エアー圧が広範囲(0.2~0.7MPa)なので電子機器や塗装などの除電・除塵に対応。作業しやすい設計!実作業を意識したノズル方向。小型・軽量で作業ストレス軽減。自由な仮置きができる新設計ハンガー。運転状況がわかる状態表示LED。メンテナンスが簡単!カバーとノズルを外せば掃除しやすい1本針。
付属品
取扱説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)
種別
高電圧印加式除電器
材質
●筐体…ポリカーボネート/ABS(難燃性)●針電極…タングステン●ノズル…PBT●内蔵部品…PBT
質量(g)
365
周波数(kHz)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
139x51x164
使用流体
クリーンドライエアー
流量(L/min)
エアー:422(0.5MPa)
使用温湿度範囲
5~45℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)
保管温湿度範囲
-30~50℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)
イオンバランス
±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)
保護回路
高電圧短絡検知回路 / 過電圧保護回路 / 高温異常停止回路
騒音レベル(dB(A))
99.3(エアー条件0.5MPa、後方距離1000mm)
除電時間(秒)
±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)
エアー接続
外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手
使用高圧電源
巻線トランス(内蔵)
使用場所
屋内
印加電圧(kV)
AC8 p-p
イオン発生方式
交流コロナ放電式
関連資料
(2.39MB)
入力圧力(MPa)
0.2~0.7(定格0.5)
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
容器から調整器、ホース、バーナーまでセットになっており、調整器の使用圧力も一定に調整してあるため、作業までの手間がかかりません。運搬車のタイプになっているため、移動しての作業に最適です。酸素調整器には、発火防止の安全機構を内蔵しています。
用途ガス溶接、ガス切断作業に。建築現場、機械工事、板金作業、ダクト工事、水道工事等でのガス溶接・ガス切断などに。
付属品
溶接火口(#1、#2):各1本、切断火口(#1、#2):各1本、モンキースパナ:1丁、火口掃除針:1セット
トラスコ品番
207-3546
セット内容
酸素500L容器、アセチレン0.5kg容器、酸素調整器、アセチレン調整器、アセチレン用逆火防止器、5mツインホース、中型両用器、切断火口(#1、#2)、溶接火口(#1、#2)、ライター、モンキーレンチ、コックハンドル、火口掃除針、保護メガネ
高さ(mm)
850
奥行(mm)
330
間口(mm)
400
1セット
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
仕様
掃除針:13本組(0.5~1.6mm)。平ヤスリ1枚
ケース寸法(mm)
77.5×28.3
針部の長さ(mm)
65.7
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質
ステンレス
サイズ(mm)
Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90
アズワン品番
64-5105-15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本)
¥569
税込¥626
当日出荷
ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質
ステンレス
寸法(mm)
Φ0.1×60、Φ0.4×90、Φ0.7×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3本)
¥369
税込¥406
当日出荷
ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。
用途火口掃除針。
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
白色LED搭載、ワークに付着したホコリを確認しながら作業できます。両側に運転・警告LEDを配置、常時動作確認が可能です。ピエゾトランスを搭載、高圧ケーブルが外にでない安全設計です。針電極は専用工具で容易に掃除・交換が可能です。軽量ボディで作業者の疲労を軽減します。握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。クリーン手袋でもしっかり握れる網目模様の滑り止め加工。
付属品
ACアダプター(電源ケーブル1.8m)、スタンダードノズル、継手接続用ノズル、針電極交換用ドライバー
寸法(mm)
36×102×150
質量(g)
198
電源
DC24±5%(AC100~240 ACアダプター付属)
使用範囲(mm)
50~300
使用空気圧力(MPa)
0.1~0.6
イオンバランス
±10V以内(出荷時/入力エアー圧0.3MPa、測定距離150mm)
除電時間(秒)
1以下(0.3MPa、測定距離150mm)
空気流量(L/min)
180(0.3MPa時)
ホース外径(Φmm)
6
オゾン発生量(ppm)
0.05以下(測定距離50mm)
アズワン品番
4-5708-01
イオン発生方式
交流高周波コロナ放電式
1個
¥60,900
税込¥66,990
翌々日出荷
セット内容
0.5×2本、0.6×2本、0.8×1本、1.0×1本、1.2×1本、1.4×1本 (1組 8本)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
大量散布でかんたん除菌!!。ガンタイプの電動散布器。細かいミストを大量に散布。広い範囲もかんたん除菌。霧吹きでは手間のかかる除菌がワンプッシュでらくらく。本体はUSB充電式。コードレスなのでどこでも活躍。設定いらずですぐ使える
セット内容
本体、USBコード、掃除針、取扱説明書
材質
ABS、PE(本体)、ステンレス(掃除針)
寸法(mm)
250×230×85
質量(g)
535
電源
DC5V/1A
定格電力(W)
10
定格電圧(V)
110~240
電源コード(m)
約1(USBコード)
タンク容量(mL)
400
モーター出力(W)
8±1
充電時間(分)
約120
バッテリー容量(mAh)
2600
使用可能時間(分間)
約60
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
帯電しやすい個所の清掃に。
OA機器、電化製品などの帯電防止、汚れ落しスプレーです。
プラスチックや塗装面を侵さず、ふき取り後は帯電を抑える効果があります。
トラスコ品番
370-8543
種別
可燃性
容量(mL)
220
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(220mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
仕様
掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)。平ヤスリ1枚
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
75×28×15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様
溶断器用火口の掃除にご使用ください。 掃除針は、13本内蔵、ヤスリ付。 あらゆる火口の穴に対応できる掃除針です。 コンパクトに収納。収納式のため、針でけがをすることはありません。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途ノズル穴の掃除に使用します
トラスコ品番
256-2171
全長(mm)
110
質量(g)
8
サイズ(mm)
0.5、0.6、0.7、0.8、1.0、1.2、1.4×各1本
ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
仕様
掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)。平ヤスリ1枚
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
125×28×15
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
便利な機能と使いやすさを両立したベーシックなロックミシンです。
空気圧の利用により、レバーを押すだけで瞬間的にルーパー糸を通します。(自動エア糸通し)
針穴糸通しもカンタン便利。軽くレバーを下げるだけで、左右の針穴にスッといとが通ります。
レバーひとつで伸ばし縫い、縮み縫いがラクラク。伸縮素材を美しく仕上げます。また、ギャザー寄せやリブ付け、袖山のいせ込みなど使い方いろいろ。(差動送り)
送り目は最小0.75mmから。巻きロックではより高密度の美しい縫い目が可能です。
カーブも角縫いも、スムーズでカンタン。メスと針落ち位置を近づけることにより、アームホールなどの内カーブも、よりキレイに縫いやすくなりました。
ダイヤルひとつでかがり幅をチェンジ。3mm~最大7.5mmまで、素材や好みに応じてダイヤルを回すだけ。
使わないメスはくるりと固定。ピンタック縫いなど、布を切り落とさないときはメスをワンタッチで固定。
用途生地端のかがり、縫い合わせ、巻きロック
付属品
ミシンカバー・ルーパースレッダー・駒受け(4個)・スポンジ付駒受け(4個)・ベビーネット(4つ)・バルキー押さえ・掃除用ブラシ・ドライバー・上メス・針(HA×1SP #11)・ピンセット・フットコントローラー・取扱説明書
材質
ABS樹脂他
質量(kg)
7.5
種類
2本針4本糸
電源(V)
100
消費電力(W)
95
機能
エアスルーシステム(自動エア糸通し)、ラクスルー(自動針糸通し)、ロックかがり幅:3.0~7.5mm(1本針2本糸・3本糸ロック)、5.5~7.5mm(2本針4本糸ロック)、差動送り:差動比率0.6~2.0、押え上げ量:5.0mm、縫い速度:最大1300針/分、使用針:HA×1SP(#11~#14)、LED手元ライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×280×290
操作方法
フットコントローラーのみ
スピード調節
フットコントローラー踏み込み量で
縫い形式
1本針2本糸オーバーロック、1本針3本糸オーバーロック、2本針4本糸オーバーロック、巻きロック
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
工業用ミシンの技術【BOX送り】を採用。送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。
900sti/min(針/分)の速さでスピーディーに縫製可能。
針位置より右側スペースの高さと横サイズを大きく設計し、ソーイングスペースを広く取っています。
独自のセンサー方式を採用し、生地や段部の影響による送り詰まりを抑えたボタン穴かがりを実現。
手元の糸切りボタンで自動的に糸切りが可能。
自動針糸通しはレバー操作だけで片手で素早く、簡単に針糸通しが出来ます。
ガイドに沿って糸かけするだけで下糸を引き出す手間を省くクイック下糸セット。
モーター独立駆動式で簡単に下糸巻きが可能です。
押え圧調節が付いているので、薄地から厚地まで素材に合わせて調整することで美しく仕上がります。
レバー操作で送り歯を下げることができフリーモーションに便利。(ドロップフィード)
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど
材質
ABS樹脂他
形状
水平全回転釜(クイック下糸セット)
質量(kg)
9.8
電源(V)
100
消費電力(W)
65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×210×291
2本針4本糸差動送り付き オーバーロックミシン
4本糸縁かがり。布をカットしながら、ほつれ止めはもちろん縫い合わせも同時に出来ます。
メリヤスやジョーゼットなどの伸び縮みしやすい布地でも、差動送りで美しく縫い上がります。しかも縫い途中でも調節できます。
仕様
差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/7.5mm
付属品
針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD
質量(kg)
7.2
消費電力(W)
105
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
315×290×290
機能
4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック(オプション)全巻き縫い、細ロック縫い、下ルーパー糸通し装置、押え圧調節(無段階)、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替(オプション)、メス幅調節
速度
(縫製)1500針/分
ライト種類
LED
縫い目長さ(mm)
1~4
使用針
1・2本、HA×1 11番、14番
かがり幅(mm)
4本糸/5~7・3本糸/右針:3~5、左針:5~7(巻き縫い:1.8~2.2)
使用糸
3・4本
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
詰まったジェット類の掃除に。リーマーホルダーケース付
セット内容
ジェットリーマー(0.33・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.4・1.6・1.8・2.0mm)
質量(g)
27
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷