測定、計測機器のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
253件の「測定、計測機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「周波数 測定 器」、「データ ロガー 騒音計」、「周波数測定器 音」などの商品も取り扱っております。
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。 周波数範囲 31.5Hz~8kHz 材質 ABS樹脂 質量(g) 約120 電源 単4形電池×3本 精度 ±2dB(1kHz) 分解能 0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×28×153 周波数特性 A特性 測定レベル範囲(dB) 30~130 関連資料 よくある商品Q&A 取扱説明書 (1.3MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。 材質 ABS樹脂 質量(g) 73 電源 単四乾電池×3本 精度 騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×30.5×144 分解能 温度/0.1 機能 高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 周波数特性 A特性 測定レベル範囲(dB) 騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃ 電池寿命 60時間 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB) ダイナミックレンジ 50dB
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音レベルを手軽にチェック。 【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。 【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。 3段階の測定レンジで使用できます。 細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。 仕様 最高値ホールド機能付 トラスコ品番 756-9751 質量(g) 150(電池含む) 電源 9V乾電池 1本 最小表示 (分解能)0.1dB 本体寸法(mm) 185×63×35 精度 ±1.5dB(94dB、1KHzにて) 周波数特性 A/C切替 周波数範囲(Hz) (応答)31.5~8K 測定レベル範囲(dB) 30~130 測定レンジ 30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB 使用温湿度範囲 0~40℃、10~90% 保管温湿度範囲 -10~60℃、10~75% 三脚取付ねじ 1/4インチ 応答速度 FAST(125ms)、SLOW(1s) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定 付属品 風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個 表示 3.5桁LCD表示(バックライト付) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く) 分解能 0.1dB 周波数特性 A特性/C特性 使用温湿度範囲 0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 周波数範囲 31.5Hz~8kHz 測定モード FAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s) 保存温湿度範囲 -10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.9MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

使いやすさを集結。リオンの騒音計NL-42は計測を最大限サポート。 騒音計NL-42は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様 【レベルレンジ切替器】なし(ダイナミックレンジ 113 dB)。【ストア】マニュアル手動で1アドレスずつ測定結果を記録。【波形収録】ファイル形式 非圧縮波形WAVEファイル セット内容 本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証) マイクロホン 型式→UC-52、感度レベル→-33 dB 測定機能 選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定 測定レベル範囲(dB) A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB 測定周波数範囲 20 Hz~8 kHz
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源を入れるだけで前回の測定時と同じ内容に設定 JIS、IEC規格による通常の騒音測定に加え、等価騒音レベルの測定に特に使いやすく設計された、手のひらサイズの騒音計です。
セット内容 本体、防風スクリーン(WS-10)、マイクロドライバー、通信ケーブル(BNC-ピンコード) 、収納ケース、単3形乾電池×2 寸法(mm) 約230(H)×80(W)×30(D) 測定範囲 JISによる表示:30~130dB(A)/35~130dB(C)/40~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-6dB、IECによる表示:29~130dB(A)/34~130dB(C)/39~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-5dB 質量(g) 約300(電池含む) 使用時間 アルカリ乾電池:約24時間、マンガン乾電池:約12時間
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
付属品 006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書 質量(g) 200(電池含む) 外形寸法(mm) 54×34×232H 電源 006P(9V) 電池 精度 ±1.5dB 表示分解能 0.1dB 外部出力 AC出力のみ(フルスケール時1Vrms) 周波数特性 2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒) 電池寿命(時間) 約60 測定レベル範囲(dB) レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHz レンジ切替 3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB) 使用温湿度範囲 0~40℃ 10~90%RH
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1 Hz~20 000 Hzまでの広帯域を計測。低周波音から騒音まで。 標準でオートストア機能を有し、タイマ機能や外部電源による連続測定が可能です。使い易さにもこだわり、わずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様 【周波数重み付け特性】A、C、GおよびZ特性。【時間重み付け特性】F(速い)およびS(遅い)、I(インパルス)および10s。【演算(メインch)】時間重み付きサウンドレベル Lp、時間平均サウンドレベル Leq、音響暴露レベル LE、時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax、時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin、時間率サウンドレベル LN(05、10、50、90、95)を最大5個。【演算(サブch)】時間重み付きサウンドレベル Lp。【演算時間】10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動で任意の時間を設定可能、オートストア時 最長1000時間 セット内容 本体、風防スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(512MB/本体挿入済み)、カードリーダー(操作編)、収納ケース 寸法(mm) 76(W)×255(H)×33(D)(電池含む) 質量(g) 400 電源 単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源 測定レベル範囲(dB) A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、G特性 43 dB~130 dB、Z特性 50 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 65 dB~141 dB 測定周波数範囲 1Hz~20kHz
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様 AC出力信号:1Vrms/フルスケール。測定範囲(dB):32~130。分解能(dB):0.1 付属品 テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ 本体寸法(mm) 232×54×34 表示 4桁LCD表示 動特性 FAST(125msec.)、SLOW(1sec.) 周波数範囲 31.5Hz~8kHz アズワン品番 1-5817-01
1個
26,700 税込29,370
当日出荷

ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。
用途騒音測定に 付属品 取扱説明書、風防スポンジ 外形寸法(mm) 68×245×45 分解能 0.1dB 周波数特性 A特性、C特性 電池寿命(時間) 通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60 測定レンジ Auto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB 周波数範囲 31.5Hz~8kHz
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


使いやすさを集結。計測を最大限サポートします。 騒音計NL-52は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
セット内容 本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(本体挿入済み)、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証) 寸法(mm) 約250(H)×76(D)×33(D) 質量(g) 約400 (電池含む) 電源 単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源 測定レベル範囲(dB) A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB 使用温湿度範囲 温度:-10 ℃~50 ℃、湿度:10%~90%RH (ただし結露のないこと) 測定周波数範囲 20 Hz~20 kHz データ記録件数 内部メモリ:最大1000データ組、SDカード:SDカードの容量による
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能 周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)。動作補正/2レンジ(FAST・SLOW) 質量(g) 約489 電源 UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度 ±1.5dB 分解能 0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×45×245 データ出力 SDカード、RS232C、USB出力 測定レベル範囲(dB) オートレンジ/30~130。、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130 周波数範囲 31.5Hz~8kHz
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデジタル騒音計
サンワダイレクトオリジナル商品 簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な騒音測定器です。 周波数特性 A特性(dBA)、C特性(dBC)の測定が可能です。 事務所、図書館、病院、体育館、住居などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。 測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 風音防止の為のマイクカバーが付いています。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 便利な電池残量表示機能付です。
測定範囲 30dB~130dB Lo:30dB~80dB、Med:50dB~100dB、Hi:80dB~130dB 質量(g) 178 電源 9V形乾電池(006P型)×1個 適合規格 IEC61672-1 Class2 精度 ±1.4dB 表示 3 1/2桁LCDディスプレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×33×189 マイクロホン 1/2インチエレクトレットコンデンサ 周波数特性 dBA(A特性)、dBC(C特性) 解像度 0.1dB 周波数範囲 31.5Hz~8kHz 保管温湿度範囲 -20℃~60℃、10%RH~75%RH オートパワーオフ 約15分後に自動的電源オフ 警告 「OVER」入力がレンジの上限を超えた場合、「UNDER」入力がレンジの下限未満の場合 電池寿命 約30時間 動作温度(℃) -20~60 動作湿度(%RH) 10~90 表示周期 0.5秒 ダイナミックレンジ 50dB
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

コンパクトで持ち運びに便利です。
寸法(mm) 50×25×125 質量(g) 約86 種類 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図 電源 単4乾電池(テスト用付属) 機能 MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示 測定レベル範囲A特性(dB) 30~130 数値表示・分解能(dB) 0.1 周波数範囲 31.5~8.5k アズワン品番 3-6677-01-20 サンプルレート 2回/秒 校正証明書 一般校正
1個
23,600 税込25,960
9日以内出荷

G特性音圧レベルの測定と同時に、1/3オクターブバンドの実時間分析を可能にした低周波音レベル計です。G特性周波数重み特性および1/3オクターブバ ンドフィルターは、国内・国外の規格に適合しています。本体はプリアンプ一体型1インチセラミックマイクロホンUC-24で校正されています。液晶表示、 操作キースイッチ、交流出力端子、シリアル通信端子、赤外線通信窓を備えています。
仕様 レベルトリガー機能。過負荷特性(オーバーロード)/表示フルスケールの上3dB。時間重み特性/F(FAST)(125m秒)、S(Slow)(1秒)、10秒 セット内容 本体、風防スクリーン、マイクロドライバー、通信ケーブル、三脚アダプター、ACアダプター、ACアダプター用電源コード、2P-3P変換アダプター、ハンドストラップ、取扱説明書、収納ケース、ソフトウェア(パソコン転送ソフト、パソコン転送ソフト取扱説明書、通信ケーブル(パソコン接続用)) 質量(g) 約900g(電池含む) 電源 単2形アルカリ乾電池×4、ACアダプター 適合規格 JIS C 1514:2002 クラス1、ISO7196:1995 表示 192×192ドット LEDバックライト付き液晶表示器。G特性音圧レベル計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期1秒、分解能0.1dB、バーグラフ:横形、表示幅60dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5dB。1/3オクターブ分析計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期0.1秒、分解能0.1dB。バーグラフ:縦形、表示幅70dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5。レベルタイム表示/内蔵メモリーに記録されたデータを選択し、時系列に表示、最 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×50×319 周波数補正特性 G特性、FLAT(デジタル方式) 測定周波数範囲(Hz) 1.0~500(マイクロホンを含む)。0.4~800(増幅器のみ) マイクロホン UC-24(プリアンプ一体形セラミックマイクロホン) レベルレンジ G特性音圧レベル計モード(表示レンジ60dB)。表示フルスケール140dB~100dB、10dBステップ5レンジ。1/3オクターブ分析モード(表示レンジ70dB) 測定機能 低周波音圧レベルの測定。低周波音圧レベル:平坦特性(DR:周波数範囲1~500Hz)。低周波音圧レベル:平坦特性(FLAT:周波数範囲1~100Hz)。G特性音圧レベル:LG。。1/3オクターブバンド実時間分析(分析私有は数範囲1~80Hz) 校正 内蔵発振器(20Hz正弦波)による電気校正 測定レベル範囲(dB) G特性43~143(過負荷3含む)。FLAT特性50~143(過負荷3dB含む)。1/3オクターブバンド 30~143(過負荷3含む)。(20Hz以上のバンドにおいて) 使用温湿度範囲 -10~+50℃ 湿度30~90%(結露しないこと) 電池残量表示 駆動用電池の消耗をグラフィカルに4段階で表示。メモリーバックアップ電池の消耗状態を、電源投入時に警告 出入力端子 波形記録用交流出力端子(DATA REC端子)。周波数範囲:1~500Hz、FLAT特性 端子形状:ピンジャック。出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)。インピーダンス:約600Ω負荷抵抗:10kΩ以上。レベルレコーダー用交流出力端子(LEVEL REC端子)。I/Oメニューにて任意の1バンド(FLAT特性、G特性、または1/3オクターブバンドの中から1つ)を選択して出力。端子形状:ピンジャック。出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)。インピーダンス:約 メモリー機能 マニュアルストア/表示中の測定結果を内蔵メモリーに記憶(記録数は200件)。オートストア/測定結果を連続して内蔵メモリーに記憶(記録数は6,000件) 電池使用時間(時間) アルカリ乾電池/約6 自己雑音レベル(dB) 1/3オクターブバンド(20Hz以上のバンド値)25以下。G特性 38以下。FLAT特性 45以下 演算項目 1)瞬時値/Lp。2)等価騒音レベル/Leq。3)最大音圧レベル/Lmax。演算時間設定/10秒、1分、5分、10分、15分、30分、60分、Free(Free=手動で演算が停止されるか、最大8時間まで)
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボタン一つで簡単に騒音が測定可能です。 MAX/MIN値ホールド機能付きです。 バックライト付で見易いです。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定。 トラスコ品番 787-9792 質量(g) 152 電源 9V角型乾電池×1本(別売) 精度 ±1.5dB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×38×144 分解能 0.1dB 周波数特性 A 周波数範囲(Hz) 31.5~8000 測定レベル範囲(dB) 30~130
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

基本機能を集約した簡単操作のデジタル騒音計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。騒音測定機能 A特性、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。裏面に三脚穴付き
用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般 付属品 取扱説明書(保証書付)、風防スポンジ 測定範囲 35.0~135.0dB 質量(g) 約81(電池含まず) 電源 単4形乾電池×3本(別売) 測定精度 ±2.0dB(94dB、1kHzにて) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約56×153×33(風防スポンジ含む) 分解能 0.1dB 温度測定範囲(℃) 0~40(環境) 分解能(℃) 環境温度:0.1 周波数特性 A特性 サンプリング 約3回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 周波数範囲 31.5Hz~8kHz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合 数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求 しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g) 360(電池含む) 出力 (AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V 電源 単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090) 測定項目 Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave) 本体寸法(mm) 78×263×47 表示 LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示 測定時間 手動、任意設定(199h59m59s(max)) レベルレンジ 20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ) 測定レベル範囲(dB) 26~135(A特性) 電池寿命(連続時間) 約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時) 負荷抵抗 10kΩ以上 周波数重み付け特性 A/C/Z 表示更新時間 数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2s RoHS指令(10物質対応) 対応 直線動作範囲(dB) 100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)