- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 日用雑貨
- 激乾のおすすめ人気ランキング
激乾のおすすめ人気ランキング
2026/01/19更新83件の「激乾」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホルムアルデヒド除去剤」、「除湿剤 タンス用」、「除湿剤 強力」などの商品も取り扱っております。
部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに
商品タイプ
タンクタイプ
成分
塩化カルシウム
寸法(mm)
152×87.5×106
吸湿量(mL)
550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
湿気の集まるつま先にもぴったりフィットするラウンド加工で、はきもの内部のすみずみまでしっかり除湿。
〈竹炭〉配合の脱臭パワー。天然の竹炭が気になるニオイを強力脱臭。しかも抗菌不織布の採用で雑菌の繁殖を抑え、くつの中をいつも清潔に保ちます。
スピード再生で繰り返し使える。再生サインがピンクになったら天日干し。ブルーに戻ったらまた使えます。熱の吸収効率の高い黒色不織布の採用で再生もスピーディ。約6ヵ月間、繰り返し使用できます。
商品タイプ
シートタイプ
家中の気になる湿気を強力除湿。
シールをはがすだけの簡単水捨て。
シール付き。
成分
塩化カルシウム
タイプ
レギュラータイプ
商品タイプ
タンクタイプ
吸った湿気をゼリー状に固めるシートタイプの除湿剤。除湿効果、お取替え時期がひとめでわかる親切設計です。
成分
塩化カルシウム、保水剤
商品タイプ
シートタイプ
1セット(420mL×3個)
¥249
税込¥274
当日出荷
乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。
シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。
子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分
天然パルプ、塩化カルシウム
形状
角型
薬剤がゼリー状になるので、除湿効果がひとめでわかります。
成分
塩化カルシウム、保水剤、活性炭、備長炭
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。
粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
ケース寸法(mm)
106×60×29
成分
酸化セリウム
適合材
ガラス・鏡・大理石など
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1ケース(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用
成分
合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a
容量(mL)
134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10
タイプ
蛍光剤なし
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
ねじサイズ
M14×1.25
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥419
税込¥461
当日出荷
吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分
無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別
A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)
27.0(JIS規格:20以上)
pH値
5.5
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。
商品タイプ
シートタイプ
成分
シリカゲル
寸法(cm)
約50×72
使用の目安
押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程
吸湿量(mL)
1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パックに水がたまる、つめかえ式除湿剤。コンパクトな容器形状なので、買う時も置く時も捨てる時もかさばりません。たまった水がよく見え、つめかえ時期がひとめでわかります。パウチパックに水がたまるので、容器の中が汚れず、つめかえが簡単です。
用途押入れ、収納庫、流しの下などの湿気とりに
お天気次第の布団干しに変わって毎日お役に立つのがこのシートです。敷き布団の下やベッドパッドの下に敷くだけで、パワフルな除湿能力を発揮します。
商品タイプ
シートタイプ
1個(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別
防毒マスク
タイプ
半面形
適合ガス
有機ガス
トラスコ品番
765-2569
セット内容
防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状
直結式小型
色
グレー
質量(g)
109
吸気抵抗(Pa)
8(実測平均値)
国家検定合格番号
(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)
54(実測平均値)
適合吸収缶
3301J-55
関連資料
製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
気になる湿気を強力除湿
炭パワーで強力脱臭
簡単水捨てシール付き
吸湿量
550mL/1個
成分
塩化カルシウム
タイプ
炭タイプ
アズワン品番
65-0448-42
商品タイプ
タンクタイプ
1パック(3個)
¥299
税込¥329
当日出荷
足ムレの嫌な臭いを消臭します。
悪臭の原因となる雑菌を取り除きます。
用途作業靴・安全靴の消臭・除菌に
トラスコ品番
383-1124
容量(mL)
420
1本(420mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷