炭化カルシウムのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
101件の「炭化カルシウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーバイト」、「アセチレンランプ」、「ガソリン 中和剤」などの商品も取り扱っております。
炭酸カルシウム(研究実験用) 林純薬工業ランキング1位
名称Calcium carbonate化学式CaCO3化学組成CaCO3危険物の類別非危険物平均分子量100.09CAS登録番号471-34-1
1本(500g)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリコンカーバイド 伊藤機工ランキング2位
けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます。電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2
用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨。切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
1袋(4kg)ほか
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

石炭 ケニスランキング3位
ケニス石炭
植物を起源とする化石エネルギーです。 見る機会が少なく、エネルギー・環境の学習におすすめです。
仕様福岡県三池炭鉱産寸法(cm)約1~2角のものを100g(袋入)
1袋
1,298税込1,428
当日出荷

シロライン 家庭化学ランキング4位
粒子が細かくきれいなラインがひけます。 発熱がなく安心して使用していただけます。
ホワイト仕様炭酸カルシウム系白ライン成分炭酸カルシウム材質炭酸カルシウム寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
999税込1,099
3日以内出荷

ランタン フェアハンドランキング5位
シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間)20材質ブリキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×133×260(ハンドル含まず)
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

炭酸カルシウムを主成分とし、様々な用途に使用されています。 ・「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」における化学合成農薬に該当しません。 みかん浮皮軽減 銅水和剤の薬害軽減 色促進
性状類白色水和性粉末農林水産省登録第(号)9385毒劇区分普通物
1個(5kg)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

名称酸化カルシウム等級一級形状白色~灰白色化学式CaO濃度(%)93比重3.37g/cm3(20℃)化学組成CaO融点(℃)2572労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-56危険物の類別非危険物凝固点(℃)2572特性飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量56.08CAS登録番号1305-78-8別称生石灰
1本(500g)
1,498税込1,648
当日出荷


炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
2,198税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

名称Calcium hydroxide化学式Ca(OH)2化学組成Ca(OH)2労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)平均分子量74.09CAS登録番号1305-62-0別称消石灰
1本(500g)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ボルドー液の良さを活かし、無機銅剤の欠点を改良した病害防除剤です。 幅広い病害に効果があり、予防効果に優れる基幹薬剤です。 品質・収量にプラスの効果があります。
適合病害虫黒星病、斑点落葉病、黒点病、炭疽病、うどんこ病、落葉病、黒斑病、輪紋病、縮葉病、そうか病、黄斑病、べと病、枝膨病、黒とう病、斑点細菌病、果実汚斑細菌病、軟腐病、腐敗病、葉渋病、葉枯病、黒腐病、黒斑細菌病、斑点病、雪腐病、葉腐細菌病、立枯病、斑葉病、なまぐさ黒穂病、葉ふるい病有効成分有機銅40.0%性状黄緑色粉末適合作物りんご、かき、なし、もも、ネクタリン、みかん、ぶどう、ホップ、メロン、すいか、かぼちゃ、はくさい、レタス、やまのいも、こんにゃく、キャベツ、ブロッコリー、たまねぎ、きゅうり、しそ、芝、シクラメン、せんりょう、まつ、麦類(小麦を除く)、小麦農林水産省登録第(号)8086毒劇区分普通物
1袋(250g)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。軸径(Φmm)2.34適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
1本
1,398税込1,538
当日出荷

ミヤキソフター
ソフターは酸性洗浄剤を中和しますので、汚れを洗い流すときの排水は環境にほとんど影響がありません。 目地を傷めず、色ぼけ・艶ぼけを防止します。
液性アルカリ性形状液体標準使用量15m2/L(原液)商品タイプ業務用
1缶(4L)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

pH14.0適合EA119-15用エスコ品番EA119-16内容量(kg)20使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和)洗浄時間1~5時間
1個(20kg)
15,100税込16,610
当日出荷

名称エタノール(99.5%)化学組成C2H5OH危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

炭酸カルシウムが有効成分の新しい殺虫剤です。物理的な作用機構により効果を発揮するため、薬剤抵抗性がつきにくい農薬です。銅水和剤の薬害軽減にも登録があります。
用途チャノキイロアザミウマ防除(かんきつ)、モモシンクイガ防除(りんご)、銅水和剤の薬害軽減(かんきつ、野菜等)農林水産省登録第(号)22852有効成分炭酸カルシウム 95%、湿展材など 5%
1袋(10kg)
2,998税込3,298
5日以内出荷

生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ粉末
1袋(1kg)ほか
479税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

融夢は、有機酸を主成分とする劇物非該当の液体状のアルカリ中和剤です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル洗浄廃水のpHを下げ、中和します。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい) 。※pH中和に加え、濁りを除去する場合は、1次処理として別売りの無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)で濁りを除去し、その後2次処理としてアルカリ中和剤「融夢」でpH中和して下さい。【特長】。■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能。■扱いやすさ:廃水に「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■作業時間の短縮:強酸+液体のため約1分で処理完了
用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水 ○水性塗料及び下地剤を含む洗浄水 ○ボイラー/ブロー廃水のpH中和付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、固形物は”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。固形物は廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分有機酸使用の目安廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)外観液体RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
2,298税込2,528
当日出荷

白石カルシウムセルバイン
3種類の水溶性カルシウムを配合した葉面散布用カルシウムです。 ・溶解度の異なるカルシウムを配合しており、薬害の発生が少なく長期的にカルシウム補給が可能な商品です。
用途カルシウム補給農林水産省登録第(号)20152毒劇区分普通物
1個(1.67kg)
1,998税込2,198
当日出荷